414件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レースの破れを防ぐため、頭の部分にはステンカバーを装着しています。
アズワン品番3-8967-01
1個
899 税込989
当日出荷

ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット 柄長さ(mm)680~1250 材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン 網目約4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き 種別B36-245L 材質(柄部)アルミ、伸縮式 口径×深さ(mm)網:360×550 寸法(Φ×mm)30×950~2450 材質(網)ナイロン
1個
4,750 税込5,225
当日出荷

ナリカ捕虫網
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き 種別B36-100S 材質(柄部)アルミ、伸縮式 口径×深さ(mm)網:360×550 寸法(Φ×mm)30×590~1000 材質(網)ナイロン
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に 質量(kg)約1.3 内径(Φmm)ハンドル:30 網サイズ(mm)500×320×300 材質(ハンドル)アルミ 材質(網)ポリエステル 有効長(m)ハンドル:1.4~3.5
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

柄が4段になっており、3ヶ所の止めネジを締めることで長さを変えることができます。
種別捕虫網セット 材質柄部/アルミ、網部/絹 全長(mm)最大/1500、収納時/450 口径(Φmm)【網】360(絹網金具付) アズワン品番3-9429-01
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

虫とりにはコレ!遊び方、自由自在!!。網が深いので虫が逃げにくい。エーワンつけかえ用パーツ、B・Dタイプが兼用でつけかえが可能です。口径約28cm深さ約55cm長さ120~190cm2段伸縮式。アルミ2段パイプ使用。重さ約300g。網破れ防止保護カバー付き
材質網:ナイロン、柄:アルミ 質量(g)約300 寸法(cm)28×120(190)×3 網目(mm)約0.2 深さ(cm)網:55
1セット(3本)
5,400 税込5,940
8日以内出荷

口径が大きく深さの深い網を使用した捕虫網です。素早い虫や小さな虫の捕集に効果を発揮します。 網の材質は絹とナイロンの2種からお選びいただけます。
柄長さ(mm)360 網サイズ(mm)Φ500×深さ950 網目約0.3mm 使用柄グラスロッド4本継
1個
31,980 税込35,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナリカ魚網
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
付属品網破れ防止保護カバー 種別FN-100S 寸法(mm)【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式) 材質(柄部)アルミ 材質(網)ナイロン
1個
3,900 税込4,290
当日出荷

小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
形状三角 柄長30cm 寸法(cm)(網)幅28×深さ18 網目2mm、先端部カバー付
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
699 税込769
6日以内出荷

ケニス水網
網には破れ防止のカバーが付いています。
1組(5本)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網目と薬剤でダブルの効果。虫を殺さず遠ざける防虫ネット。夜間も網戸に虫がとまり続けず、殺虫しないので窓周りも汚れません。薬剤の効果は、約5~7年程度でお子様やペットにも安心です。
材質生地:ポリプロピレン(PP) 寸法(mm)目合:1.03 長さ(m)2 メッシュ20 幅(m)0.9
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

志賀昆虫普及社引抜式柄付捕虫網
柄は引抜式で移動に便利です。また捕虫網とスプリングもポケットに入る程度に折り畳むことができます。
種類絹網Φ36cm
1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)害獣キャッチャーアルハント
これあえあれば人も害獣も簡単に捕まえられる超大型網です。 畑や果樹園を荒らす害獣や池の落ち葉拾いなど用途はいろいろです。
本体質量(g)925 伸縮範囲(mm)1300~1950
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

トラスコ品番114-5556 幅(mm)300 全長(mm)940~1535 質量(g)350 目合い(mm)4
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

高品質な国産の網戸防虫ネットに、人やペットに安心な薬剤を練りこんだ薬剤入り防虫網で、薬剤と網目のダブル効果です。 薬効は約5~7年間持続し、虫を殺さずに遠ざける効果を長期安定して発揮します。揮発・蒸散せず、ニオイもありません。
トラスコ品番836-4653 材質ポリプロピレン ブラック 寸法(幅Wmm×長さLm)1400×2.5 メッシュ20メッシュ 目合い(mm)1.03
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質な国産の網戸防虫ネットに、人やペットに安心な薬剤を練りこんだ薬剤入り防虫網で、薬剤と網目のダブル効果です。 薬効は約5~7年間持続し、虫を殺さずに遠ざける効果を長期安定して発揮します。揮発・蒸散せず、ニオイもありません。
トラスコ品番836-4654 材質ポリプロピレン グレー 寸法(幅Wmm×長さLm)1400×2.5 メッシュ20メッシュ 目合い(mm)1.03
1本ほか
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

虫も魚もコレ1本で大丈夫!。網を付け替えて、虫取り網に魚網になります。魚網は追い込み捕獲に便利なフラットヘッドを採用しています。
材質網:ナイロン / 枠:スチール / 棒:樹脂被覆スチール、PP、ABS 寸法(cm)30×95~150
1本(1本)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

エーワンDタイプつけかえ式網シリーズ。虫も魚もコレ1本で大丈夫!。網を付け替えて、虫取り網に魚網になります。魚網は追い込み捕獲に便利なフラットヘッドを採用しています。PAT
質量(g)約230 寸法(cm)30×100(150)×2.5 材質(パイプ)樹脂被膜スチール 網目(mm)約2(昆虫網、魚網共通) 深さ(cm)昆虫網:45、魚網:17
1セット(5本)
5,500 税込6,050
8日以内出荷

あみのエーワンむし・とって!BLACK
お子様にも使いやすい伸縮式の昆虫網。細いパイプを使用しているので軽量に仕上がっています。網生地はメッシュタイプで風切りが良い生地を採用。
材質網:ナイロン / 柄:樹脂被覆スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24×110(175)×2
1本(1本)
539 税込593
4日以内出荷

アイリスオーヤマポータブルクーラー 3.5kW
工事不要、取付簡単で冷風・送風(換気)・除湿をハイパワーで実現します。即日取り付け可能で設置しにくい場所、一時的に涼しくしたい方におすすめです。キャスター付きで移動が簡単なのでどの部屋にでも設置出来ます。ドライバー不要で他社と比べても部品が少なく、ワンタッチで取り外しが可能です。隙間シールの取付が不要なため取付けに手間がかかりません。虫除け網、雨よけカバー完備で換気しながらの運転も可能です。別売のパーツで200cmまでの掃き出し窓に対応します。
質量(kg)32.5 ホワイト タイプルーバー:上下自動 長さ(m)排気ダクト:2 切替方式風量:4段階(弱/中/強/自動) 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×393×804 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)820/1010 設定温度(℃)16~30 運転モード冷風/送風(換気)/除湿 タイマー0.5~24時間切/入 除湿能力(L/日)31.2、38.4L(50/60Hz) 適用畳数対応:8~12畳 排熱ダクト有無
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

アイリスオーヤマポータブルクーラー 2.2kW
冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。
質量(kg)20.05 アイボリー タイプルーバー:手動/上下左右 長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5 切替方式風量:弱/中/強/自動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696 電源コード(m)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)680/730 設定温度(℃)7~30 運転モード冷風・除湿・送風(換気) タイマーON/OFF 除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz) 適用畳数対応:4.5~7畳
1台
49,980 税込54,978
欠品中

昆虫の飼育に便利な飼育ケースです。側面からでも中の様子が観察しやすい設計です。また、フタにはエアポンプのチューブを通せる穴が付いているので、ザリガニやめだかなどの水生生物の飼育もできます。透明窓が大きく、日常のお手入れがしやすくなっています。SS・Sサイズは、持ち運びに便利なハンドル付きです。
材質スチロール樹脂、ポリプロピレン
1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的な網戸の貼り替えにご利用できる国内生産の防虫ネットです。 メーカーにて全数目視検査を行っており品質管理を徹底しております。
用途網戸の貼り替え 幅(cm)91 長さ(m)30 材質ポリプロピレン 幅(mm)910 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネット メッシュ24×24 材質ポリプロピレン
1巻ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様外ネジ式 材質本体/黄銅、網/#16ステンレス 材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様VP管用 材質本体/黄銅、網/#16ステンレス 材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様内ネジ式 材質本体/黄銅、網/#16ステンレス 材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター 材質ABS シルバーグレー タイプ-
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として 材質SUS304 表面処理脱脂 関連資料(0.05MB) (0.14MB) 取扱説明書(0.14MB) (0.14MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

。虫取り網をイメージしたパズルピースを動かして、虫が描かれたコインを囲むように盤上に正方形を作りましょう。
仕様●材質:ABS、紙 アズワン品番65-8290-22
1箱(24個)
45,980 税込50,578
6日以内出荷

網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様VU、VPパイプ用 材質本体/黄銅、網/#16ステンレス
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。接着式
仕様VU、VPパイプ用 材質本体/黄銅、網/#16ステンレス
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類角型レジスター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)