45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッド エスコ品番EA983GJ-1 材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.17 長さ(m)5
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

昼間に目立つ鮮やかな蛍光色
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に 材質【基材】アクリルウレタン系樹脂【粘着剤】アクリル系粘着剤 幅(mm)19 長さ(m)1
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
1巻ほか
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

レッド エスコ品番EA983GJ-21 材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系 幅(mm)45 厚さ(mm)0.17 長さ(m)5
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

明るい場所でもはっきりと存在を認識できます。 日光や照明により、鮮やかな発光でよく目立ちます。 貼りつけが簡単で、曲面にもよくなじみます。
用途昼間、自転車やヘルメット等の視認性アップに。 看板やPOP等のオリジナルディスプレイ、持ち物のサインに。 材質アクリル系粘着性剤
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。 引張強度(N/10mm)36 粘着タイプ強力
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)赤色蛍光テープ 45mm×1m
鮮やかで視認性が抜群の蛍光テープです。 照明で蛍光を発して注意喚起をします。 耐水性があります(水道水96時間浸漬テスト合格)。 粘着剤付きで貼り付けが簡単です。 安全標識、POP、ドア、ヘルメットや工具に貼り付けなどに。 ※屋外使用時の対候性は1年程度です。 ※ザラザラ面、凹凸の激しい面には使用できません。 ※人の肌の貼り付けや電気の絶縁には使用しないでください。 ※幼児の手の届かない所に保管してください。 ※長期間水に浸けないでください。
仕様●サイズ幅(mm):45●サイズ長さ(m):1●カラー:レッド●使用場所:屋内・屋外●質量(g):16 文字内容注意 アズワン品番68-0851-26
1枚
1,598 税込1,758
6日以内出荷

鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。 引張強度(N/10mm)36 粘着タイプ強力
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 質量(g)110 長さ(m)10 剥離紙あり
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に 材質【基材】ポリエステル、ガラス球【粘着剤】アクリル系粘着剤 幅(mm)20 長さ(m)1
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

再帰反射テープ モノタロウ 動画あり
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。 長さ(m)10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蛍光レッド エスコ品番EA983GG-5 材質テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材、塗料:アクリル系ウレタン樹脂系蛍光塗料 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)297×210(A4サイズ) 質量(g)23
1枚
630 税込693
当日出荷

視認性に優れた蛍光シートです 注意・安全標示 発色性に富んでいますので離れた場所からでも目につきます
用途表示・安全用
1個ほか
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

紫外線を吸収して光り、雨天や曇天時は鮮やかに見えます
用途自転車やカバン、車、ヘルメット等に貼り付け交通安全対策として 質量(g)18 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)1
1巻
199 税込219
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ蛍光色 長さ(m)5.5 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本緑十字社蛍光トラテープ
薄暗いところで効果を発揮。
仕様裏面離けい紙付 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプ蛍光色 長さ(m)5.5 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
9,298 税込10,228
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

向島自動車用品製作所カー用品 蛍光テープ 幅6mm×8m巻
鮮やかな発色で強烈にアピールします!M’SPORT M’LINES 蛍光テープ。車の外装(エクステリア)や内装(インテリア)から、バイク、モトクロス、自転車、ロードバイクなどにも最適です。ドレスアップテープ以外にも、ホワイトボードや体育館のラインなど、多機能テープとしてもお使いになれます。
用途車のエクステリアからインテリアまで様々なドレスアップに。 サイズ幅6mm×8m巻 タイプ蛍光
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

向島自動車用品製作所カー用品 蛍光テープ 幅10mm×2m巻
鮮やかな発色で強烈にアピールします!M’SPORT M’LINES 蛍光テープ。車の外装(エクステリア)や内装(インテリア)から、バイク、モトクロス、自転車、ロードバイクなどにも最適です。ドレスアップテープ以外にも、ホワイトボードや体育館のラインなど、多機能テープとしてもお使いになれます。
用途車のエクステリアからインテリアまで様々なドレスアップに。 サイズ幅10mm×2m巻 タイプ蛍光
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

向島自動車用品製作所カー用品 蛍光テープ 幅3mm×8m巻
鮮やかな発色で強烈にアピールします!M’SPORT M’LINES 蛍光テープ。車の外装(エクステリア)や内装(インテリア)から、バイク、モトクロス、自転車、ロードバイクなどにも最適です。ドレスアップテープ以外にも、ホワイトボードや体育館のラインなど、多機能テープとしてもお使いになれます。
用途車のエクステリアからインテリアまで様々なドレスアップに。推し活に。 レッド サイズ幅3mm×8m巻 タイプ蛍光
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

鮮やかな発色で強烈にアピールします!M’SPORT M’LINES 蛍光テープ。車の外装(エクステリア)や内装(インテリア)から、バイク、モトクロス、自転車、ロードバイクなどにも最適です。ドレスアップテープ以外にも、ホワイトボードや体育館のラインなど、多機能テープとしてもお使いになれます。
用途車のエクステリアからインテリアまで様々なドレスアップに。 サイズ幅20mm×1.5m巻 タイプ蛍光
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-40℃まで色、形、強度を保つ。UVカット機能付。過酷な状況下でも最高の耐久性を発揮します。非粘着。
材質PVC 幅(mm)30 厚さ(mm)0.12 長さ(m)45
1巻ほか
785 税込864
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レモン エスコ品番EA983GJ-2 材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.17 長さ(m)5
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

夜間の暗い場所で反射テープとしてライトなどに反射します。
用途門柱やフェンスなどへの危険標示やヘルメットなどの保護具の目印に。 イエロー テープ幅(mm)約20 基材PET、ガラス粉 テープ長さ(m)約1 粘着剤アクリル系
1巻
199 税込219
当日出荷

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 眩しいカラーが目を引く蛍光色ラベル。 ファイルの背見出しなどに適しています。
タイプ蛍光 エコマーク認定認定 テープ文字色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(3枚)ほか
419 税込461
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
1巻ほか
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

乾電池式、センサーが反応してワイヤレスが連動する激突防止ライト2台入り。 1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスで繋がり3秒間点滅しブザーがなります。 見えない相手を未然に警告し事故を予防。 (倉庫の視界の悪い場所や事務所などドアの開閉による激突防止に)
用途屋内用 付属品両面テープ×2/取付ネジ×4/プラスチックプラグ×4/注意シール(2種類)×各2/蛍光カバーシールセット×2 質量(g)130(乾電池除く)※1台あたり 電球(W)0.35(高輝度白色LED 設計寿命4万時間)全光速20ルーメン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×29(※1台あたり) モード切替OFF/シングル/A/B 使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単3充電池でも使用可能です。※1台あたり センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m) 電池寿命330日(※1日30回点灯) アズワン品番64-8901-28 音量(dB)切替:OFF/小(40)/大(70) 点灯時間3秒点灯 通信周波数帯域(GHz)2.4帯
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷

基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
用途安全状態を表示。 仕様手で切断可能
1巻ほか
2,890 税込3,179
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トーグ安全工業LEDトーグベスト
発光色を選べる高輝度LED採用の工事用ベストです。 青色LED18灯と赤色LED18灯の点滅は3パターン(青・赤独立スイッチで操作)
サイズラージフリー LEDランプあり LED色赤・青 仕様ネームタグ付き 材質耐寒性反射材 幅(mm)(反射)80 LED光源(mcd)8000(MAX) 電池寿命アルカリ単3乾電池×3本(別売) 耐寒温度(℃)-30 視認距離約200m以上
1着
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2 消費電力(W)0.35 設置場所屋内向け アズワン品番65-9306-47
1組(2台)
12,800 税込14,080
翌日出荷

シンロイヒルミノグリップ
エコ商品
蛍光ノンスリップ水性塗料。すべり止め対策に、よく目立つ蛍光色で!。環境に優しい。乾燥性が良く、作業性に優れている。下塗りにシーラー塗装なしで施工できる。蛍光色なので、視認性が良い。テープに比べて剥がれにくく、補修も容易である。簡単に塗装することができる。
用途屋内の階段、スロープ、玄関、ベランダ、廊下、グレーチング等の金属面の滑りやすい場所の滑り止めに! 成分アクリル 主な用途屋内の金属面 使用場所屋内用 特性蛍光 型式・種類水系 液性一液性 粘度115±5KU 膜厚(μm)300(2回塗り) 密度1.35±0.05(20℃) 希釈剤水道水 原材料樹脂系(アクリル樹脂系) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~10 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間2時間(20℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.27~0.29
1缶(1kg)ほか
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本緑十字社LED安全ベスト
LEDが点滅し、反射シート全体が光る構造。
仕様反射帯50mm幅・LED前後各8個(計16個) 連続点滅の場合約80時間(単3電池2本使用) 材質(反射部)マイクロプリズムシート・(メッシュ)ナイロンメッシュ 寸法(mm)フリー(マジックテープによる調整) 質量(g)330 LEDランプあり
1着
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)