25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
電圧(V)100~240 付属品専用ハーネス 規格40W2灯用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27 適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷

小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
タイプスタンダード 付属品専用ハーネス
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

定格ランプ電力(W)1000 定格電圧(V)200 適合ランプH100、HF100TX、HF100X、HF100XW、HGF100X、HRF100X、M100LE/BU、M100LE/G/BU、M100LE/V/BU、M100LSH/BDP、M100LSH/BUP、MF100LE/BU、MF100LSH/BDP、MF100LSH/BUP 適合(ポール)4B 質量(kg)2.2 定格二次電圧(V)200 配線長(二次側)25m以下 適合器具EZP6201、KNH204 二次短絡電流(A)1.5
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新高効率蛍光ランプの発光性能(明るさ)は、「蛍光灯型LED」とほとんど変わりません。 そこに着目して、蛍光灯をLEDと同じ明るさ(電力)で点灯できるインバータ安定器を開発し、LEDと同等の省エネを実現しました。 取付けを含めた総費用はLEDの1/4から半分程度で済むため、少ないご予算で簡単に導入いただけます。 従来と同じ蛍光灯ですので、LEDと違い一部の器具だけ交換しても不自然さはありません。
タイプ省エネ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W)適用光源/40 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 本体質量(g)約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

消費電力(W)適用光源/40 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74 器具・セット器具 関連資料寸法図
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

高い省エネ性能を持ち 最小級の費用で短期償却を可能とするCPU搭載インバータ安定器 『KE9840FPS』 蛍光灯を使用して究極の省エネを追及! 蛍光灯のままLED並の省エネが可能になりました!
電圧(V)100~240 適合ランプFHF32・FLR40S-EX/36 規格40W1灯2灯用 タイプ省エネ 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×49×27 質量(g)290 消費電力(W)50・40
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

インバーター電子安定器を内蔵しており、蛍光灯の「ちらつき」を減少させ作業者の目の疲労を軽減させます(調光機能は有りません)。 レンズにARコート(反射防止コート)を施して有り、作業者の負担軽減に大きな効果を発揮します。 RECTA交換システム(別売り)により、倍率の変更が可能です。
用途外観目視検査用。 電源AC100V 電球27Wコンパクト形蛍光灯(FPL27) レンズ光学レンズ(レンズ交換不可) レンズサイズ(mm)144×108 消費電力(W)24 クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)900
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷

定格電圧(V)AC100~242 材質本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg)1.4 板厚(mm)9 エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290 適合ランプLDL20 演色指数(Ra)83
1台
9,798 税込10,778
当日出荷


定格電圧(V)200 適合(ポール)4B 定格二次電圧(V)200 配線長(二次側)50m以下
1個
特価
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別40W省エネ形 管長(mm)1198 点灯形ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W)36 管径(Φmm)32.5 電流(A)0.440 定格平均寿命(時間)12000 種類直管蛍光灯 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路 定格ランプ電力(W)300 トラスコ品番293-3420 口金E39 相関色温度(K)4200 全光束(Lm)25500(垂直時) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)2.5 平均演色評価数(Ra)75 ランプ効率(Lm/W)85 ランプ電圧(V)130
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

azbil(山武)点火トランス
仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地 質量(kg)約3.45 容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz) 塗装色黒色(半つや塗装) 定格使用時間連続 取付け方法ねじ取付け(4か所) 許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合) 絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。 ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。 電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類直管蛍光灯 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。 始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)2340 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)32.5 色温度(K)6500 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源電圧(V)100~242 材質プレート・スイッチカバー・ツマミ:ABS樹脂 スーパーホワイト 質量(g)約250 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60共用 消費電流(A)0.05以下 負荷容量15Aまで(スイッチ容量) 使用場所屋内用
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類LED 口金G13 点灯形グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に 種別40W形 口金G13 消費電力(W)15.7 質量(g)430 使用温度範囲(℃)-20~+40 平均演色評価数(Ra)80以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280 タイプHf32形高出力形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)16 口金ポリカーボネート、真鍮 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ポリカーボネート 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)3200 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra82 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)200 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(200V時)0.082 給電方式片側 ワット数40W G13口金回転式
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280 タイプFL40形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)10.5 口金ポリカーボネート、真鍮 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ポリカーボネート 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)2030 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra82 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)193.3 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(200V時)0.054 給電方式片側 ワット数40W G13口金回転式
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280 タイプHf32形定格出力形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)13.5 口金ポリカーボネート、真鍮 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ポリカーボネート 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)2650 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra82 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)196.2 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(200V時)0.070 給電方式片側 ワット数40W G13口金回転式
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷