目立つ蛍光カラー
用途アウトドアーやレジャーに
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
長さ(m)270
糸の太さ(mm)約0.8
材質ナイロン糸
目立たせたい箇所のマーキングにはもちろんのこと、色鉛筆としてイラストにも使用ができます。
寸法(mm)176×9×9
蛍光色の紙タイプ15mm幅のメモックロールテープのつめかえです
裏全面のり付けフセンです。
用途ファイルのメモラベルに
ファックスの宛名の書き換えに
メモ書きも色分けして見やすく
書類やファイルのインデックスに
キッチンまわりの容器にも
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)10
タイプ詰替え
商品構成アソート
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。
視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。
継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
質量(kg)約3.25
色(チューブ)赤、(LED)赤
長さ(m)10/本
電源ニッケル水素
連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日)
LED使用数(個)20/本
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯方法交互点滅
1セット(2本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
全長(m)10×2
質量(kg)3.2
電源ソーラーパネル
寸法(Φmm)22
機能夜間自動点滅
点灯方式交互点滅
動作(無日照)約5日間
LED使用数(個)24×2
1本
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
特殊メッシュ素材により風抜け良好。
A3用紙差替えタイプでデザイン変更が簡単に。
鮮やかな蛍光色&反射材で視認性抜群。
寸法(mm)570×1800
1枚
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
使用場所屋内外兼用
特性蛍光
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.21
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
美しい透明感のある、色鮮やかな発色です。
用途綿、麻、シルク、デニムに。
材質アクリルバインダー、顔料、水
主な用途綿、麻、シルク、デニム
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
スモークトレー、クリアトレー、両タイプ共通の仕切板です。
材質再生スチロール樹脂
スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。
スラッジ生成を防止します。低臭性です。
用途工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油
使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油
蛍光色シリーズ8色
関連資料糸見本帳
きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。
用途木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。
危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。
主な用途木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
特性蛍光
乾燥時間夏期/15~30分、冬期/30分~1時間
危険物の性状非水溶性
目立つ蛍光カラー色ロープです。組みひもなのでバラけにくく、扱いやすいです。
用途アウトドアー、レジャーロープに。
切断荷重(kN)約4.9(約500kgf)
打込方式8打ち(芯入り)
再生紙使用マーク適合
1巻(20m)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
糸の太さ(mm)約1.2
長さ(m)130
材質ナイロン糸
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
眩しいカラーが目を引く蛍光色ラベル。
ファイルの背見出しなどに適しています。
タイプ蛍光
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
乾きが速く、美しく鮮やかな蛍光色に仕上がります。
用途標識、マーキング、美術工芸、POP、装飾、レジャー・スポーツ、玩具など。
指触乾燥時間(分)30
硬化時間(時間)3
標準塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.6~0.8 木部:0.4~0.6
主な用途マーキング
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.18L
特性速乾、蛍光
危険物の性状非水溶性
貼ってはがせる粘着メモ。
材質紙
商品構成アソート
材質チョーク:炭酸カルシウム ボトル:PP
寸法(mm)Φ60×195
色蛍光グリーン
質量(g)330
内容量(g)300
アズワン品番64-7874-33
1本
¥670
税込¥737
当日出荷
タイプ蛍光色
長さ(m)5.5
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
糸の太さ(mm)約0.5
長さ(m)500
材質ナイロン糸
長さ(m)5.5
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
タイプ蛍光色
長さ(m)5.5
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
種類ロック付
テープ長さ(m)3.5
テープ幅(mm)19
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(バネ)スチール
仕様ベルト掛け付
エスコ品番EA720HA-3.5
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
さまざまなサイズ・カラーから選べる、目立って分かりやすい蛍光色タイプ。
用途目印や見出しに適した、目立って分かりやすい蛍光色タイプ。
形状短冊形
紙はもちろん、金属・ガラス・プラスチックなどにも書けます。
いやな臭いがしません。
くっきりと鮮やかに発色し、色あせしにくい顔料インクを使用しています。
軸径(Φmm)21.5
厚さ(mm)22.8
全長(mm)144.5
質量(g)27.1
タイプツイン
エコマーク認定認定
材質(軸)再生PP
線幅(mm)6.0・1.2~1.8
インク水性顔料
材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル)
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
線の太さ太字・細字
エコマーク認定番号18 112 195
固型タイプの蛍光色タイプです。色鮮やかに鋼材やあらゆる物に書けます。口紅タイプで底を回せば固型の芯が出ます。鋼材などの凹凸面でもクッキリと色鮮やかに書けます。書きむらが無く、どんな角度でも使用でき、ボタ落ちがありません。
タイプ固型
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)19
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
エスコ品番EA720HA-5.5
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
ナビゲーション(R)ロープはクレーンなどで荷おろしを行う場合に、荷物を引き寄せたり振れを止めるためのロープです。
ロープ径(Φmm)12
【あざやかにいろどる布専用絵具 布えのぐ 蛍光色】。布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要で、乾燥後にゴワツキなく洗濯が可能です。綿や麻、ポリエステル、デニムなど、さまざまな布地に描くことができます。塗り面積は、布の種類によって異なりますが、20mLチューブ一本でおおよそA4サイズ1枚を塗ることができます。
用途洋服、帽子、トートバッグ、クッションなど、布製品に絵を描くときに。
成分合成樹脂(アクリル)
使用方法絵具に対して10~20%の水で溶き、よく混ぜてください。何色か色を混ぜて使ったり、上から重ね塗りすることも可能です。使用前に生地の汚れやのりを落としてください。乾燥後はゴワツキが少なく水に強いため、洗濯が可能です。
塗装およそA4サイズ1枚程度
性質水性
危険物の類別非危険物
特性ツヤ消し
乾燥時間約1~2日(完全乾燥)
仕様蛍光印刷、片面柄(印刷)、陳列に便利なヘッダ付袋入り
材質ポリエステル繊維
寸法(縦×横)(mm)1700×600
1枚
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
レギュラーサイズです
用途「タテ・ヨコ寸法」のヨコ側が粘着部分になっています。
種別付箋・レギュラーサイズ
枚数100枚×2本入り
商品構成単色
横(mm)25
紙質色特殊紙(蛍光色)
カラフルなカラーで、色分けや識別にもオススメです。屋内でケーブルの結束に適しています。ケーブル、ワイヤー、ホースなどの結束や固定。OA機器・電気・電子機器・情報通信機器などのケーブルの結束に。※本来の用途以外に使用しないでください。※ナイロン製品は乾燥すると割れやすくなる場合がありますので、開封後はお早めにご使用下さい。※開封後、保管する場合は密閉してください。※厳寒地では室温(約25度)にしばらく置いてからご使用ください。※製品の特性上、若干のサイズの差異がございます。※環境によって変質する可能性がございます。商品の状態を十分確認してから使用してください。※耐候性、耐油性はございません。
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。
先端形状ボールポイント六角
蛍光塗料でサイズごとに別々の色でカラーコーティングされており、暗い場所でもUVライトを当てると明るく発色します。
最大25°まで傾斜して作業できます。
用途六角キャップボルト用。
プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。蛍光色を採用し、夕方の薄暗いときから日没後の不安定な視野をしっかりカバーします。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー
仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。
材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂
タイプ両面同色反射
設置場所縁石用
寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

通線ワイヤー 4.5mm
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
蛍光色採用!明るい気分で作業もラクラク!
作業性…摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。
安全性…蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる。
強い…キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。
用途通線作業
革・合皮専用のマーカー。マーカー は0.7mm極細ペン先で、初心者の方でも革・合皮の製品のカスタマイズが手軽にできます。色調は45mlボトルのペイントと同一です。蛍光色は、淡色の皮へのペイントに向いています。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用
材質アクリルバインダー、顔料、水
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ