34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。 軸(mm)6.35 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対辺寸法(mm)13 仕様錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応 トラスコ品番835-6440 材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼 全長(mm)90 質量(g)58 軸長(mm)6.35 適合ねじM4、M5、M6 外径(mm)20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


蝶ネジ・蝶ナットがスピーディーに締め緩めできます。 手動用ドライバーとしてまたドリルドライバーに装着してご利用頂けます。
用途ビニールハウスの組み立て、解体作業に! パイプ車庫の組み立て、解体作業に! 野獣用、電気棚の設置、撤去に! その他蝶ネジ・蝶ナットの締め緩めに! 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番853-2997 全長(mm)75 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)蝶ネジソケット
RoHS
トラスコ品番811-7338 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業をスピーディに行えます。蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業に最適な、電気ドリル・インパクトドライバー用ソケットです。
用途蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業。 軸径(Φmm)6.35(六角) 適合機種電気ドリル・インパクトドライバー
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蝶ネジナットタイプのスプリンクラー取り付け金具・吊バンドなどの締め付け、着脱作業が行えます。 13側ソケットは蝶ボルトはもちろん対辺13の六角ボルト・ナットの締付け及び着脱にも使用できます。
全長(mm)155 質量(kg)0.22 スパナ12 ソケット10×13 トラスコ品番367-2891
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

これ1本でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ドライバービットとグリップ凹部でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ネジ4サイズ対応 (+) #1、#2、#3、(-)6 グリップエンドの凹部で「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」等に対応できて便利。 指で回した時の痛みからも解放。ポケットに入るミニサイズ
種類差替式ドライバー 商品構成単品
1個
699 税込769
当日出荷

ベルト緩めはこれひとつ。 ベルトをゆるめる便利なグッズ。 ベルトにはさんでレンチでまわすだけでオルタネータが動く優れもの。
差込角(mm)12.7
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ラジエーターの修理・不凍液の交換時に回しづらいドレンプラグを壊すことなく外せます。 ラジエーター以外でも、蝶ボルトを簡単に回すことができる工具です。
質量(kg)0.03 寸法L1(mm)23 寸法L2(mm)13 ケース寸法(mm)80×20×80 寸法B2(mm)3.6 寸法B1(mm)5 差込角(sq.)9.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

仕様空調・設備工事で使用頻度の高いサイズを1本に集約 アングルタイプは30°カーブしている為、狭いスペースの作業に最適です。 クイックタイプは抜き挿しすることなく素早くボルト・ナットを廻すオープンヘッドタイプです。 本体材質…6140(Cr-V)TA854TC-1:17レースウェイ・13N・12クイックオープンヘッド・10N・蝶ネジ回しTA854TC-2:17レースウェイ・13N・12アングル(30°)オープンヘッド・10N・蝶ネジ回し・N:ノンスリップクイックタイプ
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

MR-5S 5機能レンチスピード SK11 動画あり
4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。
用途レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施工等。 呼び寸法(ソケット)10、13、17mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm 刃数72 送り角度(°)5 材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 全長(mm)177 幅(mm)75.8 奥行(mm)25 質量(g)190 タイプスピード
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長220mmで最大開口32mm。さらに17mmギアレンチ、13mmメガネレンチ、蝶ネジ回し付。
最大開口(mm)32 全長(mm)220 質量(g)290
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

例えば、ドアアウターハンドルの脱着に困っていませんか 狭い場所での作業でイライラすることがなくなります。
セット内容楽座A、楽座B、楽一(10mm・12mm・14mm)
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)電ドル用蝶ネジソケット
RoHS
トラスコ品番811-7337 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
欠品中

TSUNODA(ツノダ)F型接栓ソケット
3つの作業を可能にする特殊機構 同軸ケーブルに挿す 分配器で締める 蝶ネジを回す。 挿入機能…力が入りやすいのでF型接栓を簡単に挿入できます。挿入ミス防止の確認窓付き。 スパナ機能…分配器でF型接栓を締める際、狭い端子ピッチに対応したスパナとして使えます。 蝶ネジ回し…分配器(ブースター)の屋外取付に必要な蝶ネジ回しも簡単。電動ドライバーで速く確実に締められます。
用途アンテナケーブルのF型接栓の取付け作業に 材質機械構造用合金鋼 全長(mm)95 質量(g)60 焼入硬度無酸化全体焼き入れ 43~47HRC
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ネジピタ1本でほとんどのネジが回せます。 ビットに目盛りを刻みました。作業時における距離感の目安としてお使い下さい。 ハンドル後端のヒートン回しを使って手を痛めることなく、ヒートン・蝶ネジ・コック部品等を回せます。 マイナス部(-6)はネジ回しだけでなく、端子配線の取り外しをスムーズに行うことができます。
トラスコ品番803-6955 種類差替式ドライバー 商品構成単品
1本
769 税込846
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)蝶ネジソケット
電動ドライバー対応の蝶ネジ回しソケット。蝶ネジ・ヒートン回し、ワイヤー撚りに。電動ドライバーに取付けられる六角軸
材質クロム合金鋼 寸法(mm)18×65×18 全長(mm)65 質量(g)47 二面幅(mm)6.35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

材質SCM435 全長(mm)94 質量(g)75 外径(Φmm)22.6 適合ねじM8、M10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.6×22.6×94 アズワン品番64-7869-28 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。 ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずし トラスコ品番395-9317 種類差替式ドライバー 商品構成単品
1本
649 税込714
当日出荷

配管・空調・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。14mmソケット付きでラック工事にも適しています。10mm&14mmのダブルソケット仕様で、10mmのインナーソケットが奥へスライドすることで14mmソケットが使用できます。13mmソケットの切り込み部で蝶ネジ回しが可能です。落下防止コード取り付け穴付きです。72山ギア採用で細やかな動きで狭所作業で威力を発揮します。
用途電気・空調設備工事全般で使用されるボルト・ナット締め緩め作業等。 適合サイズ8、10、12、13、14mm、蝶ネジ ギア数72(山)
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落とさないビットです。電動ドライバービットが使用できる差替式ドライバーです。ハンドル後端でヒートン・蝶ネジ回しができます。+1×+2のコンビビットです。ビットは高硬度・高靭性で摩耗強く耐久性抜群(最高硬度HRC62.5)。サビに強いメッキ仕上げ、鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなしのビットです。
用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジ回しに。 セット内容ダイヤモンドビット +1×+2×130mm・スリットパワー差替ドライバーハンドル 材質ビット:特殊合金鋼/ハンドル:PP・TPE 質量(g)92 対応インパクト:18V/40V 差込角対辺(mm)6.35(六角軸) 刃先マグネット無し 両頭機能両頭
1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷

耐久性・切れ味抜群! ボードに適した鋭利なオリジナル刃付けで切れ味抜群! 石膏ボードに適した耐摩耗性の高い超硬チップ刃を採用!長持ちします。 6.35六角軸仕様で、イージーチャックに簡単取付可能。 穴径調整、工具不要!蝶ネジを回し、刃をスライドさせるだけでOK!! 見やすいカラー目盛り
用途石膏ボード等の穴あけに便利!! 電設設備の作業に最適です。ダウンライトや配管、スピーカーの取付等 適合材石膏ボード・ケイ酸カルシウム板・スレートなどに 適合機種充電ドリル・電気ドリル 板厚(mm)30まで(両面50まで) 穴あけ範囲(Φmm)40~120
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

蝶ねじを回してローラーの位置が調整でき、用途によって使い分けることができます。スチール製。ローラーの位置が調整でき、ローラーの位置を上げることで、溝幅より広い鉄板などにも使用することができます。ローラーヘッドでパイプがスムーズに転がります。
質量(kg)8.6 耐荷重(kg)454 最大能力パイプ:12”(300mm) 高さ調整範囲(mm)740~1120
1台(1台)
44,100 税込48,510
3日以内出荷

溶接時にバイスプライヤーの代わりに使用します。 小型軽量なので狭い場所に有効です。 蝶ネジを回して確実に出来ます。
種類その他クランプ 最大口開き(mm)7 質量(g)66(1個) 寸法(mm)60×30×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷

アゴ部分を外して逆向けに取り付けることで、パイプレンチとしても使用可能。ハンドルには17mmのラチェットレンチ、13mm/10mmのメガネレンチ付。
用途アゴ部分を外して逆向けに取り付けることでパイプレンチとしてお使い頂けるモンキーレンチ。電気工事や設備工事、足場の組み立てや撤去の際のボルトの脱着にお使い頂けます。 仕様パイプレンチ・ラチェットレンチ(17mm)・蝶ネジ回し・メガネレンチ(10mm・13mm) 材質特殊鋼 全長(mm)220 ブラック・ゴールド 質量(g)305 最大開口(mm)38
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

仕様本体が360°回転。 頭のなめたボルトを回せる独自のソケット形状 本体グリップが360度回転する為、奥まった、手の入りにくい狭いスペースの作業に最適です。 独自のソケット部の形状で、ほぼ完全になめてしまっているボルトを取り外すことができます。 空調工事において使用頻度の多いサイズをそれぞれ組み合わせています。 設備工事に必要なサイズを一本に集約しております。 本体材質…6140(Cr-V) 6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8N・10N・12N・13N・蝶ねじ回し・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチ(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) ・N:ノンスリップ 8機能
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

S.E.K.(スエカゲツール)草刈刃交換レンチ
左ネジ緩め専用のツイストソケットと蝶ネジにも使用可能な13mmロングソケットを両端に取り付けたダブルフレックスレンチ。早回し作業や本締め作業に便利。黒色ソケットはツイスト状になっており、角がなくなり丸くなったボルトでも緩めることが可能。左ネジの緩め専用のため、右ネジ専用のツイストソケットでは使用できない刈刃ボルトに使用可能。切り込みのあるディープソケットは正常な状態の刈刃ボルトの脱着に最適。ディープタイプのため、高刈用スライダーのような深穴でも使用可能。
全長(mm)246 質量(g)180 ソケット径(Φmm)外径19.2(ツイストソケット)/外径18.8(ディープソケット)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
343 税込377
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
343 税込377
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様本体が360°回転。 頭のなめたボルトを回せる独自のソケット形状 本体グリップが360度回転する為、奥まった、手の入りにくい狭いスペースの作業に最適です。 独自のソケット部の形状で、ほぼ完全になめてしまっているボルトを取り外すことができます。 空調工事において使用頻度の多いサイズをそれぞれ組み合わせています。 設備工事に必要なサイズを一本に集約しております。 本体材質…6140(Cr-V) 6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8N・10N・12N・13N・蝶ねじ回し・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチ(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) ・N:ノンスリップ 8機能ショートタイプ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

仕様本体が360°回転。 頭のなめたボルトを回せる独自のソケット形状 本体グリップが360度回転する為、奥まった、手の入りにくい狭いスペースの作業に最適です。 独自のソケット部の形状で、ほぼ完全になめてしまっているボルトを取り外すことができます。 空調工事において使用頻度の多いサイズをそれぞれ組み合わせています。 設備工事に必要なサイズを一本に集約しております。 本体材質…6140(Cr-V) 6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8N・10N・12N・13N・蝶ねじ回し・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチ(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) ・N:ノンスリップ 6機能ショートタイプ
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

仕様空調・設備工事で使用頻度の高いサイズを1本に集約 アングルタイプは30°カーブしている為、狭いスペースの作業に最適です。 クイックタイプは抜き挿しすることなく素早くボルト・ナットを廻すオープンヘッドタイプです。 本体材質…6140(Cr-V)TA854TC-1:17レースウェイ・13N・12クイックオープンヘッド・10N・蝶ネジ回しTA854TC-2:17レースウェイ・13N・12アングル(30°)オープンヘッド・10N・蝶ネジ回し・N:ノンスリップアングルタイプ
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷