六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。
軸(mm)6.35
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(グリップ)45C
トラスコ品番853-2996
セット内容45C、手動用ハンドル(全長88mm)
全長(mm)75
タイプ手動・電動兼用
種類精密ドライバー
外径D(Φmm)17.5
本数1
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トラスコ品番811-7338
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
蝶ネジナットタイプのスプリンクラー取り付け金具・吊バンドなどの締め付け、着脱作業が行えます。
13側ソケットは蝶ボルトはもちろん対辺13の六角ボルト・ナットの締付け及び着脱にも使用できます。
全長(mm)155
質量(kg)0.22
スパナ12
ソケット10×13
トラスコ品番367-2891
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。
対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。
装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。
用途レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施工等。
呼び寸法(ソケット)10、13、17mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm
刃数72
送り角度(°)5
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
全長(mm)177
幅(mm)75.8
奥行(mm)25
質量(g)190
タイプスピード
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ラジエーターの修理・不凍液の交換時に回しづらいドレンプラグを壊すことなく外せます。
ラジエーター以外でも、蝶ボルトを簡単に回すことができる工具です。
質量(kg)0.03
寸法L1(mm)23
寸法L2(mm)13
ケース寸法(mm)80×20×80
寸法B2(mm)3.6
寸法B1(mm)5
差込角(sq.)9.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業をスピーディに行えます。蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業に最適な、電気ドリル・インパクトドライバー用ソケットです。
用途蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業。
軸径(Φmm)6.35(六角)
適合機種電気ドリル・インパクトドライバー
蝶ネジ・蝶ナットがスピーディーに締め緩めできます。
手動用ドライバーとしてまたドリルドライバーに装着してご利用頂けます。
用途ビニールハウスの組み立て、解体作業に!
パイプ車庫の組み立て、解体作業に!
野獣用、電気棚の設置、撤去に!
その他蝶ネジ・蝶ナットの締め緩めに!
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番853-2997
全長(mm)75
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
全長220mmで最大開口32mm。さらに17mmギアレンチ、13mmメガネレンチ、蝶ネジ回し付。
最大開口(mm)32
全長(mm)220
質量(g)290
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
電動ドライバー対応の蝶ネジ回しソケット。蝶ネジ・ヒートン回し、ワイヤー撚りに。電動ドライバーに取付けられる六角軸
材質クロム合金鋼
寸法(mm)18×65×18
全長(mm)65
質量(g)47
二面幅(mm)6.35
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
仕様空調・設備工事で使用頻度の高いサイズを1本に集約 アングルタイプは30°カーブしている為、狭いスペースの作業に最適です。 クイックタイプは抜き挿しすることなく素早くボルト・ナットを廻すオープンヘッドタイプです。 本体材質…6140(Cr-V)TA854TC-1:17レースウェイ・13N・12クイックオープンヘッド・10N・蝶ネジ回しTA854TC-2:17レースウェイ・13N・12アングル(30°)オープンヘッド・10N・蝶ネジ回し・N:ノンスリップクイックタイプ
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
手で回して施工ができるように頭部に羽がついているボルトです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
規格2種
RoHS指令(10物質対応)対応
手で回して施工ができるように頭部に羽がついているボルトです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
規格2種
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)32
高強度樹脂複合蝶ボルトです。耐食性が良い。カラーマッチングができる。軽量化ができます。
用途手回し用ねじに。
色ライトグレー
材質(ねじ部)ステンレス/SUS XM7
材質(頭)特殊ポリアミド(特殊ナイロン)
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度樹脂複合蝶ボルトです。耐食性が良い。カラーマッチングができる。軽量化ができます。
用途手回し用ねじに。
色ライトグレー
材質(ねじ部)ステンレス/SUS XM7
材質(頭)特殊ポリアミド(特殊ナイロン)
RoHS指令(10物質対応)対応
手で回して施工ができるように頭部に羽がついたボルトです。
用途手回し用ねじに。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
これ1本でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!!
ドライバービットとグリップ凹部でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!!
ネジ4サイズ対応 (+) #1、#2、#3、(-)6
グリップエンドの凹部で「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」等に対応できて便利。
指で回した時の痛みからも解放。ポケットに入るミニサイズ
種類差替式ドライバー
商品構成単品
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
対辺寸法(mm)13
仕様錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応
トラスコ品番835-6440
材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼
全長(mm)90
質量(g)58
軸長(mm)6.35
適合ねじM4、M5、M6
外径(mm)20
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
溶接時にバイスプライヤーの代わりに使用します。
小型軽量なので狭い場所に有効です。
蝶ネジを回して確実に出来ます。
種類その他クランプ
最大口開き(mm)7
質量(g)66(1個)
寸法(mm)60×30×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
蝶ネジ・蝶ナットの締め、ゆるめ作業に使用します。
用途電動ドライバーに取り付けて使用、ビニールハウスの組立てなどに
質量(g)50
蝶ねじを回してローラーの位置が調整でき、用途によって使い分けることができます。スチール製。ローラーの位置が調整でき、ローラーの位置を上げることで、溝幅より広い鉄板などにも使用することができます。ローラーヘッドでパイプがスムーズに転がります。
質量(kg)8.6
耐荷重(kg)454
最大能力パイプ:12”(300mm)
高さ調整範囲(mm)740~1120
1台(1台)
¥44,100
税込¥48,510
3日以内出荷
ネジピタ1本でほとんどのネジが回せます。
ビットに目盛りを刻みました。作業時における距離感の目安としてお使い下さい。
ハンドル後端のヒートン回しを使って手を痛めることなく、ヒートン・蝶ネジ・コック部品等を回せます。
マイナス部(-6)はネジ回しだけでなく、端子配線の取り外しをスムーズに行うことができます。
トラスコ品番803-6955
種類差替式ドライバー
商品構成単品
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
耐久性・切れ味抜群!
ボードに適した鋭利なオリジナル刃付けで切れ味抜群!
石膏ボードに適した耐摩耗性の高い超硬チップ刃を採用!長持ちします。
6.35六角軸仕様で、イージーチャックに簡単取付可能。
穴径調整、工具不要!蝶ネジを回し、刃をスライドさせるだけでOK!! 見やすいカラー目盛り
用途石膏ボード等の穴あけに便利!!
電設設備の作業に最適です。ダウンライトや配管、スピーカーの取付等
適合材石膏ボード・ケイ酸カルシウム板・スレートなどに
適合機種充電ドリル・電気ドリル
板厚(mm)30まで(両面50まで)
穴あけ範囲(Φmm)40~120
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。
ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずし
トラスコ品番395-9317
種類差替式ドライバー
商品構成単品
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、素早い吊バンド施工にも対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
呼び寸法【ソケット】10mm・13mm(13mm側に蝶ネジ廻し溝付き)、【スパナ】12mmオープンヘッドスピードタイプ
ギア数72山(送り角度5度)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
作業効率のよいラチェット機能。これ1本でほとんどのネジに使えます。指先で敏速な早回しができます。ほとんどの市販ビットが使用できます。
用途ご家庭のほとんどの、ネジ・ヒートン・蝶ネジ・ノブ・コック等に使えます。
トラスコ品番853-2761
種類電工ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
3つの作業を可能にする特殊機構
同軸ケーブルに挿す
分配器で締める
蝶ネジを回す。
挿入機能…力が入りやすいのでF型接栓を簡単に挿入できます。挿入ミス防止の確認窓付き。
スパナ機能…分配器でF型接栓を締める際、狭い端子ピッチに対応したスパナとして使えます。
蝶ネジ回し…分配器(ブースター)の屋外取付に必要な蝶ネジ回しも簡単。電動ドライバーで速く確実に締められます。
用途アンテナケーブルのF型接栓の取付け作業に
材質機械構造用合金鋼
全長(mm)95
質量(g)60
焼入硬度無酸化全体焼き入れ 43~47HRC
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
チェーン掃除の必需品!
エンド部分にクイックで取り付けチェーンをかけクランクを回しながらの掃除を手軽に。
また、ホイールがないので、スポークに手をぶつける心配なくしっかり掃除ができる。
ホルダー自体が13mm穴なので、12mmスルーアクスルにも対応。
固定ナットには蝶ネジを採用し、締め付け調整がとてもやりやすい。
色ブラック
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
溶接ワークを複雑な角度で保持し、仮止めを行える。様々な形状の溶接ワークに調整が可能。マグネットは蝶ネジで簡単に取り外し可能。つかむ力が強力なクリップに変更可能。クリップは、ツールを保持するための”第3の手”としても使用出来る。305mmフレックスケーブル、クリップ1個、マグネットパッド2個が付属。取り回し可能角度:360度
用途溶接ワークの仮止め
材質鉄、アルミニウム他
寸法(mm)【ケーブル部】305【クリップ】80×101
質量(kg)0.5
角度(°)【取回し】360
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
配管・空調・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。14mmソケット付きでラック工事にも適しています。10mm&14mmのダブルソケット仕様で、10mmのインナーソケットが奥へスライドすることで14mmソケットが使用できます。13mmソケットの切り込み部で蝶ネジ回しが可能です。落下防止コード取り付け穴付きです。72山ギア採用で細やかな動きで狭所作業で威力を発揮します。
用途電気・空調設備工事全般で使用されるボルト・ナット締め緩め作業等。
適合サイズ8、10、12、13、14mm、蝶ネジ
ギア数72(山)
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
左ネジ緩め専用のツイストソケットと蝶ネジにも使用可能な13mmロングソケットを両端に取り付けたダブルフレックスレンチ。早回し作業や本締め作業に便利。黒色ソケットはツイスト状になっており、角がなくなり丸くなったボルトでも緩めることが可能。左ネジの緩め専用のため、右ネジ専用のツイストソケットでは使用できない刈刃ボルトに使用可能。切り込みのあるディープソケットは正常な状態の刈刃ボルトの脱着に最適。ディープタイプのため、高刈用スライダーのような深穴でも使用可能。
全長(mm)246
質量(g)180
ソケット径(Φmm)外径19.2(ツイストソケット)/外径18.8(ディープソケット)
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

板ラチェットレンチ 4サイズ
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。
6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。
対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。
電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。
6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。
用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。
呼び寸法(mm)8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ
幅(mm)75.8
奥行(mm)25
対応製品レースウェイ、ハンガーレールに対応。
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
刃数72
機能本体360度回転機能付き。
送り角度(°)5
許容締付トルク(N・m)62
仕様空調・設備工事で使用頻度の高いサイズを1本に集約 アングルタイプは30°カーブしている為、狭いスペースの作業に最適です。 クイックタイプは抜き挿しすることなく素早くボルト・ナットを廻すオープンヘッドタイプです。 本体材質…6140(Cr-V)TA854TC-1:17レースウェイ・13N・12クイックオープンヘッド・10N・蝶ネジ回しTA854TC-2:17レースウェイ・13N・12アングル(30°)オープンヘッド・10N・蝶ネジ回し・N:ノンスリップアングルタイプ
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
アゴ部分を外して逆向けに取り付けることで、パイプレンチとしても使用可能。ハンドルには17mmのラチェットレンチ、13mm/10mmのメガネレンチ付。
用途アゴ部分を外して逆向けに取り付けることでパイプレンチとしてお使い頂けるモンキーレンチ。電気工事や設備工事、足場の組み立てや撤去の際のボルトの脱着にお使い頂けます。
仕様パイプレンチ・ラチェットレンチ(17mm)・蝶ネジ回し・メガネレンチ(10mm・13mm)
材質特殊鋼
全長(mm)220
色ブラック・ゴールド
質量(g)305
最大開口(mm)38
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ