32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(グリップ)45C トラスコ品番853-2996 セット内容45C、手動用ハンドル(全長88mm) 全長(mm)75 タイプ手動・電動兼用 種類精密ドライバー 外径D(Φmm)17.5 本数1 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

蝶ネジ・蝶ナットがスピーディーに締め緩めできます。 手動用ドライバーとしてまたドリルドライバーに装着してご利用頂けます。
用途ビニールハウスの組み立て、解体作業に! パイプ車庫の組み立て、解体作業に! 野獣用、電気棚の設置、撤去に! その他蝶ネジ・蝶ナットの締め緩めに! 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番853-2997 全長(mm)75 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。 軸(mm)6.35 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業をスピーディに行えます。蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業に最適な、電気ドリル・インパクトドライバー用ソケットです。
用途蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業。 軸径(Φmm)6.35(六角) 適合機種電気ドリル・インパクトドライバー
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蝶ネジ・蝶ナットの締め、ゆるめ作業に使用します。
用途電動ドライバーに取り付けて使用、ビニールハウスの組立てなどに 質量(g)50
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蝶ネジナットタイプのスプリンクラー取り付け金具・吊バンドなどの締め付け、着脱作業が行えます。 13側ソケットは蝶ボルトはもちろん対辺13の六角ボルト・ナットの締付け及び着脱にも使用できます。
全長(mm)155 質量(kg)0.22 スパナ12 ソケット10×13 トラスコ品番367-2891
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)蝶ネジソケット
エコ商品
トラスコ品番811-7338 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
欠品中


作業効率のよいラチェット機能。 便利な機能がこれ1本に終結。これ1本で4サイズ、ネジ・ヒートン・蝶ネジに対応。グリップ後部で各種ヒートン、蝶ネジがラクラク廻せます。 手が痛くなりません。 マイナス側は即結端子の配線取外しに使用できます。 仮締めに便利な早まわしダイヤル付です。 ビット部はマグネット入りです。
トラスコ品番776-7714 種類電工ドライバー/差替式ドライバー 差込角(mm)6.35 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

これ1本で4サイズ、加えてネジ・ヒートン・蝶ネジに対応。 すべらず力のはいるクッショングリップで、手が痛くなりません。 マイナス側は電気工事関連の作業にも使用できます。 ビット部は完全熱処理済、工業用特殊鋼、先端マグネット付です。
用途ご家庭のほとんどの、ネジ・ヒートン・蝶ネジ・ノブ・コック等に使えます。 その他使用頻度の高い、NO.2を基本として製作しております。特殊サイズのNO.3(大きなネジ)には、合わない形状もありますのでご了承下さい。ヒートンは、一般的に良く使用するサイズを基本としております。ご使用前にはサイズをご確認下さい。 トラスコ品番212-2588 種類電工ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889 税込978
当日出荷

MR-5S 5機能レンチスピード SK11 動画あり
4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。
用途レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施工等。 呼び寸法(ソケット)10、13、17mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm 刃数72 送り角度(°)5 材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 全長(mm)177 幅(mm)75.8 奥行(mm)25 質量(g)190 タイプスピード
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト緩めはこれひとつ。 ベルトをゆるめる便利なグッズ。 ベルトにはさんでレンチでまわすだけでオルタネータが動く優れもの。
差込角(mm)12.7
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

対辺寸法(mm)13 仕様錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応 トラスコ品番835-6440 材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼 全長(mm)90 質量(g)58 軸長(mm)6.35 適合ねじM4、M5、M6 外径(mm)20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)電ドル用蝶ネジソケット
エコ商品
トラスコ品番811-7337 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
179 税込197
6日以内出荷

万能ソケット モノタロウ 動画あり
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)65 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 外径(Φmm)28 材質クロームバナジューム鋼 使用範囲(mm)6~21 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

S.E.K.(スエカゲツール)フォームタイレンチ19X10
フォームタイの組立、解体作業に適しています。
用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、フォームタイの組立、解体作業にに 寸法(mm)19×10 全長(mm)65 トラスコ品番853-1866 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)92 軸長(mm)6.35
1丁
799 税込879
当日出荷

1本で4サイズ対応ドライバー プラスビット、特殊加工により1本で#1、#2、#3のねじに対応。ほとんどのネジにご使用いただけます。 ヒートン対応、ご家庭のほとんどのネジ、ヒートン、蝶ネジ、ノブ、コック等に使えます。
種類差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429 税込472
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)マイスターグリップドライバー
エコ商品
流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃さないDIMPLE POINT(くぼみ)がトルク伝達をアップさせます。そのため長時間の作業でも疲れにくく、効率の良い作業が可能です。グリップエンドにはヒートン、蝶ネジ等のネジにも対応いたします。マイスターの名の通り、匠の技がこのドライバーには施されています。
用途プラス3番ネジの脱着作業に。 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番853-2494 軸径(Φmm)8 全長(mm)280 種類グリップドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
999 税込1,099
当日出荷

暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下) 付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1 質量(g)550 使用温度範囲(℃)0~40 電源AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)1000 センサー人感センサー、明暗センサー 電源コード(m)3 保護等級IP44(防沫形) 取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式人感 センサー探知範囲水平約140°、最大約8m 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44) 取付可能厚(mm)15~100 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110 LED寿命(時間)40000 原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整 点灯時間約5秒~約5分(昼~夜) 取扱説明書(5.4MB) 取付可能パイプ径(Φmm)30~85 電球の種類LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)蝶ネジソケット
電動ドライバー対応の蝶ネジ回しソケット。蝶ネジ・ヒートン回し、ワイヤー撚りに。電動ドライバーに取付けられる六角軸
材質クロム合金鋼 寸法(mm)18×65×18 全長(mm)65 質量(g)47 二面幅(mm)6.35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

これ1本でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ドライバービットとグリップ凹部でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ネジ4サイズ対応 (+) #1、#2、#3、(-)6 グリップエンドの凹部で「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」等に対応できて便利。 指で回した時の痛みからも解放。ポケットに入るミニサイズ
種類差替式ドライバー 商品構成単品
1個
699 税込769
当日出荷

電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。 ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずし トラスコ品番395-9317 種類差替式ドライバー 商品構成単品
1本
649 税込714
当日出荷

TSUNODA(ツノダ)F型接栓ソケット
3つの作業を可能にする特殊機構 同軸ケーブルに挿す 分配器で締める 蝶ネジを回す。 挿入機能…力が入りやすいのでF型接栓を簡単に挿入できます。挿入ミス防止の確認窓付き。 スパナ機能…分配器でF型接栓を締める際、狭い端子ピッチに対応したスパナとして使えます。 蝶ネジ回し…分配器(ブースター)の屋外取付に必要な蝶ネジ回しも簡単。電動ドライバーで速く確実に締められます。
用途アンテナケーブルのF型接栓の取付け作業に 材質機械構造用合金鋼 全長(mm)95 質量(g)60 焼入硬度無酸化全体焼き入れ 43~47HRC
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)マイスターグリップドライバー
エコ商品
流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃さないDIMPLE POINT(くぼみ)がトルク伝達をアップさせます。そのため長時間の作業でも疲れにくく、効率の良い作業が可能です。グリップエンドにはヒートン、蝶ネジ等のネジにも対応いたします。マイスターの名の通り、匠の技がこのドライバーには施されています。
用途プラス2番ネジの脱着作業に。 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 軸径(Φmm)6.3 種類グリップドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)ポケスタ(パック仕様)
このドライバー1本で4サイズのネジが使用可能です。グリップ後部はヒートン・蝶ネジまわしに便利な溝付です。狭い所もしっかり力が入ります。
用途電気工事関連、修理、メンテナンス作業、組み立て作業などに。 商品構成単品
1本
369 税込406
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)マイスターグリップドライバー
エコ商品
流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃さないDIMPLE POINT(くぼみ)がトルク伝達をアップさせます。そのため長時間の作業でも疲れにくく、効率の良い作業が可能です。グリップエンドにはヒートン、蝶ネジ等のネジにも対応いたします。マイスターの名の通り、匠の技がこのドライバーには施されています。
用途プラス1番ネジの脱着作業に。 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番853-2493 軸径(Φmm)5.5 全長(mm)175 種類グリップドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
599 税込659
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)マイスターグリップドライバー
エコ商品
流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃さないDIMPLE POINT(くぼみ)がトルク伝達をアップさせます。そのため長時間の作業でも疲れにくく、効率の良い作業が可能です。グリップエンドにはヒートン、蝶ネジ等のネジにも対応いたします。マイスターの名の通り、匠の技がこのドライバーには施されています。
用途マイナス6番ネジの脱着作業に。 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 軸径(Φmm)6.3 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)32 材質(軸)工業用特殊鋼材 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
789 税込868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8機能マルチレンチ SK11 動画あり
電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。 6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。 6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。
用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。 呼び寸法(mm)8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ 幅(mm)75.8 奥行(mm)25 対応製品レースウェイ、ハンガーレールに対応。 材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 刃数72 機能本体360度回転機能付き。 送り角度(°)5 許容締付トルク(N・m)62
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)マイスターグリップドライバー
エコ商品
流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃さないDIMPLE POINT(くぼみ)がトルク伝達をアップさせます。そのため長時間の作業でも疲れにくく、効率の良い作業が可能です。グリップエンドにはヒートン、蝶ネジ等のネジにも対応いたします。マイスターの名の通り、匠の技がこのドライバーには施されています。
用途マイナス8番ネジの脱着作業に。 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番853-2496 軸径(Φmm)8 全長(mm)280 質量(g)154 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)32 材質(軸)工業用特殊鋼材 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
969 税込1,066
5日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)マイスターグリップドライバー
エコ商品
流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃さないDIMPLE POINT(くぼみ)がトルク伝達をアップさせます。そのため長時間の作業でも疲れにくく、効率の良い作業が可能です。グリップエンドにはヒートン、蝶ネジ等のネジにも対応いたします。マイスターの名の通り、匠の技がこのドライバーには施されています。
用途マイナス5.5番ネジの脱着作業に。 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番853-2495 軸径(Φmm)5.5 全長(mm)175 種類グリップドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
599 税込659
5日以内出荷