メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉
材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番型
アンティック調の丁番です
長さ(mm)64
材質鉄
幅(mm)32
材質(E-RING)SUS304
材質(本体)A6063 アルマイト
材質(ピン)SUS303
材質(ブッシュ)POM
寸法(高さ)(mm)10
任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉
材質POM、SUS303
仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃
部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフト
RoHS指令(10物質対応)対応
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。
ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)0.5
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード11901
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
セット内容平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)26.9
表面処理アルマイト
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
アンティック調の丁番です
長さ(mm)64
材質鉄
幅(mm)32
スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類平蝶番
セット内容平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)35.4
表面処理アルマイト
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。
ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)0.5
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13236
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。
ステンレス軸を使用しています。
材質A6063
寸法横(mm)32
寸法(高さ)(mm)6
材質スチール(SPCC)
表面処理生地仕上げ
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
適合ミニキッチン用
色シルバー
寸法(mm)本体(57×109.5×54)、座金(53×41.5×20)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
M6規格、ステンレス蝶番
用途開き扉の蝶番
材質SUS304
質量(g)86
表面処理鏡面バフ研磨
許容荷重(N)200(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
¥379
税込¥417
4日以内出荷
1袋(2枚)
¥379
税込¥417
4日以内出荷
1個
¥529
税込¥582
9日以内出荷
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304)
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:ポリブチレンテレフタレート/亜鉛合金、キャップ:ポリプロピレン、軸部:ステンレス
質量(g)172
1個
¥4,719
税込¥5,191
9日以内出荷
1個
¥528
税込¥581
9日以内出荷
1個
¥589
税込¥648
9日以内出荷
1個
¥589
税込¥648
9日以内出荷
1個
¥589
税込¥648
9日以内出荷
1個
¥479
税込¥527
9日以内出荷
1個
¥528
税込¥581
9日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
9日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
1個
¥661
税込¥727
9日以内出荷
1個
¥550
税込¥605
9日以内出荷
1個
¥438
税込¥482
9日以内出荷
1個
¥528
税込¥581
9日以内出荷
1個
¥779
税込¥857
9日以内出荷
1個
¥550
税込¥605
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ