105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~80 旋回角度(°)最大215 材質(ヒンジ 本体)ポリアミド 材質(ヒンジ ピン)スチール 材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(レバー ボルト)スチール
1個
1,746 税込1,921
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他 使用温度範囲(℃)5~40 材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボタンを押しながら開閉する蝶番で、90度ずつでロックがかかります。使用方法:この蝶番は芯棒を押しながら開閉します。0度、90度、180度の3段階で一旦止まります。再度動かす際には芯棒を押しながら動かしてください。
材質亜鉛ダイカスト 仕上クロームメッキ
1個
929 税込1,022
当日出荷

1個
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等 材質/処理(ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/- 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷

ジョー・プリンス竹下強力丸落し
用途産業機器、設備、サッシ等 その他付属部品:M4皿木ネジ×8本 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 操作方法左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可動タッチパネル向けに設計したストッパー付ヒンジです。ヒンジに付いているボタンを押している間、角度調整(15°)が可能です。ペアのヒンジにはガタツキ防止のために、フリーストップ機構を付加しました。これにより、不意にボタンを押してしまった場合も急にパネルが閉じてしまうような危険性も軽減できます。
用途タッチパネル・OA機器・計測機器・その他 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))ベリック/塗装(黒色)(シャフト・ギア)SUS304/Zn(黒)(キャップ)ZDC/Ni(黒)(スプリング)SUS304(ボタン・ヒンジピース(B1)(B2))ZDC/塗装(黒色)(シャフト)硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼板/無電解Ni(ブッシュ)ウレタンゴム/原色 仕様最大負荷モーメント/2.45N・m(25kgf・cm)推奨負荷モーメント/0.98N・m(10kgf・cm) 質量(g)66.4 使用温度範囲(℃)0~+40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
用途音響機器・工作機器等 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304(スラストプレート)SK5/Ni(クローム球)SUJ(サラばね)SUS304(六角ナット)SUS(ナットカバー)POM/黒色 使用温度範囲(℃)0~60 耐久性10000回(常温 16sec/1cycle) 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)2.94±0.49[30±5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ ロック機構付
エコ商品
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様ロック機構付 付属品M3.5木ネジ×8本 質量(g)196 仕上クロームメッキ コード1035361200 適合扉厚(mm)10~32 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,288 税込1,417
34日以内出荷

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質ステンレス(SUS304) 仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下 種類平蝶番型 表面処理光沢バレル研磨仕上げ 仕上光沢バレル研磨 取付け方法ねじ止め(別売) 動作範囲0~180° ねじ穴数4 穴径(mm)4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックスライド丁番 CR100°
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
材質SPCC 仕上ニッケルメッキ 開き角度(度)100 カップサイズΦ35×11mm
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションPLH301 ピンロックヒンジ
ヒンジ部180度回転 クロムメッキと黒色塗装仕上の2タイプ
質量(g)60
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類特殊形状 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 212-95型
エコ商品
回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 種類抜き差し蝶番 色(本体)ブラック 最大適合板厚(mm)3.2 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)2.5
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

スプリング自由丁番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スプリング自由丁番
エコ商品
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックスライド丁番 NTR105°
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチでジョイントできます。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。 フレームと座金を平行に着脱できますので、丁番を3個以上使用した扉の吊込みが容易です。
材質亜鉛合金 仕上ニッケルメッキ 開き角度(度)105 カップサイズΦ40×15mm
1個
889 税込978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
用途内装扉用 開き角度(度)105
1セットほか
999 税込1,099
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・180°開きです。・扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
仕様右用 質量(g)128 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:Φ6.2 取付ねじM6皿ねじ取付タイプ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・180°開きです。・扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
仕様右用 質量(g)133 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:8またはΦ10 取付ねじM6ねじ取付タイプ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・180°開きです。・扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
仕様左用 質量(g)132 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:8またはΦ10 取付ねじM6ねじ取付タイプ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

アトムリビンテックスライド丁番 CR150°
開き角度が150°の広角度開きスライド丁番です。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
材質亜鉛合金 仕上ニッケルメッキ 適合扉厚(mm)14~30 開き角度(度)150 カップサイズΦ35×11mm
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング自由丁番 DA型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スプリング自由丁番 DA型
エコ商品
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線付き超重量用隠し丁番 PT型
エコ商品
配線付きの隠し蝶番です。板金等の扉内部での配線が可能で、扉側に電子錠を付ける場合に配線を隠せます。リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。RS-218、RS-220、RS-218E、RS-220Eと併用できます。以下品番のマグナロックと併用することができます。 ・M○○-M、M○○-BM、M○○-FM、M○○-FBM。 ・DM-62-M
用途建具用 材質(本体)亜鉛合金、(アーム)鋼、(リンク、ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド 仕様ケーブル内電線数:6本電圧:12V以下 付属品十字穴付皿木ねじ 種類標準 付加機能配線付き 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ワンタッチスライド丁番 H95TS型 本体
エコ商品
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 仕様扉の調整機能(前後+1.5 mm、-2.5 mm) シルバー 質量(g)150 種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ 仕上ニッケルめっき 付加機能キャッチなし 開き角度(度)95 RoHS指令(10物質対応)対応 かぶせ量分類(mm)13.6かぶせ
1個
889 税込978
4日以内出荷

1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 質量(g)94 種類マウンティングプレート 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 座金ねじ穴数6 座金ピッチ(mm)35
1個
599 税込659
4日以内出荷

扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 種類抜き差し蝶番 適合板厚(mm)1.5~2 材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック 最大適合板厚(mm)2 本体長さ(mm)42 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.5
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレームの溝に入れて使用します。8 mm、10 mm溝幅に対応します。
種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレームの平面上に取り付けて蝶番の位置決めをするブロックです。
種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
4日以内出荷

折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
1箱(2本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。・STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。・筐体のコーナーに取り付けることができます。・ロック付きなので、震動に強く、不意の解除を防ぎます。
質量(g)90 適合扉厚(mm)24~28 適合扉質量(kg)2.8 扉幅(mm)300以下 扉高さ(mm)400以下
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)