家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類平蝶番
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
種類平丁番
耐久性、耐候性に優れています。
用途木製の扉から家具、小箱まで幅広い用途に。
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮
種類平蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類フラッシュ蝶番
掘り込み加工がいらず、取り付け簡単。
ピンが抜けるので戸襖の張り替えに便利です。
用途木製の軽量扉や戸襖に。
厚さ(mm)1
材質/仕上スチール/焼き付け塗装
種類フラッシュ丁番
ねじ穴数8
種類平丁番
材質(軸)SUS304
仕上ヘアーライン
材質(羽根)SUS304
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄
ねじ穴数4
種類フラッシュ蝶番
掘り込み不要。取り付け簡単。木製の扉に。
用途蝶番
材質(本体)鉄
付属品取付けビス付き
種類フラッシュ丁番
板厚(mm)1
ねじ穴数4
掘り込みが不要で取付が簡単です。
厚さ(mm)1.0
穴径(Φmm)4.5
耐荷重(kg)2個使用時:4
表面処理焼付塗装仕上げ
取付け方法木ねじ(付属)
ねじ穴数4
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
材質(本体)鉄(メラミン塗装)
種類平丁番
カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
材質鉄
幅(mm)43
板厚(mm)1
ねじ穴数6
掘り込み型。木製の扉や家具に。外観の仕上げがよい。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)ステンレス
種類平丁番
ねじ穴数6
木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
材質ステンレス
付属品木ネジ皿頭12本入り
耐久性、耐候性、装飾性に優れています。
用途木製の扉(開き戸)や家具に。
板厚(mm)1
ねじ穴数6
掘り込み型。外観の仕上げがよい。
用途木製の扉や家具に。
付属品取付ビス付(2.7×16mm)
材質(本体)鉄(GBメッキ)
種類義星丁番
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)ステンレス
種類平丁番
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに。
セット内容3.5×16mmビス 4本
幅(mm)37
厚さ(mm)1
全長(mm)87
材質/仕上スチール
取付方式木ビス
寸法D2(mm)6.2
ねじ穴数4
穴径(mm)3.8
入数木ねじ:4
掘り込み型。木製の扉や家具に。外観の仕上げがよい。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)鉄
種類義星丁番
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。扉重量 3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~127mm
用途軽量家具用ドア
鉄製ユニクロームメッキ仕上げの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品なし
材質SPCC
表面処理CP(ユニクロームメッキ)
仕様ナイロンリング入
材質(羽根・軸)SUS430
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
掘り込み型。木製の扉や家具に。外観の仕上げがよい。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)鉄
種類義星丁番
ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが薄い 鉄カラー薄口丁番です。
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SPCC
表面処理S(シルバー塗装)
関連キーワード
1
2
次へ