家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
材質(羽根・軸)SUS304
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。
用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
磨耗が少ないリング入りです。
表面処理ヘアライン仕上げ
取付け方法木ねじ(付属)
材質(羽根・軸)SUS304
仕様ジュラコン(R)リング入
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
磨耗が少ないリング入りです。掘込み不要で取付が簡単です。
取付け方法木ねじ(付属)
開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りのステンレスフラッシュ丁番です。掘り込み不要で、取付が簡単です。
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類フラッシュ蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
ねじ穴数7
色アンバー
種類フラッシュ蝶番
面付けタイプ。木箱や木製扉に。掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番
材質(本体)鉄
種類平丁番
種類平丁番
材質(軸)SUS304
仕上ヘアーライン
材質(羽根)SUS304
用途蝶番
軸径(Φmm)6.5
材質/仕上スチール/焼き付け塗装
種類平丁番
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに。
厚さ(mm)1.5
材質/仕上スチール
取付方式木ビス
表面処理粉体塗装
寸法D2(mm)7
穴径(mm)5.5
掘り込み不要。取り付け簡単。木製の扉に。
用途蝶番
材質(本体)ステンレス
種類フラッシュ丁番
付属品取付けビス付き
面付けタイプ。
掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番。
木箱や木製扉に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類平丁番
掘り込みが不要で取付が簡単です。
表面処理焼付塗装仕上げ
取付け方法木ねじ(付属)
掘り込み不要。取り付け簡単。木製の扉に。
用途蝶番
材質(本体)鉄
付属品取付けビス付き
種類フラッシュ丁番
木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
材質ステンレス
付属品木ネジ皿頭12本入り
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
材質(本体)鉄(メラミン塗装)
種類平丁番
材質本体:SUS304、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼、固定ピン:鉄ユニクロメッキ
仕上バフ研磨
ジュラコン®リング入りで開閉がスムーズである。
用途浴室等水廻り関係の扉等に最適。
関連キーワード
1
2
3
次へ