30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒットハードウェアーステン蝶番掛金
丁番機能と掛金機能を融合させ、使い手発想を重視した分離できる連結掛金です。 上下、左右自在に使用可能で、今までになかった賢い掛金です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 家具やケースなどの扉やふた部分の止め金具に最適です。 アイデア次第でさまざまな用途にご使用いただけます。 付属品皿ネジ 3.1×16 種別ヒットパック 2-125 寸法(mm)50 材質/仕上ステンレス製(SAS-304)/研磨仕上
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

約40°で扉を取り外すことができます。
用途計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ 仕様左右兼用 種類抜き差し丁番 仕上サテン仕上 羽根厚さ(mm)1.5 本体幅(mm)50
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni 質量(g)18.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類抜き差し丁番 取付穴 仕上研磨 取付穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DST 180°開き抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)DST 180°開き抜き差し蝶番
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。軸部を上下に引っ張ると、蝶番が扉側と筐体側に分離します。但し、扉角度が30度未満の場合には外れません(セーフティ機構)。別売のOリングを使用するとIP65に適合します。同一の取付ピッチで扉反転が可能なシステムに対応しています。その際、受座408-910型、408-9101型のいずれかを併用ください。
質量(g)221 開き角度(度)180° 材質亜鉛合金 ブラック 種類抜き差し蝶番 本体長さ(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途各種BOX。 材質 厚さ(mm)1.6 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

用途計測機器、理化学機器、トランク等 材質ステンレス鋼(SUS304) 寸法d(Φmm)3 仕上研磨
1個
特価
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒットハードウェアーGB蝶番掛金
丁番機能と掛金機能を融合させ、使い手発想を重視した分離できる連結掛金です。 上下、左右自在に使用可能で、今までになかった賢い掛金です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 家具やケースなどの扉やふた部分の止め金具に最適です。 アイデア次第でさまざまな用途にご使用いただけます。 材質/仕上鉄製(SPCC)/GBメッキ
1個
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 質量(g)40 タイプワンタッチ取付タイプ 種類抜き差し丁番 材質(軸)ステンレス鋼/サテン仕上 材質(バネ部)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 仕上サテン仕上 本体長さ(mm)45 羽根厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)50
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械
1個
特価
78 税込86
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類抜き差し丁番 仕上鏡面研磨
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)0.5 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11901
1個
63 税込69
当日出荷

ステンレス製の旗型丁番。建具用の定番丁番!ハネが枠側とドア側で分離できる為、ドアの吊り込みも簡単です。左右兼用。ARCH印の丁番です!
付属品取付ビス付き 材質SUS430 寸法(mm)【ビス】3.5×25 許容荷重(kg)18 呼び寸法103×89 板厚(mm)2 縦(mm)103 横(mm)88.4
1箱(10枚)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上カマチがないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応。 材質スチール 幅(mm)120 厚さ(mm)4 全長(mm)198 タイプ屋内鋼製ドア 空ヒンジ 寸法D2(mm)32 ねじ穴数10 グリーン購入法適合
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。 枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。 他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応 全長(mm)198 幅(mm)120 厚さ(mm)4 寸法D2(mm)32 ねじ穴数10 質量(kg)2.3 適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上 セット内容上下×各1枚 表面処理メラミン焼付塗装仕上げ 取付け方法サラねじ 位置一時停止/85°150°
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。 枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。 他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応 仕様ストップ機構付き セット内容上下×各1枚 幅(mm)120 厚さ(mm)4 全長(mm)198 質量(kg)2.3 表面処理メラミン焼付塗装仕上げ 寸法D2(mm)32 取付け方法サラねじ 適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下 ねじ穴数10 位置一時停止/85°150°
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上段SG型は、ガラス飛散防止にワイヤー入りを採用 下段SM型は2室に分かれており、コンテナでの試薬瓶の保管や、器具・備品の管理、棚を外してガロン瓶を保管する事も出来ます 下段SM型の扉はスライド蝶番を採用しており、取り外し可能です 上下連結は庫内連結可能で、並列配置の隙間を最小化しました
仕様●上段SG型●▼サイズ:W900×D330×H900●▼重量:38kg●下段SM型●▼サイズ:W900×D500×H900●▼重量:43kg アズワン品番67-7161-26
1組
429,800 税込472,780
5日以内出荷

ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨 穴径(Φmm)3.2 取付穴あり ねじ穴数6
1組(1個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス性で耐食性に優れています。 抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 全長(mm)40 幅(mm)30 厚さ(mm)1.5 寸法D2(mm)7 ねじ穴数4 穴径(Φmm)3.2 質量(g)21 材質/仕上ステンレス(SUS304) 適合扉質量(kg)7(2枚吊り)
1組
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
1箱(2枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

栃木屋調整コーナーヒンジ
エコ商品
オスとメスの分離方式で脱着が容易です。調整ねじを締め込むことで高さ調節が可能です。
用途中型及び大型冷凍、冷凍庫・各種倉庫・恒温恒湿器及び試験機器等 材質ZDC 質量(g)419 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

国産で丈夫な牛本革を使用しており、3連チェーン丁番でベルト通しとサックが分離可能です。
用途折込鋸などの2段収納用。 トラスコ品番701-3158 材質生地:牛革、金具:スチール、ステンレス 長さ(mm)355 形状折込鋸2段差 幅(mm)100 高さ(mm)355 奥行(mm)60 ベルト通し幅(mm)60
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

国産で丈夫な牛本革を使用しており、3連チェーン丁番でベルト通しとサックが分離可能です。
用途リモコン計器類などの小物の収納用。 トラスコ品番701-3182 材質生地:牛革、金具:スチール、ステンレス 長さ(mm)260 形状小物差 幅(mm)95 高さ(mm)260 奥行(mm)55 ベルト通し幅(mm)60
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

国産で丈夫な牛本革を使用しており、3連チェーン丁番でベルト通しとサックが分離可能です。
用途大型ペンチなどの工具差し用。 トラスコ品番701-3162 材質生地:牛革、金具:スチール、ステンレス 長さ(mm)345 形状ツール2段差 幅(mm)100 高さ(mm)345 奥行(mm)55 ベルト通し幅(mm)60
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

国産で丈夫な牛本革を使用しており、3連チェーン丁番でベルト通しとサックが分離可能です。
用途板金鋏やハンマー、つかみ箸の収納用。 トラスコ品番701-3184 材質生地:牛革、金具:スチール、ステンレス 長さ(mm)365 形状板金鋏、つかみ箸差 幅(mm)115 高さ(mm)365 奥行(mm)80 ベルト通し幅(mm)60
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)アルミスプリング抜差蝶番
エコ商品
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
材質アルミ RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋抜差隠し蝶番
エコ商品
表からは見えない蝶番です。
用途配電盤・分電盤・通信機器等 材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWCH/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)