25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B 種類平丁番 仕上生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(羽根・軸)SUS304 種類平丁番 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 仕様穴あき 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平丁番 仕上鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B 種類平丁番 仕上シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(羽根・軸)SUS304 仕様ジュラコン(R)リング入 種類平丁番 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シブタニL型裏丁番
エコ商品
防水パッキンを備えたパネルに使用できる丁番です。扉に溶接しやすい角型の形状です。上部の角型形状を下部の管径よりもひと回り大きくすることで、擦れによる塗装剥がれを防止します。下部ヒンジの組み換えで左右勝手を変更できます。
用途分電盤・配電盤・機械など 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)参考扉:60(縦2ヶ使用時) 仕上生地 製品質量(g)295 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
欠品中

取付用穴を左右で互い違いにしたステンレス蝶番です。ねじ頭同士の干渉を避け、取り付け後の開き角度を大きくできます。
用途各種産業機械 材質SUS304 質量(kg)扉:10 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
489 税込538
4日以内出荷

取付用穴を左右で互い違いにしたステンレス蝶番です。ねじ頭同士の干渉を避け、取り付け後の開き角度を大きくできます。
用途各種産業機械 仕様推奨取付ねじ:M5なべ、トラス、バインド小ねじ 材質SUS304 質量(kg)扉:12 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
1,080 税込1,188
4日以内出荷

HT160THV2-G 厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 本体 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質(本体)鋼、(カップ)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ポリアセタール(POM) 仕様扉の調整機能(前後±2 mm) シルバー 質量(g)204.6 種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ 仕上(本体、カップ)ニッケルめっき、(スペーサー)ブラック 付加機能キャッチなし 開き角度(度)95 RoHS指令(10物質対応)対応 かぶせ量分類(mm)15かぶせ
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ワンタッチスライド丁番 H95TM型 本体
エコ商品
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 仕様扉の調整機能(前後±2 mm) シルバー 質量(g)138 種類板金用スライドヒンジ 仕上ニッケルめっき 付加機能キャッチなし 開き角度(度)95 RoHS指令(10物質対応)対応 かぶせ量分類(mm)13.6かぶせ
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ワンタッチスライド丁番 H95TS型 本体
エコ商品
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 仕様扉の調整機能(前後+1.5 mm、-2.5 mm) シルバー 質量(g)150 種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ 仕上ニッケルめっき 付加機能キャッチなし 開き角度(度)95 RoHS指令(10物質対応)対応 かぶせ量分類(mm)13.6かぶせ
1個
889 税込978
4日以内出荷

HT160V2 厚扉用面付スライド丁番 HT160V2 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質(カップ)亜鉛合金(本体)鋼(スペーサー)ポリアセタール 仕様扉の調整機能(前後±2.5 mm、かぶせ〔左右〕-3 mm) 付属品マウンティングプレート シルバー 質量(g)252.6 種類板金用スライドヒンジ 仕上(本体・カップ)ニッケルめっき 付加機能キャッチなし 開き角度(度)95 RoHS指令(10物質対応)対応 座金ねじ穴数6 座金ピッチ(mm)35 かぶせ量分類(mm)12~15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 仕様扉の調整機能(前後±2 mm) 質量(g)69.1 種類マウンティングプレート 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 座金ねじ穴数6 座金ピッチ(mm)35
1個
599 税込659
3日以内出荷

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 仕様扉の調整機能(前後±2 mm) 質量(g)80.8 種類マウンティングプレート 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 座金ねじ穴数6 座金ピッチ(mm)35
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 質量(g)94 種類マウンティングプレート 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 座金ねじ穴数6 座金ピッチ(mm)35
1個
599 税込659
4日以内出荷

ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14) 材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上本体:鏡面バフ研磨 材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平蝶番 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ディスタンスプレート
エコ商品
アウトセットの吊元側のかぶせ量を2 mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2 mm大きくできます。 重ねることで4 mm厚にできます。 座金と側板の間に挟んで使用します。
適合J95用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

APLUS(クマモト)鉄製厚口丁番
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B 種類平丁番 仕上生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97 税込107
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ
エコ商品
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。扉を閉めると蝶番が外から見えない仕様のトルクヒンジです。開き角度が大きくなるにつれトルクが小さくなり、開けやすくなります。上蓋(開き角度0°~100°)でお使いください(この範囲でフリーストップします)。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)160 種類裏蝶番・隠し丁番型 長さL(mm)70 仕上サテンクロムめっき 幅W(mm)52.6 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジ
エコ商品
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉 付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40 仕上鏡面研磨(MST) RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)~800 適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
1個
10,998 税込12,098
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジ
エコ商品
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉 付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40 仕上鏡面研磨(MST) RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)~800 適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
1個
10,998 税込12,098
7日以内出荷

・重量ガラス扉用蝶番です。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。・ドアが35°時に自動で閉まります。・対応ガラス扉幅:。 ガラス厚10mm:W900mmまで。 ガラス厚12mm:W850mmまで
材質ステンレス 付属品ヒンジ本体×1、 1mm厚パッキン×2、六角レンチ(大)×1、六角レンチ(小)×1、取付ネジ×4 許容荷重(kg)60(蝶番2個使用時) 質量(g)870 仕上MST(鏡面) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)10~12
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷