掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
種類平丁番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮
種類平蝶番
材質黄銅
種類平丁番
ねじ穴数6
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮
板厚(mm)0.4
種類平蝶番
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番
材質(本体)真鍮
軸径(Φmm)1.6
板厚(mm)0.2
ねじ穴数4
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
長さ(mm)101.5
材質黄銅
幅(mm)102
板厚(mm)3.3
ねじ穴数8
付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32
質量(g)330
種類平儀星丁番
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)50以下
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)900
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ。
木ネジ付。薄口ロング蝶番。
用途小さな家具や扉などに。
材質鉄
種類平蝶番
材質黄銅
種類フランス丁番
掘り込み型。
用途木製の小箱などに。釘止め式。
付属品取付ビス付(2.1×10mm)
軸径(Φmm)3.2
寸法(mm)19
材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)
板厚(mm)0.5
寸法(長さL×幅W)(mm)19×17.3
長さ(mm)19
幅(mm)17.3
種類平丁番
ねじ穴数4
1袋(2個)
¥499
税込¥549
3日以内出荷
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。真鍮製です。カットして使用できます。
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上
種類長丁番
板厚(mm)1.2
仕上研磨仕上
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番
材質(本体)真鍮
付属品取付けビス付き
寸法(mm)36
1袋(2個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
1袋(2枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。
用途船舶・車輛、厨房機器
材質(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっき
材質黄銅
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)黄銅(真鍮)
仕上クロムめっき
羽根厚さ(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)32
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)真鍮
種類平丁番
取付が簡単な構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
全長(mm)150
質量(g)28
穴数2(平座)、2(L座)
厚さt(mm)1.2
穴径(mm)3.5(平座)、3.5(L座)
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)17
寸法L(mm)25
寸法N1(mm)4
寸法P1(mm)13
寸法N2(mm)3
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10383
1個
¥462
税込¥508
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)20
寸法L(mm)30
寸法N1(mm)4
寸法P1(mm)16
寸法N2(mm)3
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10384
1個
¥516
税込¥568
当日出荷
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)7(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)28
寸法L(mm)40
寸法N1(mm)4
寸法P1(mm)24
寸法N2(mm)3
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10385
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質黄銅(真鍮)
幅(mm)70
板厚(mm)2
ねじ穴数6
種類ミシン丁番
推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下
開き角度(度)180
最大扉厚(mm)21
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)68
寸法L(mm)100
寸法N1(mm)8
寸法P1(mm)26
寸法P2(mm)26
寸法P3(mm)26
寸法N2(mm)5
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10392
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
寸法L(mm)60
寸法N1(mm)6
寸法N2(mm)5
寸法P1(mm)22
寸法P2(mm)22
質量(kg)11(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)41
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10387
1個
¥854
税込¥939
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)95
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10382
1個
¥1,771
税込¥1,948
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)9(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)35
寸法L(mm)50
寸法N1(mm)4
寸法P1(mm)30
寸法N2(mm)3
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10386
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)140
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10381
1個
¥2,283
税込¥2,511
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10380
1個
¥3,755
税込¥4,131
当日出荷
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
約40°で扉を取り外すことができます。
用途計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量扉用の蝶番です。本体のねじを回し、端部をひろげることにより穴にしっかり止めることができます。下穴寸法は本体の直径Aと同じです。
用途家具用
材質黄銅
材質/仕上黄銅/素地
仕上素地
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質鋼
材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)真鍮/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき
仕様板厚4~6mm用
形状通常型
質量(g)25
種類ガラス蝶番
仕上クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700×t5mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器
材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線
ねじ穴数5
表面仕上げヘアライン仕上
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ