24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他 使用温度範囲(℃)5~40 材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉を開くと自動的に90°でロックします。 閉方向にロックは働きません。 90°以上開く場合は、ロック部を押しながら扉を開いてください。 軽車両用として最適です。 左右兼用型
用途軽トラック・小型バン 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,868 税込3,155
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平蝶番タイプで、取付けが簡単です。 カムにより3ヵ所で保持します。
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード12761
1個
1,911 税込2,102
当日出荷

可動タッチパネル向けに設計したストッパー付ヒンジです。ヒンジに付いているボタンを押している間、角度調整(15°)が可能です。ペアのヒンジにはガタツキ防止のために、フリーストップ機構を付加しました。これにより、不意にボタンを押してしまった場合も急にパネルが閉じてしまうような危険性も軽減できます。
用途タッチパネル・OA機器・計測機器・その他 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))ベリック/塗装(黒色)(シャフト・ギア)SUS304/Zn(黒)(キャップ)ZDC/Ni(黒)(スプリング)SUS304(ボタン・ヒンジピース(B1)(B2))ZDC/塗装(黒色)(シャフト)硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼板/無電解Ni(ブッシュ)ウレタンゴム/原色 仕様最大負荷モーメント/2.45N・m(25kgf・cm)推奨負荷モーメント/0.98N・m(10kgf・cm) 質量(g)66.4 使用温度範囲(℃)0~+40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質ステンレス(SUS304) 仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下 種類平蝶番型 表面処理光沢バレル研磨仕上げ 仕上光沢バレル研磨 取付け方法ねじ止め(別売) 動作範囲0~180° ねじ穴数4 穴径(mm)4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類特殊形状 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質鉄、一部ステンレス 適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種 セット内容金具、パッキン、取付ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

樹脂製ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉 材質ポリアセタール(POM) 材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/- 質量(g)30 種類平蝶番型 仕上シボ 付加機能クリック 初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5) 推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型 LAMP(スガツネ) 動画あり
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)41
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)40 仕上光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3) RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋|下開き|上開き|横開き ステー種類トルクステー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セット内容7739H0S・7739U0S・7739Z0S 材質鉄、ユニクロメッキ、(座板)SSt4.5、(受け・フック)SS磨きΦ9丸棒
1組ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~80 旋回角度(°)最大215 材質(ヒンジ 本体)ポリアミド 材質(ヒンジ ピン)スチール 材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(レバー ボルト)スチール
1個
1,746 税込1,921
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき 種類ドロップ丁番(90°開閉) 適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13 付加機能調整機能付 本体長さ(mm)38 適合扉厚(mm)16~20 カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)12 開き角度(度)90 適合かぶせ量(mm)14~16
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni 質量(g)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・スプリングを内蔵しているため、小さな力で上蓋を持上げられます。・扉を簡易的に保持できます。(約10°~80°)・小型なので、中のスペースを有効に活用できます。・側板付用と背板付用からお選びいただけます。どちらも左右兼用です。・上蓋の質量・サイズにより、反力強タイプと反力弱タイプからお選びいただけます。・座金が脱着できるため取付が簡単です。・使用温度:0℃~40℃/保存温度:-10℃~50℃・使用湿度:90%RH以下/保存湿度:95%RH以下・キャビネットおよび扉の設計の際、本品の取付位置は指定寸法、水平・垂直度を必ずお守りください。・上蓋に対し、開き角度以上にあおりを加えないように別途ストッパーなどを設けてください。・取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。・連続開閉の目的には設計されておりません。・経年変化により、反力が若干変化します。また、上蓋の質量や、重心位置などによっては保持できない場合があります。・スライド丁番(多軸丁番)のご使用はおやめください。・使用前に必ず試作検証を行ってください。
仕様側板付 材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 仕上素地 トルク(N・m)軸:6.1~8.8 ばねの種類ばねの強さ:弱タイプ 最大トルク(kgf・cm)軸:62~90
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

・スプリングを内蔵しているため、小さな力で上蓋を持上げられます。・扉を簡易的に保持できます。(約10°~80°)・小型なので、中のスペースを有効に活用できます。・側板付用と背板付用からお選びいただけます。どちらも左右兼用です。・上蓋の質量・サイズにより、反力強タイプと反力弱タイプからお選びいただけます。・座金が脱着できるため取付が簡単です。・使用温度:0℃~40℃/保存温度:-10℃~50℃・使用湿度:90%RH以下/保存湿度:95%RH以下・キャビネットおよび扉の設計の際、本品の取付位置は指定寸法、水平・垂直度を必ずお守りください。・上蓋に対し、開き角度以上にあおりを加えないように別途ストッパーなどを設けてください。・取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。・連続開閉の目的には設計されておりません。・経年変化により、反力が若干変化します。また、上蓋の質量や、重心位置などによっては保持できない場合があります。・スライド丁番(多軸丁番)のご使用はおやめください。・使用前に必ず試作検証を行ってください。
仕様背板付 材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 仕上素地 トルク(N・m)軸:6.1~8.8 ばねの種類ばねの強さ:弱タイプ 最大トルク(kgf・cm)軸:62~90
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

・スプリングを内蔵しているため、小さな力で上蓋を持上げられます。・扉を簡易的に保持できます。(約10°~80°)・小型なので、中のスペースを有効に活用できます。・側板付用と背板付用からお選びいただけます。どちらも左右兼用です。・上蓋の質量・サイズにより、反力強タイプと反力弱タイプからお選びいただけます。・座金が脱着できるため取付が簡単です。・使用温度:0℃~40℃/保存温度:-10℃~50℃・使用湿度:90%RH以下/保存湿度:95%RH以下・キャビネットおよび扉の設計の際、本品の取付位置は指定寸法、水平・垂直度を必ずお守りください。・上蓋に対し、開き角度以上にあおりを加えないように別途ストッパーなどを設けてください。・取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。・連続開閉の目的には設計されておりません。・経年変化により、反力が若干変化します。また、上蓋の質量や、重心位置などによっては保持できない場合があります。・スライド丁番(多軸丁番)のご使用はおやめください。・使用前に必ず試作検証を行ってください。
仕様背板付 材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 仕上素地 トルク(N・m)軸:8.8~11.8 ばねの種類ばねの強さ:強タイプ 最大トルク(kgf・cm)軸:90~120
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

・スプリングを内蔵しているため、小さな力で上蓋を持上げられます。・扉を簡易的に保持できます。(約10°~80°)・小型なので、中のスペースを有効に活用できます。・側板付用と背板付用からお選びいただけます。どちらも左右兼用です。・上蓋の質量・サイズにより、反力強タイプと反力弱タイプからお選びいただけます。・座金が脱着できるため取付が簡単です。・使用温度:0℃~40℃/保存温度:-10℃~50℃・使用湿度:90%RH以下/保存湿度:95%RH以下・キャビネットおよび扉の設計の際、本品の取付位置は指定寸法、水平・垂直度を必ずお守りください。・上蓋に対し、開き角度以上にあおりを加えないように別途ストッパーなどを設けてください。・取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。・連続開閉の目的には設計されておりません。・経年変化により、反力が若干変化します。また、上蓋の質量や、重心位置などによっては保持できない場合があります。・スライド丁番(多軸丁番)のご使用はおやめください。・使用前に必ず試作検証を行ってください。
仕様側板付 材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 仕上素地 トルク(N・m)軸:8.8~11.8 ばねの種類ばねの強さ:強タイプ 最大トルク(kgf・cm)軸:90~120
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷