ねじ長さ(mm)16
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
形状丸皿
呼び径3.5
頭部形状丸皿
ねじの呼びM3.5
皿径(Φmm)7
1箱(600本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
木工細工品、内装用の定番として実績があります。
材質鉄
通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
適合ドライバー(+)No.2
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
取付ビス付。塗装品につき耐蝕性に優れています。
材質SPCC
表面処理シルバー塗装
1袋に蝶番2枚・取付用ビスがセットになった使い切りタイプのカラー蝶番です。
セット内容取付用ビス8本
材質/仕上スチール
ねじ穴数4
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
丁番本体、ダンパーユニット、ビスがセットになっております。
種類スライド蝶番
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
鉄(三価クロメート)。扉・蓋用の蝶番として使用します。
イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質鉄(三価クロメート)
質量(g)220
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能
ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能)
ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。
ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能
両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適
材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼
セット内容両頭ビット/ 六角レンチ
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
1セット(2枚)
¥859
税込¥945
6日以内出荷
ステンレス製の薄口丁番です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入など幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理BK(光沢研磨)
板厚(mm)0.8
ステンレス製のロング丁番です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理BK(光沢研磨)
付属品ステン+皿木ネジ
材質羽根・軸:SUS304
仕上ヘアーライン
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)ステンレス
種類平丁番
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
材質ステンレス
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
面付けタイプ。木箱や木製扉に。掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番
材質(本体)鉄
種類平丁番
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用
材質ステンレスSUS430
付属品ビス:皿木ネジM2.5×16 12本入
仕上生地
1パック(2枚)
¥369
税込¥406
当日出荷
蝶番部ビス不使用による高耐久性。
材質真鍮・ステンレス(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00115375007
医薬品医療機器等法一般医療機器
ニッケルタッピングスクリュー(A タイプ) 丸皿頭仕様、用途:スライド丁番取付ビスに最適です。
材質SWCH18A
種類1種(Aタイプ)
仕上ニッケル
硬さ(Hv)500
1袋に蝶番2枚・取付用ビスがセットになった使い切りタイプのカラー蝶番です。
材質/仕上スチール
左右兼用の旗丁番です。丁番両面にビス加工がされています。
軸心が取り外し可能な丁番になります。
用途室内の扉に使用されています。
公団住宅などの扉にも使用されています。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)100(開き)
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)6.5
仕上ヘアーライン仕上げ
適合ビス6mmまでの皿ビス
皿径(Φmm)8
鉄生地タイプの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入など幅広い用途に
付属品なし
材質SPCC
表面処理A(生地)
鉄製ユニクロームメッキ仕上げの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品なし
材質SPCC
表面処理CP(ユニクロームメッキ)
鉄生地タイプの厚口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品なし
材質SPCC
表面処理A(生地)
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用
付属品皿木ネジ(M2.5×16)×12本
材質鉄
仕上ユニクロームメッキ
1パック(2枚)
¥259
税込¥285
当日出荷
鉄生地タイプの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品なし
材質SPCC
寸法(mm)【ビス】3.1×20
表面処理A(生地)
サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。ベース部の固定も1点アンカー留めです。横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。電気めっき仕様。
付属品アンカー:M5
ナイロンリング入り角丁番です。耐久性に優れたナイロンリング入りです。ビス付です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に
その他ナイロンリング入
付属品取付ビス付き
材質SPCC
表面処理S(シルバー塗装)
ナイロンリング入り角丁番です。耐久性に優れたナイロンリング入りです。ビス付です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に
その他ナイロンリング入
付属品取付ビス付き
材質SPCC
表面処理G(ゴールド塗装)
ナイロンリング入り角丁番です。耐久性に優れたナイロンリング入りです。ビス付です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に
その他ナイロンリング入
付属品取付ビス付き
材質SPCC
表面処理BR(ブラウン塗装)
関連キーワード
1
2
次へ