材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
任意の角度で静止できるヒンジです。
トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他
使用温度範囲(℃)5~40
材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質ステンレス(SUS304)
仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下
種類平蝶番型
表面処理光沢バレル研磨仕上げ
仕上光沢バレル研磨
取付け方法ねじ止め(別売)
動作範囲0~180°
ねじ穴数4
穴径(mm)4.3
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉
材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番型
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
材質PBT樹脂(ガラス入)
仕様制動方向:右回転使用温度:0 ℃~40 ℃
色ブラック
質量(g)30
種類平蝶番型
使用温度範囲(℃)0~40
長さL(mm)60
幅W(mm)36
開き角度(度)110
RoHS指令(10物質対応)対応
上扉用のソフトダウンステー。扉の開き角度は90度まで。左右兼用です。キャッチ付なので扉を開けたまま保持します。
用途システムキッチンの吊戸棚(上開き)や、化粧台(上蓋)などに最適です。
使用出来る吊元丁番は、一軸丁番やスライド丁番です。
材質ABS樹脂、鋼
開き方上開き用
仕様上開き用、キャッチ付
付属品(ビス)3.5×14mm
色ホワイト
仕上ニッケルメッキ
推奨扉厚(mm)最大20
1セット
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません)
外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。
ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
適合扉質量(kg)15以下
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容本体、座金
仕上ニッケルメッキ
開き角度(度)90
カップサイズΦ40×16mm
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類特殊形状
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類スプリング丁番
仕上光沢バレル研磨
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)41
材質 羽根:鋼板。扉重量:45kg(2枚吊)。付属ネジ:なべ小ねじM4×5mm。調整範囲:左右 ±3mm 前後 ±3mm
用途大型点検口ドア(鋼製)
長さ(mm)100
幅(mm)48.2
厚さ(mm)52.4
色ニッケル
1個
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき
種類ドロップ丁番(90°開閉)
適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13
付加機能調整機能付
本体長さ(mm)38
適合扉厚(mm)16~20
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)12
開き角度(度)90
適合かぶせ量(mm)14~16
ボタンを押しながら開閉する蝶番で、90度ずつでロックがかかります。使用方法:この蝶番は芯棒を押しながら開閉します。0度、90度、180度の3段階で一旦止まります。再度動かす際には芯棒を押しながら動かしてください。
材質亜鉛ダイカスト
仕上クロームメッキ
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
3方向調節式のガラス扉用蝶番です。本体のねじを緩めると、かぶせ量調整が14~16 mm、すき間調整が2~3 mm、左右調整が±1 mmの範囲で行えます。フェイス・プレートが同じデザインのスライドヒンジ(ガラス扉用)もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
形状ドロップ丁番型
材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき
種類ガラスドア用丁番
仕上ニッケルめっき
掘込深さ(mm)(底板側)12
開き角度(度)90
適合かぶせ量(mm)14~16
推奨扉厚(mm)4~6
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません)
外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。
ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
適合扉質量(kg)15以下
キャッチ付きの面付丁番です。扉の加工が不要です。
用途キャンピングカーの収納扉など
材質鋼
仕様キャッチ付
質量(g)93
仕上ニッケルめっき
開き角度(度)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ドアを開くと自動的に閉まる丁番です。※バネを使わないので、使用し続けて故障するリスクが少ないです。※3パターンの取り付けが可能です。※90度まで開くとオープン状態固定ができます。
用途カウンターなどの軽量扉に。
厚さ(mm)20~40
質量(kg)建具:10以下
アズワン品番64-5072-72
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
お気に入りのお庭には可愛いフェンスしか置きたくない=^-^=
置くだけで空間をおしゃれに仕切れる、猫ちゃんデザインのアイアンフェンス。
ガーデニング、ガレージ、玄関アプローチ、お庭の間仕切り等に大活躍!
家の中でもかわいさ発揮。折り畳み式なので、隙間にシュッと収納できます。
かわいく仕切れます
ネコちゃんが1、2、3…並んでお散歩してる?可愛い♪
ブラックは本物の黒猫ちゃんのような躍動感。
上品な雰囲気のホワイトは角度によって猫ちゃんの見え方が変わり、お庭で遊ぶ子猫のようで愛らしい♪
伸縮フェンスやポールチェーンのかわりに
さっと広げて、さっと畳める三連フェンスは、カーポートや車庫、青空駐車場にもぴったりです。
立ち入り禁止のやわらかな意思表示に。
軽やかなフォルムですので、緑豊かなお庭から、モダンな外構にもおすすめです。
連結OK
連結は簡単、はめこむだけ。
スリム収納
ワンアクションでたためます。
【フェンスで囲む場合のご注意】
※蝶番の仕様上、直角(90度)に曲がるのは片側だけになります。1枚のフェンスでは「コ」の字型にはできません。
※2枚以上連結すれば、「コ」の字型や四角形を作ることができます。
用途花壇や家庭菜園などお庭の柵や間仕切り、ガーデンフェンスとして以外にも玄関アプローチや屋内での簡易パーテーションとして。他にもガレージ、車庫、駐車場での伸縮フェンスやポールチェーンの代わりにも。 ガーデニングフェンス アイアンフェンス 折り畳み式 ネコ モダン 連結
材質スチール
質量(kg)約2.2(1枚)
仕上粉体塗装
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約1225×8×400(外枠線径約5mm)(1枚)
お気に入りのお庭には可愛いフェンスしか置きたくない=^-^=
置くだけで空間をおしゃれに仕切れる、猫ちゃんデザインのアイアンフェンス。
ガーデニング、ガレージ、玄関アプローチ、お庭の間仕切り等に大活躍!
家の中でもかわいさ発揮。折り畳み式なので、隙間にシュッと収納できます。
かわいく仕切れます
ネコちゃんが1、2、3…並んでお散歩してる?可愛い♪
ブラックは本物の黒猫ちゃんのような躍動感。
上品な雰囲気のホワイトは角度によって猫ちゃんの見え方が変わり、お庭で遊ぶ子猫のようで愛らしい♪
伸縮フェンスやポールチェーンのかわりに
さっと広げて、さっと畳める三連フェンスは、カーポートや車庫、青空駐車場にもぴったりです。
立ち入り禁止のやわらかな意思表示に。
軽やかなフォルムですので、緑豊かなお庭から、モダンな外構にもおすすめです。
連結OK
連結は簡単、はめこむだけ。
スリム収納
ワンアクションでたためます。
【フェンスで囲む場合のご注意】
※蝶番の仕様上、直角(90度)に曲がるのは片側だけになります。1枚のフェンスでは「コ」の字型にはできません。
※2枚以上連結すれば、「コ」の字型や四角形を作ることができます。
用途花壇や家庭菜園などお庭の柵や間仕切り、ガーデンフェンスとして以外にも玄関アプローチや屋内での簡易パーテーションとして。他にもガレージ、車庫、駐車場での伸縮フェンスやポールチェーンの代わりにも。 ガーデニングフェンス アイアンフェンス 折り畳み式 ネコ モダン 連結
材質スチール
質量(kg)約2.2
仕上粉体塗装
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約1225×8×400(外枠線径約5mm)
自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません)
外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。
ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
適合扉質量(kg)15以下
関連キーワード