塩ビ管(VP管・HIVP管)、水栓チーズを使用して安価に消雪および散水配管が施工できます。
水栓チーズまたは水栓ソケットにねじ込んで使用します。
用途塩ビ配管(VP管・HIVP管)13mm用。
材質ナイロン樹脂(PA6)
質量(g)30
角度(°)45
適合配管径(Φmm)【塩ビ】13
小さな管径(穴径)においては水膜による繊細な面の軽い洗浄や液体塗布に、大きな管径(穴径)においては、広範囲な面の冷却、洗浄、融雪に適しております。
用途エルミネーター洗浄(フランデングノズル)、汚水処理の消泡、工業洗浄、液体塗布、コンベアーベルトなどの冷却、ガラス・フイルム表面の洗浄、融雪、屋根の冷却(熱交換)、植木植物の散水など。
種類扇状スプレーノズル
材質快削黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)0.2
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。
全長(mm)21.5
質量(g)1.8
六角対辺(mm)12
圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)
ねじサイズR1/8
シャワー種類噴霧
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。
材質ステンレス
圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)
常用圧力(MPa)0.15
種類扇型
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。液の流入方向に対し、直角に噴霧します。
用途循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。機器装置の洗浄や消泡のための散布として。
材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)
常用圧力(MPa)0.2
種類充円錐
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。
全長(mm)27
質量(g)2.2
ねじ径R1/4
六角対辺(mm)14
圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)
噴射角度90°(0.3MPa)
ねじサイズR1/4
シャワー種類噴霧
140度の広角度噴射が可能なスプレーノズルで、目詰まりしにくい構造です。
用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。
噴射角度140°
材質ステンレス鋼(SUS303)
耐熱温度(℃)250
種類扇型
常用圧力(MPa)0.3
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
材質ステンレス
種類充円錐
圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
上部に向けて配置された回転ノズルで車両底部分を強力に洗浄します。泥汚れ等が付きやすく、洗浄が難しい車両底部ですが、カーシャーシクリーナーなら効率よく洗浄が可能です。冬季は車両底部に付いた融雪剤の除去にも利用可能です。前輪が自在車輪方式のため取り回しが容易です。ご使用時約170mm以上の高さが必要となります。
仕様接続部品:クイックカプラー メス
付属品クイックカプラ メス1/4、焼結フィルタ(150μ)
トラスコ品番473-7236
幅(mm)1280
高さ(mm)1460
奥行(mm)510
ノズル2個
吐出水量(L/min)13~30
常用設定圧力(MPa)27
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
青ノズルと併用で霧になりにくい
霧状になる現象を防ぎ、かん水の均一性を高くする部品。
適合DN885青ノズル専用
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ8
散水量(L/分)2
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。
ねじサイズR1/4
材質ステンレス
全長(mm)25
質量(g)21
ねじ径R1/4
六角対辺(mm)14
圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。
噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
噴射角度120°(0.2MPa時)
材質ステンレス
種類充円錐
圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)
種類扇型
常用圧力(MPa)0.3
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
用途中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ねじサイズR1/4
角度(°)噴霧/90(0.3MPa)
噴霧量(L/min)1.0(0.3MPa)
トラスコ品番391-8220
全長(mm)25
質量(g)16
種類扇型
六角対辺(mm)14
常用圧力(MPa)0.3
噴射角度90
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
双口ノズルで広い範囲を均等に散水します。ギヤータイプではありませんから構造が簡単、注油が不要、メンテナンスの必要もありません。耐蝕性・耐摩耗性に優れた非鉄金属を使用しており、軽くて、しかも丈夫に設計されています。風の影響を受け難く、飛散距離が大きく、むらのない均一な散水を行えます。圧力損失が少なく、低圧でも作動し、充分な性能を発揮できます。果樹園・そ菜畑・牧草地及びゴルフ場・公園等の芝生の潅水と施肥、家畜の糞尿散布、学校、鉱さい等の粉塵飛散防止、融雪等に最適です。
用途双口ノズルで広い範囲を均等に散水し、スプリンクラー間隔を大きくとれるよう特別設計された大型スプリンクラーです。
材質アルミ合金
取付方式メスネジ
適合圧力(MPa)0.35
口径取付:1・1/2”
関連資料(0.16MB)
仰角(°)23
散水方式全円・扇型兼用
腐食や融雪剤に対する防錆、長期間にわたる伸縮性の維持。
車両アンダーボディのタッチアップ作業に最適。
用途現在塗付されているPVC、ビチューメン、ゴム、樹脂などの塗装膜の追加にご使用頂けます。
アンダーボディコーティング施工車両の補修塗布にご使用頂けます。
色つや消し黒
仕様ワンタッチ切り替え
付属品ノズル2種類
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量375mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0050。潮風や融雪剤、凍結防止剤などの塩基に対する防錆効果。金属部分への防錆処理。マフラー、ラジエーターエンジン等の過熱部分への防錆処理も可能。色[カラー]:透明。材質[素材]:合成炭化水素・イソステアリン酸・フルオロアルキルカルボン酸。使用箇所:車体、金属部。内容量[数量]:1セット。付属品:スプレーノズル。備考:ホコリを呼びやすい被膜ができるので塗装面に付着した場合はすぐにふき取ってください。高圧洗浄は塗布後1週間あけてから行ってください。特記事項:防錆剤1L〔×1〕、ノズル〔×1〕。潮風や融雪剤、凍結防止剤などの塩基に対する防錆効果。金属部分への防錆処理。マフラー、ラジエーターエンジン等の過熱部分への防錆処理も可能。使用上の注意:。下記用途以外には使用しないこと。すべての説明書きを読み、理解してから使用すること。容器を密栓しておくこと。熱・火花・裸火・高温のもののような着火源から遠ざけること。火花を発生させない工具をしようすること。静電気放電や火花に対する予防設置を講ずること。保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用すること。ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。適切な呼吸器保護具を使用すること。塩カル防錆剤を使用するときに、近隣で飲食または喫煙をしないこと。屋外または換気の良い場所でのみしようする事。使用後は手を石けんでよく洗うこと。施工後エアコンを使用される場合には、施工日から2~3日程度、内気循環でご使用ください。※外気導入ですと、完全乾燥するまで液剤の臭いが入ってくる場合があります。関連商品:品番:PGR0036,PGR0041,PGR0050
用途防錆剤1L〔×1〕、ノズル〔×1〕。潮風や融雪剤、凍結防止剤などの塩基に対する防錆効果。金属部分への防錆処理。マフラー、ラジエーターエンジン等の過熱部分への防錆処理も可能。
付属品スプレーノズル
材質合成炭化水素・イソステアリン酸・フルオロアルキルカルボン酸
色透明
備考ホコリを呼びやすい被膜ができるので塗装面に付着した場合はすぐにふき取ってください。高圧洗浄は塗布後1週間あけてから行ってください。
商品(関連商品)品番:PGR0036,PGR0041,PGR0050
使用箇所車体、金属部
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
メタルノズルが取付けられます。
TSソケット13Φ、TSチーズ20・30・40Φ×13Φに取付けられます。
用途メタルノズルが取付けられます。
TSソケット13Φ、TSチーズ20・30・40Φ×13Φに取付けられます。
適合TSソケット13ΦTSチーズ20・30・40Φ×13Φ
材質PVC
寸法L(mm)25
寸法H(mm)66
寸法W(mm)44.5
適合パイプ径(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
関連キーワード