ネジのピッチが細かいので微調整に適しています。
アネロイド血圧計・水銀血圧計等に使用できます。
材質コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ラテックス、弁/樹脂
タイプニードル式
アズワン品番0-9522-01
1個
¥911
税込¥1,002
当日出荷
標準的なタイコス型のカフで、各メーカーの手動式血圧計(アネロイド式血圧計・水銀血圧計)に使用できます。アルコール清拭が可能です。あらかじめ血圧計用ブラダー(ラテックス)が装着されていますので、すぐに使用できます。
材質カフ/ナイロン、ブラダー(ゴム袋・チューブ)/ラテックス
ラテックス製のスタンダードタイプ。
寸法(mm)Φ40×106
松吉医科器械コード02-3125-00
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
ネジのピッチが細かいので微調整に適しています。
アネロイド血圧計・水銀血圧計等に使用できます。
材質コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ラテックス、弁/樹脂
タイプニードル式
アズワン品番0-9522-04
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
お使いのカフにサイズが合わない場合は、別売の血圧計用カフ(8-7095-01~07)、もしくは血圧計用カフセット(8-7097・7098-01~07)をお買い求めください。
材質ラテックス
タイプ成人用
寸法(縦×横)(mm)120×230
適合チューブ内径(Φmm)3
アズワン品番0-348-04
1個
¥644
税込¥708
当日出荷
ネジのピッチが細かいので微調整に適しています。
アネロイド血圧計・水銀血圧計等に使用できます。
材質コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ラテックス、弁/樹脂
耐久性に優れたベローズを使用しておりますので、長期間に渡って正確さを保ちます。
文字板は暗所でも使用が可能です。
材質腕帯/綿、ゴム袋/ラテックス
アズワン品番0-2192-21
1個
¥2,475
税込¥2,723
翌々日出荷
手に自然にフィットするサイズで、空気圧が大きく、操作がしやすいタイプです。
寸法(mm)Φ46×120
松吉医科器械コード02-3125-02
ラテックスアレルギーの心配のないポリ塩化ビニール製。
寸法(mm)Φ42×103
アズワン品番8-3519-13
松吉医科器械コード23-7095-00
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
小型で扱いやすい日本製バルブ付きです。
アネロイド血圧計、水銀レス血圧計、水銀血圧計等の手動式血圧計に使用できます。
仕様●商品サイズ:Φ40×106mm●接続部段差寸法:直径Φ6.5●材質:ゴム球/天然ゴム、コントロールバルブ/真鍮製、エンドバルブネット付き/真鍮製
アズワン品番67-6444-23
1個
¥792
税込¥871
7日以内出荷
コネクター付きのチューブつなぎ管です。
材質ラテックス
寸法(mm)300
松吉医科器械コード23-6028-00
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
チューブはラテックスアレルギーの心配がないポリ塩化ビニール製。
チューブが700mmと長いので取り回しに便利です。
寸法(mm)(布)145×540、(ゴム袋)130×240
松吉医科器械コード23-7096-00
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ラテックスアレルギーの心配のない、TPE(熱可塑性エラストマー)製のカラフル送気球。
簡単プッシュバルブ付。
寸法(mm)Φ42×110
松吉医科器械コード23-6053-01
標準的な血圧計用のカフで、各メーカーの手動式血圧計(アネロイド式血圧計、水銀血圧計)に使用できます。アルコール清拭が可能です。お使いのゴム袋にサイズが合わない場合は、別売の血圧計用ブラダー(8-7096-01~04)、もしくは血圧計用カフセット(8-7097・7098-01~07)をお買い求めください。
材質ナイロン
腕帯を巻き付けて測定する血圧測定方式のスタンダード、上腕式血圧計です。
アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。
ワンボタンでスピーディー且つ正確に測定ができます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。正常血圧から高血圧までの6段階に分類します。最新60回分のデータを保存します。また全ての測定値の平均値を表示します。ディスプレイには、わかりやすい大きな文字で結果が表示されます。オートパワーオフ機能付きで、ボタンを操作しない状態が約1分続くと、自動的に電源が切れます。金属やゴム(ラテックス)不使用のアレルギー対策がされている、脱アレルギーカフを採用しているので、安心してお使いいただけます。片手で装着しやすいカフです。別売りのACアダプターを使えば、コンセントからの給電も可能となります。
付属品カフ、取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単3形アルカリ乾電池4個
適合上腕式血圧計交換用カフ:AXP-AUFN4K2K103、上腕式血圧計ACアダプター:AX-TB233-JC
材質(本体)ABS樹脂、PC樹脂、EPDMゴム、鉄、(カフ)ナイロン、不織布、(カフプラグ)POM樹脂、(カフチューブ)PVCゴム
サイズ(カフ)約15.4×50.8cm
質量(g)240
タイプ機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具
規格JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2:2014
電源単3形アルカリ乾電池 4個(DC6V)、AC100V(ACアダプタ(別売品)使用時)
精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内
測定方式オシロメトリック方式
表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×130×68
分類管理医療機器
保護等級IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。)
機能圧力表示バー、不規則脈波検出(IHB)、メモリ60回、血圧レベル表示、平均値表示
使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa
測定範囲(mmHg)圧力:0~299、最高血圧:60~279、最低血圧:40~200、脈拍数:40~180拍/分
排気方式電磁弁による自動急速排気方式
保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa
保証期間お買い上げ日から1年間
保護機能内部電源機器 BF 形装着部(電池使用時)、クラスⅡ BF 形装着部(ACアダプタ(別売品)使用時)
加圧方式自動加圧
減圧方式定降圧自動排気弁
医療機器承認・認証・届出番号304AHBZX00026000
測定部位上腕式
一般的名称自動電子血圧計
上腕周り(cm)約22~32cm
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ディスプレイサイズ(目安)約3.4×5.3cm
1台(1台)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
スライド可能型のフックを使用しているため、ゲージの数値の読み取りが容易です。
ゲージはウェルチアレン製のデュラショック(耐衝撃性ゲージ)を使用しています。
送気球は耐久性に優れた微調整排気可能な板弁方式を使用しています。
材質ラテックス
質量(g)90
アズワン品番0-9523-02
1個
¥723
税込¥795
当日出荷
HT-1500アネロイド血圧計の交換用ゴム球バルブセットです。ゴム球はノンラッテックス素材を採用しています。
ウェルチ・アレン社製のデュラショックゲージを採用していますので、75cmの高さから落としても壊れたり、精度を損なうことはありません。ギヤを使わない構造で、水銀血圧計と同様に正確な脈波を把握できます。医療現場で実績のあるツーピース型のカフ(カフとチューブ付きゴム袋)を採用し、使いやすさを追求しました。
測定部位上腕
材質カフ/ナイロン、ブラダー(ゴム袋・チューブ)・ゴム球/ラテックス
測定範囲0~300mmHg
質量(g)約260
ゲージウェルチ・アレンDS44A デュラショックゲージ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000058
医薬品医療機器等法一般医療機器
看護業務に最適。携帯に便利な手のひらサイズ。上腕式で超軽量。
経済的な超低消費電力。血圧値の信頼性を高める不規則脈(IHB)検知。
安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製のゴム球で送気も楽に。
用途最高血圧・最低血圧、脈拍数を測定して表示します。
付属品アダルトカフ、単3形乾電池(モニタ用)、収納ケース、 取扱説明書、添付文書
測定範囲圧力:0~280mmHg、脈拍:40~180拍/分
質量(g)約73(乾電池含まず)
測定方式オシロメトリック法
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51
使用電池単3形アルカリ乾電池 1本
排気方式排気スイッチによる手動急速排気方式
加圧方式ゴム球による手動加圧方式
減圧方式定降圧自動排気弁方式
電池寿命約6000回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000
適合腕周(cm)22~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
水銀不使用の、環境に配慮した水銀レス血圧計です。ディスプレイはバックライト付きのため表示が見やすいです。最高血圧と最低血圧をホールドボタンを押すことで保持できます。専用ACアダプターによる給電も可能です(本体セットには付属しておりません)。角度調整機能とバックライトを備えた見やすさを追求した設計です。従来の水銀血圧計と同様の測定方法で使用できます。角度調整が可能なため見やすい角度を選択できます。持ち手があるため持ち運びに便利です。オートパワーオフ機能付きです。送気球、カフセットともに安心のラテックスフリーです。本体及びカフは耐薬品性※に優れています。※本体/次亜塩素酸ナトリウム・アルコール、カフ/アルコール本体とカフはアルコール清拭が可能です。
電源単3電池×2本(テスト用付属)または専用ACアダプター(別売)
質量(g)530(乾電池を除く)
測定範囲(mmHg)20~300
測定精度±3mmHg
付属品ゴム球・カフ(ラテックスフリー)
適合腕周(cm)22~32
アズワン品番7-6245-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000021
測定部位上腕
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
水銀は一切使用しないので、万が一本体を落下してしまっても水銀漏れの心配がありません。電源投入後2秒で測定できるクイックスタンバイ機能を搭載。使い慣れた水銀血圧計と同じ聴診法での測定なので、簡単正確な測定が可能。夜間の病棟など暗い場所でも明瞭に測定いただける、バックライト機能付き液晶パネルを採用。電源を入れた状態で一定時間を過ぎると自動でパワーOFF。無駄な電池浪費をセーブ。ゴム素材は安心のオールラテックスフリー仕様。医療従事者・患者双方のアレルギー罹患リスクを回避。測定時、患者様との最適な距離感を取りやすいエクストラロングチューブを標準装備。単3電池3本で約6,000回の測定が可能
材質本体/ABS樹脂、カフ/綿・ベルクロ、コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/PVC、ゴム袋/TPU(熱可塑性ポリウレタン)
寸法(mm)140×540
質量(g)約880
測定範囲(mmHg)20~298
アズワン品番64-5069-71
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039MFS001
チューブ長さ(mm)700
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65
適合腕周(cm)24~40
医薬品医療機器等法一般医療機器
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×338
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
寸法(mm)(布)145×600、(ゴム袋)120×225
タイプ肥満用
松吉医科器械コード02-3110-06
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
仕様腕帯セット(カフ+ゴム袋)紺
材質腕帯/綿、ゴム袋/ラテックス
寸法(縦×横)(mm)145×500
アズワン品番8-7199-05
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌々日出荷
聴診器付きで、携帯用として適しています。
交換用腕帯セットは聴診器用ヘッド付きです。
材質ゴム袋/ラテックスゴム
アズワン品番0-7012-11
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌々日出荷
丈夫なナイロン製カフはホルマリンなどの有害物質を含まないので安心してお使いいただけます。汚れにも強く、ふき取るだけで汚れを簡単に落とせます。外側から巻き付けるタイコス型カフなので、手早く装着できます。アネロイド血圧計・水銀血圧計に使用可能です。
仕様ネームタグ付き
材質ナイロン製、ゴム袋/ラテックス
寸法(mm)(ゴム袋)120×220
寸法(cm)(巻付範囲)26~38
腕帯(mm)500×140
上腕式血圧計 BPU-101専用の交換用カフです。
アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。
金属やゴム(ラテックス)不使用のアレルギー対策がされている、脱アレルギーカフを採用しているので、安心してお使いいただけます。片手で装着しやすいカフです。1日6回測定した場合、2年程度で交換するのがおすすめです。
適合上腕式血圧計 BPU-101
材質(カフ)ナイロン、不織布、(カフプラグ)POM樹脂、(カフチューブ)PVCゴム
質量(g)120
長さ(cm)(カフチューブ)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×508×0
使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH
保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH
耐久性1日6回測定した場合、2年程度
上腕周り(cm)約22~32cm
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
耐衝撃性に優れ、75cmの高さから落としても壊れたり精度を損ないません。ゲージは360°回転するので数値が見やすく、脱着もできます。従来のゲージよりはるかに軽く、薄型のフォルムを実現
測定部位上腕
材質カフ/ナイロン、ゴム袋/PU(ポリウレタン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴム球/ネオプレンゴム
測定範囲0~300mmHg
質量(g)約230
ゲージウェルチ・アレン デュラショックDS44A
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000059
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード
1
2
3
次へ