32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
患者様ごとに使い捨てにできるため、院内感染対策に有効です。ソフトな肌触りでありながら、耐久性も兼ね備えています。サイズ毎に色分けされているため視覚的にわかりやすいです。
1箱(10枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

コネクター付きのチューブつなぎ管です。
材質ラテックス 寸法(mm)300 松吉医科器械コード23-6028-00
1個
159 税込175
当日出荷

大型アネロイド血圧計・スタンド式水銀血圧計・スタンド式アネロイド血圧計等に使用できます。
仕様コネクタ付き 材質ラテックス 全長(mm)300 アズワン品番0-7027-01
1本
495 税込545
翌々日出荷

ラテックス製のスタンダードタイプ。
寸法(mm)Φ40×103 松吉医科器械コード02-3125-01
1個
629 税込692
当日出荷

1個(1kg)
8,069 税込8,876
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
1本(1m)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。 全長(m)1 使用圧力(MPa)0 材質フッ素ゴム 使用温度範囲-20~200℃ 適合流体キシレン、硫酸、塩水など 特性耐熱、耐油、耐薬剤
1本(1m)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラテックス製のスタンダードタイプ。
寸法(mm)Φ40×106 松吉医科器械コード02-3125-00
1個
829 税込912
当日出荷

材質ラテックス タイプ成人用 寸法(縦×横)(mm)120×230 適合チューブ内径(Φmm)3 アズワン品番0-348-04
1個
644 税込708
当日出荷

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1式(10本)
1,298 税込1,428
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースの煩わしさから解放された上腕式血圧計です。ホースレスの上腕式血圧計(Bluetooth通信機能付)。スマートフォンアプリから血圧測定を開始でき、測定データは自動的に受信される。不規則脈波(IHB)検知機能付。
ブラック セット内容充電用USBケーブル 一般的名称(薬事)自動電子血圧計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AHBZX00009000 松吉医科器械コード24-8907-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

上腕血圧計交換用腕帯(カフ)
仕様エアホースなし 適合機種UA-704(専用) タイプソフトカフ 適合腕周(cm)22~32
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。柔らかく肌触りが良いです。
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。角が丸くなっています。
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。柔らかく肌触りが良いです。
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネジのピッチが細かいので微調整に適しています。 アネロイド血圧計・水銀血圧計等に使用できます。
材質コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ラテックス、弁/樹脂 タイプニードル式 アズワン品番0-9522-01
1個
911 税込1,002
当日出荷

耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。角が丸くなっています。
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA)71 伸び(%)490 使用温度範囲(℃)-10~200 引張強度(MPa)12.1 機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

エアホースアダプタ。ディスポーザブルカフを携帯型自動血圧計に接続するために使います
適合機種TM-CF306A(TM-2441/TM-2433) アズワン品番65-3866-66 適合腕周(cm)20~31
1本
3,498 税込3,848
6日以内出荷

KM-385・KM-385OD用エアチューブ。血圧計本体と専用カフセットを接続するための専用コネクター付チューブです。
アズワン品番64-4061-44
1袋
2,398 税込2,638
9日以内出荷

腕帯(カフ)とマンセッターゴム袋(ブラダー)がセットになっています。0-9424-01・8-7867-01・0-9627-010-9635-11~13に標準装備されています。
材質腕帯/綿、ゴム袋/ラテックス (腕帯)グレー(成人用のみ紺)
1式
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DSK-1011用の交換用腕帯です。
セット内容カフ、コネクタ×2個(新旧JIS規格対応コネクタ各1個) アズワン品番8-6401-31
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷


スタンダードタイプのゴム球バルブセットです。 アネロイド血圧計や水銀血圧計等に使用出来ます。
仕様ホースニップル接続外径/約Φ7mm 材質ゴム球/ラテックスゴム アズワン品番0-348-05
1個
644 税込708
当日出荷

正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕 電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属) 本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228 機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式) 電池寿命250回(目安) メモリー機能2人×90回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01 適合腕周(cm)17~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換用アダルトカフ。シングルホース付ソフト型カフ。UM-CUF-KSA-JC1の後継機種
仕様シングルホース付き 適合機種UA-704CR 材質織布地 RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)300 適合腕周(cm)22~32
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エス・エム・アイ・ジャパン血圧カフ APC 98-0084シリーズ
耐久性、肌触りに優れています。ISO803695適合コネクター接続型の血圧計(バイタルモニタなど)用のカフです。ラテックス・PVC・DEHPフリーです。
1枚
4,698 税込5,168
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オムロンヘルスケア上腕式血圧計 HEM-7126
スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>。腕の細い方や太い方も測定OK。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>。<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書 寸法(mm)幅103×高さ80×奥行き129 質量(g)約250(電池含まず) 機能メモリ(記憶機能) 前回値メモリ 電源(個)単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷