「血圧計 大型」の検索結果

32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で持ち運びも容易です。 大型収納BOXにカフや送気球が収納できます。 ウォッシャブルカフを標準装備。
測定部位上腕 寸法(mm)165×165 測定範囲【圧力】20~300mmHg 質量(g)940 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021543051 適合腕周(cm)24~40 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕 電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属) 本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228 機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式) 電池寿命250回(目安) メモリー機能2人×90回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01 適合腕周(cm)17~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

軽量で持ち運びが容易です。 大型収納ボックス付きなのでカフや送気球が収納できます。 ウォッシャブルカフを標準装備しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021543065 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

腕帯を巻かずに、ワンボタンで簡単に測定できます。医師や看護師と同じ血管音で測ります。左右どちらでも測定可能です。オートパワーオフ。測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。体が動いたら、体動マークでお知らせします。
ホワイト セット内容お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書/品質保証書、添付文書 一般的名称(薬事)自動電子血圧計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000 松吉医科器械コード24-8886-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

オムロンヘルスケア上腕式血圧計 HEM-7126
スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>。腕の細い方や太い方も測定OK。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>。<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書 寸法(mm)幅103×高さ80×奥行き129 質量(g)約250(電池含まず) 機能メモリ(記憶機能) 前回値メモリ 電源(個)単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷

ケンツメディコアネロイド血圧計No.555
AAMI(米国医療計測機器振興協会規格)の耐落下衝撃仕様に準拠したメーターを採用。液体が染み込まないノンブラダーのワンピースウォッシャブルカフ仕様。消毒液での清拭が簡単で、チューブを外して付属のコネクタープラグを付ければ水洗いも可能。
仕様ウォッシャブルカフ 付属品コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2コ、血圧計バッグ 材質カフ/ナイロン(内面ウレタンコーティング)、送気球/ラテックス(送気球カバー付) 質量(g)約80 測定範囲(mmHg)20~300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021555001 適合腕周(cm)24~40 松吉医科器械コード24-6419-00 腕帯(mm)W145×L535 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

測定部位上腕 仕様ラテックスフリー 材質綿 寸法(mm)(腕帯)140×540 グレー 質量(g)約380 測定範囲(mmHg)0~300 アズワン品番8-4483-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1 チューブ長さ(mm)約700 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

ノンラテックス素材のカラーゴム球を使用しています。見やすい大型・白色の目盛盤(直径14cm)です。70cmのロングチューブブラダー採用で、機能的です。上下スイング機能付で、2段階に角度調節ができます。品番:No.541 NAVISはメーターが360°回転します。
測定部位上腕 仕様組み立て式(要工具)(No.542) セット内容ナイロンカフブラダーセット(CB-140K)×1、カラー送気球(ノンラテックス)×1、マンセッター延長チューブ×1 測定範囲20~300mmHg 測定精度±4mmHg 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000002 取付可能幅(mm)丸パイプ/~40mm、角パイプ/~50mm 適合腕周(cm)23~33 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。 肌にやさしいラテックスフリー仕様。
測定部位上腕 付属品収納ケース 測定範囲0~300mmHg 質量(g)50 電源単4乾電池×1個(付属) 測定精度±3mmHg 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×25×70 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000044 適合腕周(cm)22~32 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光目盛板採用により、暗所での使用も可能です。
測定部位上腕 セット内容B+CUF-611腕帯セット(カフ+ゴム袋)、MTR-500メータ、ゴム球、ソフトタイプジッパーケース 材質メーター/亜鉛ダイカスト、ゴム球・ゴム袋/ラテックスゴム、腕帯/綿 寸法(mm)(メーター部)52×34×86、(上腕帯)140×500 測定範囲20~300mmHg(圧力許容差±4mmHg) 質量(g)約350 タイプ蓄光タイプ アズワン品番0-9627-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021500002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
5,998 税込6,598
当日出荷

小型で携帯に便利なスタンダードタイプ。
付属品収納ケース 質量(g)約450 測定範囲(mmHg)20~300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021500002 腕帯(mm)W145×L450 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ調節が可能で、安定性のある5脚のスタンド型血圧計。 ウォッシャブルカフを標準装備。
測定部位上腕 寸法(mm)165×165×800~1180 測定範囲【圧力】20~300mmHg 質量(g)3800 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021542051 適合腕周(cm)24~40 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ調節が可能で、安定感があるスタンド型血圧計です。 ウォッシャブルカフを標準装備しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021542065 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

パイプやボードなど、様々な器具に取り付けることができます。 メーターは360°回転可能です。 ウォッシャブルカフを標準装備しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021541065 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

パイプやボードなど、さまざまな器具に取り付けることができます。 メーターは360°回転可能。 ウォッシャブルカフを標準装備。
測定部位上腕 寸法(mm)165×165 測定範囲【圧力】20~300mmHg 質量(g)860 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021541051 適合腕周(cm)24~40 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトな簡単操作のワンハンドタイプ。 大きめのカラーバンパーが特徴的。 加圧から排気まで片手で操作できます。 排気は調節がしやすいトリガーレバー式。
測定部位上腕 付属品キャリングバッグ 材質(本体)ABS 測定範囲20~300mmHg 質量(g)150 測定精度4mmHg 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×86×159 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10B2X00011000002 適合腕周(cm)23~32 腕帯(mm)146×485 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オムロンヘルスケア上腕式血圧計
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×211×246 対応対象腕周:17~32cm、メモリ:(記憶機能) 2人×100回 電源(個)ACアダプタ(付属)/単2形アルカリ乾電池×4 電池寿命約300回(単2形アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00024000 測定部位上腕式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ノンラテックス素材のカラーゴム球です。
仕様ノンラテックスゴム球(交換用) セット内容ナイロンカフブラダーセット(CB-140K)×1、カラー送気球(ノンラテックス)×1、マンセッター延長チューブ×1 アズワン品番0-9635-22
1個
899 税込989
翌々日出荷

目盛盤に奥行きを持たせたΦ15cmの大型メーター。 コイルチューブは240cmの範囲までカバーできます。
測定部位上腕 測定範囲0~300mmHg タイプウォール型 測定精度±3mmHg 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001 松吉医科器械コード02-5794-01 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

目盛盤に奥行きを持たせたΦ15cmの大型メーター。 コイルチューブは240cmの範囲までカバーできます。
測定部位上腕 測定範囲0~300mmHg タイプスタンド型 測定精度±3mmHg 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001 松吉医科器械コード02-5794-02 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

目盛盤に奥行きを持たせたΦ15cmの大型メーター。 コイルチューブは240cmの範囲までカバーできます。
測定部位上腕 測定範囲0~300mmHg タイプデスクトップ型 測定精度±3mmHg アズワン品番0-8229-54 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001 松吉医科器械コード02-5794-07 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

測定値が見やすい大型メーター。キャスターはストッパー付。
仕様3.0テスラ対応 材質支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/アルミ、キャスター/樹脂・真鍮 質量(kg)約6 キャスター径(Φmm)75(双輪・ストッパー2コ付) 測定範囲(mmHg)20~300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00011 松吉医科器械コード24-4812-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

大型アネロイド血圧計・スタンド式水銀血圧計・スタンド式アネロイド血圧計等に使用できます。
仕様コネクタ付き 材質ラテックス 全長(mm)300 アズワン品番0-7027-01
1本
495 税込545
翌々日出荷

測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
測定部位手首 仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース 材質ABS、ポリエステル 寸法(mm)幅65×高さ87×奥行28 ホワイト 測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分 材質(本体)ABS、ポリエステル 質量(g)約125(乾電池含まず) 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 本体質量(g)約125(乾電池含まず) 測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×28 目量1mmHg 保証期間1年 電池寿命約250回(1日1回使用の場合) 型式承認番号第Q163号 メモリー機能90回分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ87×奥行28 安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

フォーカルコーポレーションアネロイド血圧計・カラーナイロンカフ
測定部位上腕 仕様ラテックスフリー 材質綿 寸法(mm)(腕帯)140×540 質量(g)約380 測定範囲(mmHg)0~300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1 チューブ長さ(mm)約700 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カフを本体に「すっきり収納」。血圧計の本体にカフを収納することができます。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。測定結果が見やすい大きな文字表示。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。60回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕 付属品腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売) 本体質量(g)約640(電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×99×230 機能体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ 電池寿命300回(目安) メモリー機能2人×60回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00103A01 適合腕周(cm)17~36 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

付属品単3アルカリ乾電池×2本、ロール紙×1巻 適合本体HEM-705IT、HEM-1040、HEM-759P
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

アイゼンコーポレーションコイル式延長チューブ[コネクター付き]
最大約110cm伸び、測定部より離れた距離で測定が可能です。 大型アネロイド血圧計・スタンド式水銀血圧計・スタンド式アネロイド血圧計等に使用できます。
材質コイルチューブ/ラテックス、コネクター/樹脂 全長(mm)370~1100 型番コネクター付き コネクタ最大外径7mm アズワン品番0-7798-01
1本
1,790 税込1,969
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。持ち運びに便利なケースがついています。
測定部位手首 仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、収納ケース 材質ABS、PC、ポリエステル 寸法(mm)幅71mm×高さ84×奥行32 ホワイト 測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分 材質(本体)ABS、PC、ポリエステル 質量(g)約105(乾電池含まず) 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 本体質量(g)約105(乾電池含まず) 測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×84×32 目量1mmHg 使用温湿度範囲10~40℃、85%RH 保証期間1年 電池寿命約250回(1日1回使用の場合) 型式承認番号第Q163号 メモリー機能60回分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71mm×高さ84×奥行32 安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

手に持つ、肩にかける、背負うの3ウェイバッグです。 内部に消臭ネーム(デオドラントフィルム)を縫い付けていますので、嫌な臭いを消臭します。 内部は大型血圧計などを固定できるベルト付きです。
仕様ポーチ付き(2個) 材質ナイロン 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×150×310 アズワン品番8-8869-01
1個
23,900 税込26,290
翌々日出荷

家庭における血圧分類の基準値との比較もできる血圧レベル表示機能付です。腕帯巻き状態お知らせマーク、正常測定マークでわかりやすくお知らせします。ゆっくり加圧し、加圧音にも配慮しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約174×114×70.4 本体質量(g)約315 測定方法オシロメトリック法 測定範囲(mmHg)(圧力)3~300 測定範囲(脈拍)30~199拍/分 適合腕周(cm)約22~36 記憶容量60回×2人分 機能平均値:○:血圧分類(レベル)表示:○、体動表示:○、脈間隔変動マーク:○、脈拍血圧同時表示:○ 時計機能 オートパワーオフ 電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 電池寿命約450回 一般的名称自動電子血圧計 測定部位上腕式 アズワン品番8-4784-31 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00012000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

関連カテゴリ