正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕
電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)
本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228
機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)
電池寿命250回(目安)
メモリー機能2人×90回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01
適合腕周(cm)17~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
正しい測定をアシスト。
初めての血圧測定だから、アシスト機能を重視。
いつもとの「違い」を知らせてほしい。
測定範囲圧力:0~299mmHg 目量(断続指示間隔):1mmHg、脈拍:40~180(回/分)g
質量(g)約101(乾電池除く)
電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)3(単4形アルカリ乾電池使用時)
精度圧力:±3mmHg以内 脈拍:±5%以内
測定方式オシロメトリック法
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AHBZX00014000
測定部位上腕式
使用可能回数新品の単4形アルカリ乾電池使用時:連続約180回使用可能
測定可能寸法(mm)腕周囲:約135~215(13歳未満の方はご利用いただけません)
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
関連キーワード