11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。持ち運びに便利なケースがついています。
測定部位手首 仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、収納ケース 材質ABS、PC、ポリエステル 寸法(mm)幅71mm×高さ84×奥行32 ホワイト 測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分 材質(本体)ABS、PC、ポリエステル 質量(g)約105(乾電池含まず) 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 本体質量(g)約105(乾電池含まず) 測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×84×32 目量1mmHg 使用温湿度範囲10~40℃、85%RH 保証期間1年 電池寿命約250回(1日1回使用の場合) 型式承認番号第Q163号 メモリー機能60回分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71mm×高さ84×奥行32 安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
測定部位手首 仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース 材質ABS、ポリエステル 寸法(mm)幅65×高さ87×奥行28 ホワイト 測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分 材質(本体)ABS、ポリエステル 質量(g)約125(乾電池含まず) 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 本体質量(g)約125(乾電池含まず) 測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×28 目量1mmHg 保証期間1年 電池寿命約250回(1日1回使用の場合) 型式承認番号第Q163号 メモリー機能90回分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ87×奥行28 安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

正しく測定できる手首の位置をお知らせする「測定姿勢ガイド」。手首式血圧計で血圧を正確に測るには、手首を心臓の高さに持ってくることが大切です。測定時に血圧計が正しい高さになると、液晶画面上に青色のランプとハートマークが点灯。自動的に測定を開始します。 血圧確認機能つきで測定結果がわかりやすくなった手首式血圧計です。家庭高血圧の基準値とされている「最高血圧135mmHg、または最低血圧85mmHg以上」の場合、結果表示時に血圧確認マークが点灯します。 Bluetooth通信機能を搭載しているので、iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリケーション「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送して、毎日の血圧データを簡単に管理できます。 「OMRON connect」では血圧データをグラフやダイヤリー形式で管理できるので血圧値の変化もすぐにわかります。
測定部位手首 付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 電源単4形アルカリ乾電池×2 本体質量(g)約90(電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×63.4×13.4 機能早朝高血圧確認、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波表示、巻きやすい薄型腕帯 電池寿命300回(目安) 通信機能Bluetooth通信 メモリー機能2人×100回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000 適合手首周(cm)13.5~21.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

アイリスオーヤマ手首式血圧計
手首に巻き付けて測定する血圧計です。 アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。 ワンボタンでスピーディー且つ正確に測定ができます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。正常血圧から高血圧までの6段階に分類します。最新60回分のデータを保存します。また全ての測定値の平均値を表示します。ディスプレイには、わかりやすい大きな文字で結果が表示されます。オートパワーオフ機能付きで、ボタンを操作しない状態が約1分続くと、自動的に電源が切れます。片手で装着しやすい立体形状のクリップカフを採用しています。コンパクトで持ち運びに便利です。外出先でも測定ができます。
付属品取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単4形アルカリ乾電池2個 材質(本体)ABS樹脂、PMMA樹脂、POM樹脂、鉄、(カフ)ナイロン、不織布 サイズ(カフ)約5.9×30cm 質量(g)90 タイプ機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具 規格JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2 電源単4形アルカリ乾電池 2個(DC3V) 精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内 測定方式オシロメトリック方式 表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の4桁同時表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×21.5×88 保護等級IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。) 機能メモリ60回、測定状態表示バー、血圧レベル表示、平均値表示、不規則脈波検出(IHB) 使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa 測定範囲(mmHg)圧力:0~299、最高血圧:60~279、最低血圧:40~200、脈拍数:40~180拍/分 排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気方式 保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa 保証期間お買い上げ日から1年間 保護機能内部電源機器 BF 形装着部 加圧方式自動加圧 測定可能な手首周囲長(mm)約135~215 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AHBZX00027000 測定部位手首式 一般的名称自動電子血圧計 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 ディスプレイサイズ(目安)約2.3×3.9cm
1台(1台)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

シチズンシステムズ手首式血圧計
ワンボタンのかんたん測定 かんたん測定:「測定 / 停止スイッチ」を押すだけで、測定を開始します。 測定値が見やすい大きな表示:血圧値と脈拍数の測定値を同時に表示します。 前回値メモリー:1回分の測定結果(血圧値と脈拍数)を保存することができます。 ハードカフ:測定時に装着しやすいカードカフを採用 ニッケル水素充電池に対応:繰り返し使えるニッケル水素充電池に対応し、環境に配慮しました。
付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書、EMC技術資料、医療機器添付文書 測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分 質量(g)約105(電池含まず) 電源(V)DC3、単4形アルカリ乾電池2本または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)2本 測定方式オシロメトリック法 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数±5% 表示方式デジタル表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×74×28(手首カフ含まず) メモリー前回値(1回分) 使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度 15%~85% RH 排気方式電磁弁による自動排気 保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度 10%~95% RH 加圧方式ポンプによる自動加圧 測定可能な手首周囲長(mm)135~215 電池寿命単4系アルカリ乾電池:約400回(1日1回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00022A02 測定部位手首式 装着方式ハードカフ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,988 税込4,387
4日以内出荷

シチズンシステムズ手首式血圧計
薄さ約15mmで携帯に便利な薄型血圧計 測定値を90回分メモリー 平均値の表示(最新3回平均) 測定中の体動をマークでお知らせ 不規則な脈間隔をマークでお知らせ 薄型設計なので持ち運びに便利 ニッケル水素充電池に対応
付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書/EMC技術資料、医療機器添付文書、収納ケース 測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分 質量(g)約86(電池含まず) 電源(V)DC3、単4形アルカリ乾電池2本または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)2本 測定方式オシロメトリック法 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数±5% 表示方式デジタル表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×70×15(手首カフ含まず) メモリー90回分 使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度 15%~85% RH 排気方式電磁弁による自動排気 保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度 10%~95% RH 加圧方式ポンプによる自動加圧 測定可能な手首周囲長(mm)135~215 電池寿命単4形アルカリ乾電池:約400回(1日2回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00035A01 測定部位手首式 装着方式ソフトカフ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

シチズンシステムズ手首式血圧計
測定値が見やすい大きな表示 測定値を60回分メモリー 平均値の表示(最新3回平均) 測定中の体動をマークでお知らせ 不規則な脈間隔をマークでお知らせ ニッケル水素充電池に対応
付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書/EMC技術資料、医療機器添付文書、収納ケース 測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分 質量(g)約103(電池含まず) 電源(V)DC3、単4形アルカリ乾電池2本または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)2本 測定方式オシロメトリック法 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数±5% 表示方式デジタル表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×74×29(手首カフ含まず) メモリー60回分 使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度 15%~85% RH 排気方式電磁弁による自動排気 保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度 10%~95% RH 加圧方式ポンプによる自動加圧 測定可能な手首周囲長(mm)135~215 電池寿命単4形アルカリ乾電池:約400回(1日2回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00090A01 測定部位手首式 装着方式ハードカフ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

オムロンヘルスケア手首式血圧計
仕様電撃保護:内部電源機器、装着部の分類:BF形装着部、装着部の最高温度:48 ℃未満、連続作動(運転) 付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、OMRON connect セットアップガイド 測定範囲最高血圧:60~260mmHg、最低血圧:40~215mmHg、毎分40~180拍 質量(g)約90(電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池2個(DC 3V 3.0W) 測定方式オシロメトリック法 測定精度圧力:±3mmHg以内、脈拍数:読み取り数値の±5%以内 表示方式デジタル表示方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.0×63.4×13.4(カフ含まず) 表示範囲カフ圧力表示範囲:0~299mmHg 耐用寿命10000回もしくは5年のいずれか早く到達した方 加圧方式ポンプによる自動加圧方式 減圧方式自動急速排気方式 電池寿命約300回(単4形アルカリ乾電池2個使用時、室温23℃、150mmHg加圧、手首周16.5cm) 使用環境条件+10~+40℃/15~90%RH(結露なきこと)/800~1060hPa 保管環境-20~+60℃/10~90%RH(結露なきこと) メモリー機能最大90件 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000 測定部位手首式 無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、使用周波数帯:2.4GHz(2400 ~ 2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm 防水保護等級IP22 適合手首周(cm)13.5 ~ 21.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

シチズンシステムズ手首式血圧計
「カプッとカフ」でかんたん装着 シンプル機能 測定中の体動をマークでお知らせ 不規則な脈間隔をマークでお知らせ 充電池対応 L字型の本体、画面フレーム、ボタン配置 収納ケースつき
付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書、医療機器添付文書/EMC技術資料、収納ケース 測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分 質量(g)約135(電池含まず) 電源(V)DC3、単4形アルカリ乾電池(LR03)2本または単4形ニッケル水素充電池2本 測定方式オシロメトリック法 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数±5% 表示方式デジタル表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×60×85(手首カフ含まず) メモリー60回分 使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度15%~85%RH 保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度10%~95%RH 加圧方式ポンプによる自動加圧 減圧方式電磁弁による自動排気 電池寿命単4形アルカリ乾電池 約400回 ※モニター電池をのぞく(1日2回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301ADBZX00020000 測定部位手首 装着方式手首周長:カプッとカフ(範囲:13.5~21.5cm) 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷

TERMO(テルモ)手首式血圧計
かんたん はっきり大画面。 かんたん操作でわかりやすい。 シンプルな機能で選びたい。
測定範囲圧力:0~299mmHg 目量(断続指示間隔):1mmHg、脈拍:40~180(回/分)g 質量(g)約101(乾電池除く) 電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池使用時) 消費電力(W)3(単4形アルカリ乾電池使用時) 精度圧力:±3mmHg以内 脈拍:±5%以内 測定方式オシロメトリック法 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AHBZX00013000 測定部位手首式 使用可能回数新品の単4形アルカリ乾電池使用時:連続約250回使用可能 測定可能寸法(mm)腕周囲:約135~215(13歳未満の方はご利用いただけません) 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷

加圧時に測定するため、手首への負担が少ないです。バックライト付きのため、暗い場所でも見やすいです。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。カフは片手でも巻きやすい構造です。機能が充実した血圧計です。
測定範囲(圧力)0~299mmHg、(脈拍)40~199回/分 質量(g)100 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 本体寸法(mm)86×66×22 測定方法オシロメトリック法 機能平均値:最新3回、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、脈拍血圧同時表示:有、時計機能:有、自動電源オフ:有 電池寿命約250回 アズワン品番7-6816-01 メモリー機能60回×2 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AKBZX00029000 測定部位手首式 適合手首周(cm)約13.5~21.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
5,298 税込5,828
翌々日出荷