100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕 電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属) 本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228 機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式) 電池寿命250回(目安) メモリー機能2人×90回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01 適合腕周(cm)17~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

デジタル自動血圧計用カフ/ブラダーのセットのみです。
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

アイリスオーヤマ上腕式血圧計
腕帯を巻き付けて測定する血圧測定方式のスタンダード、上腕式血圧計です。 アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。 ワンボタンでスピーディー且つ正確に測定ができます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。正常血圧から高血圧までの6段階に分類します。最新60回分のデータを保存します。また全ての測定値の平均値を表示します。ディスプレイには、わかりやすい大きな文字で結果が表示されます。オートパワーオフ機能付きで、ボタンを操作しない状態が約1分続くと、自動的に電源が切れます。金属やゴム(ラテックス)不使用のアレルギー対策がされている、脱アレルギーカフを採用しているので、安心してお使いいただけます。片手で装着しやすいカフです。別売りのACアダプターを使えば、コンセントからの給電も可能となります。
付属品カフ、取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単3形アルカリ乾電池4個 適合上腕式血圧計交換用カフ:AXP-AUFN4K2K103、上腕式血圧計ACアダプター:AX-TB233-JC 材質(本体)ABS樹脂、PC樹脂、EPDMゴム、鉄、(カフ)ナイロン、不織布、(カフプラグ)POM樹脂、(カフチューブ)PVCゴム サイズ(カフ)約15.4×50.8cm 質量(g)240 タイプ機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具 規格JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2:2014 電源単3形アルカリ乾電池 4個(DC6V)、AC100V(ACアダプタ(別売品)使用時) 精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内 測定方式オシロメトリック方式 表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×130×68 分類管理医療機器 保護等級IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。) 機能圧力表示バー、不規則脈波検出(IHB)、メモリ60回、血圧レベル表示、平均値表示 使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa 測定範囲(mmHg)圧力:0~299、最高血圧:60~279、最低血圧:40~200、脈拍数:40~180拍/分 排気方式電磁弁による自動急速排気方式 保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa 保証期間お買い上げ日から1年間 保護機能内部電源機器 BF 形装着部(電池使用時)、クラスⅡ BF 形装着部(ACアダプタ(別売品)使用時) 加圧方式自動加圧 減圧方式定降圧自動排気弁 医療機器承認・認証・届出番号304AHBZX00026000 測定部位上腕式 一般的名称自動電子血圧計 上腕周り(cm)約22~32cm 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 ディスプレイサイズ(目安)約3.4×5.3cm
1台(1台)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

看護業務に最適。携帯に便利な手のひらサイズ。上腕式で超軽量。 経済的な超低消費電力。血圧値の信頼性を高める不規則脈(IHB)検知。 安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製のゴム球で送気も楽に。
用途最高血圧・最低血圧、脈拍数を測定して表示します。 付属品アダルトカフ、単3形乾電池(モニタ用)、収納ケース、 取扱説明書、添付文書 測定範囲圧力:0~280mmHg、脈拍:40~180拍/分 質量(g)約73(乾電池含まず) 測定方式オシロメトリック法 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51 使用電池単3形アルカリ乾電池 1本 排気方式排気スイッチによる手動急速排気方式 加圧方式ゴム球による手動加圧方式 減圧方式定降圧自動排気弁方式 電池寿命約6000回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000 適合腕周(cm)22~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

腕帯を巻かずに、ワンボタンで簡単に測定できます。医師や看護師と同じ血管音で測ります。左右どちらでも測定可能です。オートパワーオフ。測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。体が動いたら、体動マークでお知らせします。
ホワイト セット内容お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書/品質保証書、添付文書 一般的名称(薬事)自動電子血圧計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000 松吉医科器械コード24-8886-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
15,980 税込17,578
当日出荷


従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。 肌にやさしいラテックスフリー仕様。
測定部位上腕 付属品収納ケース 測定範囲0~300mmHg 質量(g)50 電源単4乾電池×1個(付属) 測定精度±3mmHg 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×25×70 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000044 適合腕周(cm)22~32 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オムロンヘルスケア上腕式血圧計
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×211×246 対応対象腕周:17~32cm、メモリ:(記憶機能) 2人×100回 電源(個)ACアダプタ(付属)/単2形アルカリ乾電池×4 電池寿命約300回(単2形アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00024000 測定部位上腕式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

オムロンヘルスケア上腕式血圧計 HEM-7126
スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>。腕の細い方や太い方も測定OK。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>。<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書 寸法(mm)幅103×高さ80×奥行き129 質量(g)約250(電池含まず) 機能メモリ(記憶機能) 前回値メモリ 電源(個)単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷

メーターと送気球が一体型のアネロイド血圧計です。 目盛板に安全なN夜光(蓄光顔料)を塗り、暗所でも使用可能です。
測定部位上腕 材質(本体)アルミダイカスト、(腕帯)綿 測定範囲20~300mmHg アズワン品番0-2192-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021560001 松吉医科器械コード23-2353-00 腕帯(mm)145×500 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
測定部位手首 仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース 材質ABS、ポリエステル 寸法(mm)幅65×高さ87×奥行28 ホワイト 測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分 材質(本体)ABS、ポリエステル 質量(g)約125(乾電池含まず) 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 本体質量(g)約125(乾電池含まず) 測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×28 目量1mmHg 保証期間1年 電池寿命約250回(1日1回使用の場合) 型式承認番号第Q163号 メモリー機能90回分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ87×奥行28 安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。持ち運びに便利なケースがついています。
測定部位手首 仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、収納ケース 材質ABS、PC、ポリエステル 寸法(mm)幅71mm×高さ84×奥行32 ホワイト 測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分 材質(本体)ABS、PC、ポリエステル 質量(g)約105(乾電池含まず) 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 本体質量(g)約105(乾電池含まず) 測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×84×32 目量1mmHg 使用温湿度範囲10~40℃、85%RH 保証期間1年 電池寿命約250回(1日1回使用の場合) 型式承認番号第Q163号 メモリー機能60回分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71mm×高さ84×奥行32 安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

ワンタッチで加圧・排気が可能です。また、従来の手動式ゴム球より容易に加圧できます(送気能力200mmHg、到達速度/6秒)。
付属品充電用ACアダプター、専用ホルダー 質量(g)380 電源DC4.8V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×98×76 電池寿命約3年 アズワン品番0-6174-01
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

オムロンヘルスケア自動血圧計 スポットアーム
腕を入れるだけで簡単に測定できる通信血圧計。全自動タイプのため、カフの巻きつけなどが不要で簡単に正確に測定できる。スマホアプリで中長期の血圧データが管理できる。
タイプ郊外 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00024000 測定部位上腕 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
28,990 税込31,889
4日以内出荷

オムロンヘルスケア自動血圧計 スポットアーム
腕を入れるだけで正しい測定姿勢に。 「早朝高血圧」確認機能付き、
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個 質量(kg)約1.6(電池/専用ACアダプタ含まず) 電源単3形アルカリ乾電池×4個/ACアダプタ(付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228 メモリー(記憶機能) 2人×84回(ゲストモード付) 寿命約250回(単3アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030000 測定部位上腕式 測定可能寸法(mm)対象腕周/170~320(上腕中央部) 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

シンプルで気軽に測れ、携帯にも便利。使い方、機能がシンプルで使いやすい血圧計。カフを巻いて開始ボタンを押すだけのワンボタン操作です。持ち運びがしやすくどこでも気軽に測れます。手首にはめて片手で簡単に巻ける、装着がしやすいクリップタイプカフです。測定値の信頼性を高める、不規則脈波(IHB)表示。測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO基準 血圧レベル表示(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2014.)。60メモリ。おまかせ加圧 上昇測定方式
付属品お試し用単4形アルカリ乾電池2個、取扱説明書(保証書付き)、添付文書 測定方式オシロメトリック 表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×88×21.5 使用電池単4形乾電池2本 測定範囲(mmHg)0~299 排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気 加圧方式自動加圧 測定可能な手首周囲長(mm)135~215 脈拍測定範囲(拍/分)40~180 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00021000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1箱(10巻)
9,498 税込10,448
当日出荷

omron(オムロン)デジタル自動血圧計
デジタル自動血圧計 HEM-907 オプション部品です。
1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


カフを本体に「すっきり収納」。血圧計の本体にカフを収納することができます。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。測定結果が見やすい大きな文字表示。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。60回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕 付属品腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売) 本体質量(g)約640(電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×99×230 機能体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ 電池寿命300回(目安) メモリー機能2人×60回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00103A01 適合腕周(cm)17~36 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
11,980 税込13,178
当日出荷


1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エー・アンド・デイ自動血圧計用カフ内布
全自動血圧計TM-2657用のオプション品になります。
1枚
3,498 税込3,848
7日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチズンシステムズ手首式血圧計
ワンボタンのかんたん測定 かんたん測定:「測定 / 停止スイッチ」を押すだけで、測定を開始します。 測定値が見やすい大きな表示:血圧値と脈拍数の測定値を同時に表示します。 前回値メモリー:1回分の測定結果(血圧値と脈拍数)を保存することができます。 ハードカフ:測定時に装着しやすいカードカフを採用 ニッケル水素充電池に対応:繰り返し使えるニッケル水素充電池に対応し、環境に配慮しました。
付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書、EMC技術資料、医療機器添付文書 測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分 質量(g)約105(電池含まず) 電源(V)DC3、単4形アルカリ乾電池2本または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)2本 測定方式オシロメトリック法 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数±5% 表示方式デジタル表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×74×28(手首カフ含まず) メモリー前回値(1回分) 使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度 15%~85% RH 排気方式電磁弁による自動排気 保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度 10%~95% RH 加圧方式ポンプによる自動加圧 測定可能な手首周囲長(mm)135~215 電池寿命単4系アルカリ乾電池:約400回(1日1回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00022A02 測定部位手首式 装着方式ハードカフ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,988 税込4,387
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

シチズンシステムズ手首式血圧計
測定値が見やすい大きな表示 測定値を60回分メモリー 平均値の表示(最新3回平均) 測定中の体動をマークでお知らせ 不規則な脈間隔をマークでお知らせ ニッケル水素充電池に対応
付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書/EMC技術資料、医療機器添付文書、収納ケース 測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分 質量(g)約103(電池含まず) 電源(V)DC3、単4形アルカリ乾電池2本または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)2本 測定方式オシロメトリック法 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数±5% 表示方式デジタル表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×74×29(手首カフ含まず) メモリー60回分 使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度 15%~85% RH 排気方式電磁弁による自動排気 保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度 10%~95% RH 加圧方式ポンプによる自動加圧 測定可能な手首周囲長(mm)135~215 電池寿命単4形アルカリ乾電池:約400回(1日2回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00090A01 測定部位手首式 装着方式ハードカフ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

HBP-9035・HBP-9036Cに使用頂けるバーコードリーダーです。
対応機種HBP-9035、HBP-9036C アズワン品番69-5599-40
1個
69,998 税込76,998
5日以内出荷

正しく測定できる手首の位置をお知らせする「測定姿勢ガイド」。手首式血圧計で血圧を正確に測るには、手首を心臓の高さに持ってくることが大切です。測定時に血圧計が正しい高さになると、液晶画面上に青色のランプとハートマークが点灯。自動的に測定を開始します。 血圧確認機能つきで測定結果がわかりやすくなった手首式血圧計です。家庭高血圧の基準値とされている「最高血圧135mmHg、または最低血圧85mmHg以上」の場合、結果表示時に血圧確認マークが点灯します。 Bluetooth通信機能を搭載しているので、iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリケーション「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送して、毎日の血圧データを簡単に管理できます。 「OMRON connect」では血圧データをグラフやダイヤリー形式で管理できるので血圧値の変化もすぐにわかります。
測定部位手首 付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 電源単4形アルカリ乾電池×2 本体質量(g)約90(電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×63.4×13.4 機能早朝高血圧確認、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波表示、巻きやすい薄型腕帯 電池寿命300回(目安) 通信機能Bluetooth通信 メモリー機能2人×100回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000 適合手首周(cm)13.5~21.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

HBP-9035・HBP-9036Cに使用頂けるカードリーダーです。
対応機種HBP-9035、HBP-9036C アズワン品番69-5599-41
1個
69,998 税込76,998
5日以内出荷

HBP-9035・HBP-9036Cに使用頂けるACアダプターです。
対応機種HBP-9035、HBP-9036C アズワン品番69-5599-42
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ESH(欧州高血圧学会臨床精度試験)に合格しています。エムカフ搭載で手首の2本の動脈にピタリと密着しますので、弱い脈波でも感知します。測定中に検出された脈波リズムの乱れをキャッチし、お知らせする機能付きです。
仕様腕帯:エムカフ 付属品キャリングバッグ 測定範囲(圧力)最高/50~250mmHg、最低/40~180mmHg、(脈拍)40~160拍/分 質量(g)約110 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×27 測定方法オシロメトリック法 機能平均値、血圧分類(レベル)表示、体動表示、脈間隔変動マーク、脈拍血圧同時表示、ファジィ制御加圧、脈圧表示(最高・最低血圧による管理)、時計機能、自動電源オフ 電池寿命300回 アズワン品番8-6402-01 メモリー機能60回×2 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00074000 適合手首周(cm)12.5~22.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

金属アレルギー・ラテックスアレルギーに配慮した脱アレルギーカフです。締め付けの際に内布がシワ状にならず、皮膚を挟みにくいです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×105×60 測定方法オシロメトリック法 測定範囲(mmHg)(圧力)0~280 記憶容量(メモリ)90回 電池寿命約1000回 質量(g)約285 一般的名称自動電子血圧計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00018000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HBP-9035・HBP-9036Cに使用頂ける電源ケーブルです。
対応機種HBP-9035、HBP-9036C アズワン品番69-5599-43
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

シチズンシステムズ手首式血圧計
薄さ約15mmで携帯に便利な薄型血圧計 測定値を90回分メモリー 平均値の表示(最新3回平均) 測定中の体動をマークでお知らせ 不規則な脈間隔をマークでお知らせ 薄型設計なので持ち運びに便利 ニッケル水素充電池に対応
付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書/EMC技術資料、医療機器添付文書、収納ケース 測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分 質量(g)約86(電池含まず) 電源(V)DC3、単4形アルカリ乾電池2本または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)2本 測定方式オシロメトリック法 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数±5% 表示方式デジタル表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×70×15(手首カフ含まず) メモリー90回分 使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度 15%~85% RH 排気方式電磁弁による自動排気 保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度 10%~95% RH 加圧方式ポンプによる自動加圧 測定可能な手首周囲長(mm)135~215 電池寿命単4形アルカリ乾電池:約400回(1日2回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00035A01 測定部位手首式 装着方式ソフトカフ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

オムロンヘルスケア手首式血圧計
仕様電撃保護:内部電源機器、装着部の分類:BF形装着部、装着部の最高温度:48 ℃未満、連続作動(運転) 付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、OMRON connect セットアップガイド 測定範囲最高血圧:60~260mmHg、最低血圧:40~215mmHg、毎分40~180拍 質量(g)約90(電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池2個(DC 3V 3.0W) 測定方式オシロメトリック法 測定精度圧力:±3mmHg以内、脈拍数:読み取り数値の±5%以内 表示方式デジタル表示方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.0×63.4×13.4(カフ含まず) 表示範囲カフ圧力表示範囲:0~299mmHg 耐用寿命10000回もしくは5年のいずれか早く到達した方 加圧方式ポンプによる自動加圧方式 減圧方式自動急速排気方式 電池寿命約300回(単4形アルカリ乾電池2個使用時、室温23℃、150mmHg加圧、手首周16.5cm) 使用環境条件+10~+40℃/15~90%RH(結露なきこと)/800~1060hPa 保管環境-20~+60℃/10~90%RH(結露なきこと) メモリー機能最大90件 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000 測定部位手首式 無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、使用周波数帯:2.4GHz(2400 ~ 2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm 防水保護等級IP22 適合手首周(cm)13.5 ~ 21.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

シチズンシステムズ手首式血圧計
「カプッとカフ」でかんたん装着 シンプル機能 測定中の体動をマークでお知らせ 不規則な脈間隔をマークでお知らせ 充電池対応 L字型の本体、画面フレーム、ボタン配置 収納ケースつき
付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書、医療機器添付文書/EMC技術資料、収納ケース 測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分 質量(g)約135(電池含まず) 電源(V)DC3、単4形アルカリ乾電池(LR03)2本または単4形ニッケル水素充電池2本 測定方式オシロメトリック法 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数±5% 表示方式デジタル表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×60×85(手首カフ含まず) メモリー60回分 使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度15%~85%RH 保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度10%~95%RH 加圧方式ポンプによる自動加圧 減圧方式電磁弁による自動排気 電池寿命単4形アルカリ乾電池 約400回 ※モニター電池をのぞく(1日2回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301ADBZX00020000 測定部位手首 装着方式手首周長:カプッとカフ(範囲:13.5~21.5cm) 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷

アイリスオーヤマ手首式血圧計
手首に巻き付けて測定する血圧計です。 アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。 ワンボタンでスピーディー且つ正確に測定ができます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。正常血圧から高血圧までの6段階に分類します。最新60回分のデータを保存します。また全ての測定値の平均値を表示します。ディスプレイには、わかりやすい大きな文字で結果が表示されます。オートパワーオフ機能付きで、ボタンを操作しない状態が約1分続くと、自動的に電源が切れます。片手で装着しやすい立体形状のクリップカフを採用しています。コンパクトで持ち運びに便利です。外出先でも測定ができます。
付属品取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単4形アルカリ乾電池2個 材質(本体)ABS樹脂、PMMA樹脂、POM樹脂、鉄、(カフ)ナイロン、不織布 サイズ(カフ)約5.9×30cm 質量(g)90 タイプ機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具 規格JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2 電源単4形アルカリ乾電池 2個(DC3V) 精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内 測定方式オシロメトリック方式 表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の4桁同時表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×21.5×88 保護等級IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。) 機能メモリ60回、測定状態表示バー、血圧レベル表示、平均値表示、不規則脈波検出(IHB) 使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa 測定範囲(mmHg)圧力:0~299、最高血圧:60~279、最低血圧:40~200、脈拍数:40~180拍/分 排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気方式 保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa 保証期間お買い上げ日から1年間 保護機能内部電源機器 BF 形装着部 加圧方式自動加圧 測定可能な手首周囲長(mm)約135~215 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AHBZX00027000 測定部位手首式 一般的名称自動電子血圧計 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 ディスプレイサイズ(目安)約2.3×3.9cm
1台(1台)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

静かな作動音と、腕にやさしいやわらかいカフの採用でソフトな装着感で測定できます。測定はカフを巻いて「測定/停止」ボタンを押すだけの簡単操作。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。測定結果は自動的に保存(メモリー機能)する事で血圧の推移をしっかり把握できます。(過去60回分まで保存)。直近3回の測定値の平均値を表示できます。測定結果を高血圧治療ガイドラインに従い5段階マークでお知らせします。脈拍の乱れを検知し、マークでお知らせします。
材質本体/ABS樹脂、カフ/ポリエチレンテレフタレート繊維 アズワン品番64-8893-37 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00060000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

関連カテゴリ