「血圧計 ua」の検索結果
看護業務に最適。携帯に便利な手のひらサイズ。上腕式で超軽量。
経済的な超低消費電力。血圧値の信頼性を高める不規則脈(IHB)検知。
安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製のゴム球で送気も楽に。
用途最高血圧・最低血圧、脈拍数を測定して表示します。
付属品アダルトカフ、単3形乾電池(モニタ用)、収納ケース、 取扱説明書、添付文書
測定範囲圧力:0~280mmHg、脈拍:40~180拍/分
質量(g)約73(乾電池含まず)
測定方式オシロメトリック法
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51
使用電池単3形アルカリ乾電池 1本
排気方式排気スイッチによる手動急速排気方式
加圧方式ゴム球による手動加圧方式
減圧方式定降圧自動排気弁方式
電池寿命約6000回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000
適合腕周(cm)22~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕
電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)
本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228
機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)
電池寿命250回(目安)
メモリー機能2人×90回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01
適合腕周(cm)17~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>。腕の細い方や太い方も測定OK。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>。<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書
寸法(mm)幅103×高さ80×奥行き129
質量(g)約250(電池含まず)
機能メモリ(記憶機能) 前回値メモリ
電源(個)単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。
肌にやさしいラテックスフリー仕様。
測定部位上腕
付属品収納ケース
測定範囲0~300mmHg
質量(g)50
電源単4乾電池×1個(付属)
測定精度±3mmHg
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×25×70
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000044
適合腕周(cm)22~32
医薬品医療機器等法一般医療機器
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
測定部位手首
仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形
付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース
材質ABS、ポリエステル
寸法(mm)幅65×高さ87×奥行28
色ホワイト
測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分
材質(本体)ABS、ポリエステル
質量(g)約125(乾電池含まず)
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
本体質量(g)約125(乾電池含まず)
測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×28
目量1mmHg
保証期間1年
電池寿命約250回(1日1回使用の場合)
型式承認番号第Q163号
メモリー機能90回分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ87×奥行28
安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
カフを本体に「すっきり収納」。血圧計の本体にカフを収納することができます。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。測定結果が見やすい大きな文字表示。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。60回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕
付属品腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売)
本体質量(g)約640(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×99×230
機能体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ
電池寿命300回(目安)
メモリー機能2人×60回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00103A01
適合腕周(cm)17~36
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
上腕血圧計交換用腕帯(カフ)
仕様エアホースなし
適合機種UA-704(専用)
タイプソフトカフ
適合腕周(cm)22~32
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
初めての方でも分かり易いシンプルで簡単操作の血圧計。60メモリ。不規則脈波(IHB)表示。測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示。取扱説明書は4か国対応(日本語・英語・中国語・韓国語)。血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、3か国語取扱説明書(英語、中国語、韓国語)、お試し用単3形乾電池4本、血圧管理手帳
質量(g)約240
タイプソフトカフ
電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ
測定方式オシロメトリック方式
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×68×130
測定範囲(mmHg)圧力:0~299
脈拍測定範囲(拍/分)40~180
電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00028000
測定部位上腕式
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
腕帯のみの商品です。
本体の電子血圧計は付属されておりません。
音声ガイドで使いやすさをサポート。巻きやすい3Dフィットカフ。音声ガイドは測定値や血圧分類、測定エラーの読み上げだけでなく、挨拶や血圧のワンポイント情報もお話し、測定値を目と耳で確認可能。ズレにくく巻きやすい3Dフィットカフ(痛くないカフ)は、腕にぴったりフィット。皮膚の巻きこみを防ぎ、痛みを軽減。カフゆる巻きエラー表示機能付き。測定中に体や腕が動いていないかをチェックして、動いた場合にお知らせする体動検出表示機能付き。90メモリ。不規則脈波(IHB)表示。測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示。収納ケース、血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、収納ケース、お試し用単3形乾電池4本、血圧管理手帳
質量(g)約300
タイプ3Dフィットカフ
電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ(別売)
測定方式オシロメトリック方式
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×60×105
測定範囲(mmHg)圧力:0~280
脈拍測定範囲(拍/分)40~180
電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00019000
測定部位上腕式
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
シンプルなワンボタン操作のスタンダードモデル。カフをすっきり収納。思いたったらすぐに測れるよう、カフを本体後ろに収納。ACアダプタ標準付属。コンセントから電源が取れるので、エコで経済的。60メモリ。不規則脈波(IHB)表示。測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示。カフ収納ホルダ、血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、カフ収納ホルダ、ACアダプタ、血圧管理手帳
質量(g)約240
タイプソフトカフ
電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ
測定方式オシロメトリック方式
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×67×143
測定範囲(mmHg)圧力:0~299
脈拍測定範囲(拍/分)40~180
電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00026000
測定部位上腕式
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥5,588
税込¥6,147
5日以内出荷
正確な測定をサポート、家族で使える血圧計。60×4メモリ:4人分または朝・夜2人分の測定データをそれぞれ最新60回分保存可能で、ご家族での使用にも最適。ACアダプタ標準付属。コンセントから電源が取れるので、エコで経済的。カフゆる巻きエラー表示機能付き。測定中に体や腕が動いていないかをチェックして、動いた場合にお知らせする体動検出表示機能付き。不規則脈波頻度(%IHB)表示。測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示。カフ収納ホルダー、血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、カフ収納ホルダ、ACアダプタ、血圧管理手帳
質量(g)約245
タイプソフトカフ
電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ
測定方式オシロメトリック方式
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×60×117
測定範囲(mmHg)圧力:0~299
脈拍測定範囲(拍/分)40~180
電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00026000
測定部位上腕式
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
従来のBluetooth通信にかかる電力を、1/3程度に抑えることのできる規格「Bluetooth Low Energy」を採用したパーソナル血圧計。
測定した血圧データは、Bluetooth通信が可能なスマートフォン、タブレットに自動的にワイヤレス送信され、対応のアプリでデータを簡単に管理することができます。
スマートフォンアプリ「A&D Connect Smart」は、血圧、体重、体温、活動量等のバイタルサインをBluetooth(R)通信で受信し、簡単・正確にデータ管理することができます。また、Wi-Fiプリンタと接続して血圧データを印刷することも可能。
測定データをメールやSNS(Twitter、LINE、Facebook)によるデータ共有が可能。
ワンボタンのシンプル操作。上腕測定方式、コンパクトサイズ。内部メモリ30セット。不規則脈波(IHB)表示。収納ケース付き
付属品カフ、お試し用乾電池、取扱説明書(保証書付)、添付文書
質量(g)約250(乾電池除く)
電源単3形乾電池4個または、専用ACアダプタ
測定方式オシロメトリック方式
測定精度圧力 ±3mmHg以内 / 脈拍読み取り数値の±5%以内
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×68×130
測定範囲(mmHg)圧力:0~299
脈拍測定範囲(拍/分)40~180
電池寿命約700回(単3形アルカリ乾電池使用時、室温23℃ 180mmHg加圧の場合)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00003000
測定部位上腕式
BluetoothVer 4.0
プロファイルBlood Pressure Profile
ペアリングSecure Simple Pairing(SSP)
適合腕周(cm)約22~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
適合機種HEM-7320F/HEM-7132/HEM-8731/HEM-8713/HEM-7310/HEM-7324C/HEM-7280C/HEM-7270C/HEM-7134/HEM-7271T/HEM-7281T/HEM-7325T/HEM-7282T/HEM-8731A-ND/HEM-7313
アズワン品番8-4389-21
適応腕周:17~36cm
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
腕帯を巻かずに、ワンボタンで簡単に測定できます。医師や看護師と同じ血管音で測ります。左右どちらでも測定可能です。オートパワーオフ。測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。体が動いたら、体動マークでお知らせします。
色ホワイト
セット内容お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書/品質保証書、添付文書
一般的名称(薬事)自動電子血圧計
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000
松吉医科器械コード24-8886-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。持ち運びに便利なケースがついています。
測定部位手首
仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形
付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、収納ケース
材質ABS、PC、ポリエステル
寸法(mm)幅71mm×高さ84×奥行32
色ホワイト
測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分
材質(本体)ABS、PC、ポリエステル
質量(g)約105(乾電池含まず)
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
本体質量(g)約105(乾電池含まず)
測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×84×32
目量1mmHg
使用温湿度範囲10~40℃、85%RH
保証期間1年
電池寿命約250回(1日1回使用の場合)
型式承認番号第Q163号
メモリー機能60回分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71mm×高さ84×奥行32
安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
金属アレルギー・ラテックスアレルギーに配慮した脱アレルギーカフです。締め付けの際に内布がシワ状にならず、皮膚を挟みにくいです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×105×60
測定方法オシロメトリック法
測定範囲(mmHg)(圧力)0~280
記憶容量(メモリ)90回
電池寿命約1000回
質量(g)約285
一般的名称自動電子血圧計
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00018000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式で小型・軽量、手のひらサイズ。手のひらサイズで、旅行や携帯に便利な手動加圧式血圧計。超低消費電力で経済的。単3アルカリ乾電池1本で、約6,000回測定が可能です。上腕式なのに軽くて持ち運びに便利。血圧計本体72g、腕帯・乾電池込みでも245gと軽量。不規則脈波(IHB)表示。脈が乱れると血圧値も変わります。脈間隔をチェックすることで不規則な脈を検知します。脈のゆらぎチェックや再測定により測定値の信頼性が高められ、本来の血圧がつかめます。
付属品お試し用単3形乾電池1本、血圧管理手帳、収納袋、取扱説明書、添付文書
測定範囲測定範囲:圧力:0~299mmHg、脈拍:40~180回/分
タイプソフトカフ
電源単3形乾電池1本
本体質量(g)約72(電池除く)
測定方式オシロメトリック法
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51
電池寿命約6000回(アルカリ乾電池使用)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
測定部位上腕
仕様3.0ステラ対応
材質樹脂、真鍮
測定範囲20~300mmHg
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00007
松吉医科器械コード23-5271-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
片手で簡単に巻けるクリップ型で腕にやさしい「痛くないカフ」を採用。不規則脈・カフゆる巻き・体動検出などの測定チェック機能搭載。90回メモリ。
セット内容血圧管理手帳、収納ケース
測定方法オシロメトリック法
測定範囲圧力=0~280mmHg、脈拍=40~180bpm
上腕周り(cm)17~32
一般的名称(薬事)自動電子血圧計
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00018000
松吉医科器械コード24-5164-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ホースの煩わしさから解放された上腕式血圧計です。ホースレスの上腕式血圧計(Bluetooth通信機能付)。スマートフォンアプリから血圧測定を開始でき、測定データは自動的に受信される。不規則脈波(IHB)検知機能付。
色ブラック
セット内容充電用USBケーブル
一般的名称(薬事)自動電子血圧計
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AHBZX00009000
松吉医科器械コード24-8907-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
測定値が見やすい大型メーター。キャスターはストッパー付。
仕様3.0テスラ対応
材質支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/アルミ、キャスター/樹脂・真鍮
質量(kg)約6
キャスター径(Φmm)75(双輪・ストッパー2コ付)
測定範囲(mmHg)20~300
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00011
松吉医科器械コード24-4812-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
測定値や血圧分類・測定エラー・血圧ワンポイントを音声でお知らせします。締め付けの際に内布がシワ状にならず、皮膚を挟みにくいです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×105×60
質量(g)約300
測定方法オシロメトリック法
測定範囲(mmHg)(圧力)0~280
測定範囲(脈拍)40-180拍/分
適合腕周(cm)17~32
記憶容量(メモリ)90回
電池寿命約700回
付属品収納ケース、血圧管理手帳
一般的名称自動電子血圧計
仕様腕帯:3Dカフ
アズワン品番0-6216-21
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00019000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
消毒・洗浄ができる、液体が浸み込まないワンピースカフ。
チューブを外して、コネクタープラグを付ければ水洗いも可能。
材質(カフ)ナイロン、(チューブ・コネクター)ポリ塩化ビニール
付属品コネクタープラグ×2
上腕式血圧計:UA-741、UA-743、UA-751、UA-767PC、UA-767V、UA-772、UA-772C、UA-772Y、UA-774、UA-782、UA-786、UA-786L、UA-787、UA-853用アダプター
測定部位上腕
適合本体UA-741、UA-743、UA-751、UA-767PC、UA-767V、UA-772、UA-772C、UA-772Y、UA-774、UA-782、UA-786、UA-786L、UA-787、UA-853
1台
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
付属品単3アルカリ乾電池×2本、ロール紙×1巻
適合本体HEM-705IT、HEM-1040、HEM-759P
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
測定準備完了までの時間短縮。電源投入後、約2秒で測定に入れます。
バックライトの点灯時間延長。照度2段階を採用。加圧しない状態で約10秒間経過すると照度を落とし、その後約50秒間経過すると消灯。測定中は常時点灯。
測定中の誤操作防止。測定中に誤って電源ボタンを押しても切れません。
水銀不使用。水銀を使わない、液晶による水銀柱イメージの血圧計。
測定部位上腕
付属品ウォッシャブルカフM 2チューブ 標準型×1、コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2、延長チューブ×1、ノンラテ送気球セット×1、単3アルカリ電池(モニター用)×3
電源単3アルカリ電池×3(約6000回測定可能)
適合規格JIS T 1115
本体質量(g)680
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65(使用時338)
目量2mmHg
測定範囲(mmHg)20~300
医療機器承認・認証・届出番号未登録
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
業界初、ダイレクトカードプリンターで印刷できるFeliCa Lite Sカードです。
工場出荷時に全数動作確認済み、日本国内工場における全数認証テストも合格しています。
IDm認証に対応、IDmを採用したあらゆるシステムで利用可能です。
用途勤怠管理、入退室管理など
仕様IDm16桁/8Byte/周波数13.56MHz
材質PVC
寸法(mm)85.6×54(JIS規格カードサイズ)
規格ISO/IEC 10373準拠
使用チップFeliCa Lite S RC-S966
コードシステムコード:88B4h
アズワン品番0-8229-12
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1
2
次へ