22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
血管吻合の練習用の無滅菌のナイロン糸付マイクロ針です。
1箱(12本)
9,798 税込10,778
7日以内出荷

ケイセイ医科工業練習用疑似血管チューブ
血管吻合の練習用として、最も血管に似た無滅菌の人工チューブです。
1袋
4,598 税込5,058
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

血管吻合練習カードは、微小血管の縫合・吻合手技の動作訓練を繰り返し行うことが可能です。 入門期から、超微小口径の縫合・吻合の練習が可能な4種類のチューブ径ラインナップ。 端々吻合・側々吻合など、様々な方向の運針練習が可能です。 メモ欄に記録ができるので、保存したり第三者の評価を受けられます。 非生物の練習のため、衛生的です。
材質シリコーン チューブ径(Φmm)2 カードサイズ(mm)75×140
1袋
7,288 税込8,017
3日以内出荷

血管吻合練習カードは、微小血管の縫合・吻合手技の動作訓練を繰り返し行うことが可能です。 入門期から、超微小口径の縫合・吻合の練習が可能な4種類のチューブ径ラインナップ。 端々吻合・側々吻合など、様々な方向の運針練習が可能です。 メモ欄に記録ができるので、保存したり第三者の評価を受けられます。 非生物の練習のため、衛生的です。
材質シリコーン チューブ径(Φmm)0.3 カードサイズ(mm)75×140
1袋
11,980 税込13,178
3日以内出荷

血管吻合練習カードは、微小血管の縫合・吻合手技の動作訓練を繰り返し行うことが可能です。 入門期から、超微小口径の縫合・吻合の練習が可能な4種類のチューブ径ラインナップ。 端々吻合・側々吻合など、様々な方向の運針練習が可能です。 メモ欄に記録ができるので、保存したり第三者の評価を受けられます。 非生物の練習のため、衛生的です。
材質シリコーン チューブ径(Φmm)0.5 カードサイズ(mm)75×140
1袋
9,998 税込10,998
3日以内出荷

縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様単層チューブ 材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)Φ5×Φ3×150 サイズ アズワン品番8-5875-06
1袋(2本)
2,790 税込3,069
当日出荷

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


血管吻合練習カードは、微小血管の縫合・吻合手技の動作訓練を繰り返し行うことが可能です。 入門期から、超微小口径の縫合・吻合の練習が可能な4種類のチューブ径ラインナップ。 端々吻合・側々吻合など、様々な方向の運針練習が可能です。 メモ欄に記録ができるので、保存したり第三者の評価を受けられます。 非生物の練習のため、衛生的です。
材質シリコーン チューブ径(Φmm)1 カードサイズ(mm)75×140
1袋
7,288 税込8,017
3日以内出荷

縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様単層チューブ 材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)Φ6×Φ4×150 サイズ アズワン品番8-5875-07
1袋(2本)
2,890 税込3,179
翌々日出荷

1個
12,499 税込13,749
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冠動脈バイパスなどの手術時に、内胸動脈及び末梢血管の血流を一時的に遮断する際に使用します。軽量コンパクト設計・スタイレットでクリップ本体を誘導することで、深部血管のクランプや安定した血管の吻合が行えます。柔らかいシリコーン製バルーンで血管を優しくクランプします。
全長(mm)300 寸法(mm)スタイレット:150 容量(mL)バルーン:0.3、フライング後のバルーン:0.3 付属品シリンジ 材質シリコン100% 一般的名称外科手術用血管クランプ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00091000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(2袋×1本)
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

血管吻合の練習用の無滅菌のナイロン糸付マイクロ針です。
1箱(12本)
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スミス・アンド・ネフュー ウンドロイコストリップ
強い粘着力と伸縮性。 低アレルギー性の粘着剤を使用。 透過性に優れた素材で血液、滲出液を透過します。 皮下縫合後の表皮、けが・小切開後、抜糸後の補強材などに。
用途優れた伸縮性と粘着力の皮膚接合用テープ 材質ポリアミド織布、低アレルギー性粘着剤 滅菌方法ガンマ線滅菌 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0010 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50袋)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ライトサービス縫合練習キット
縫合パッドは生体に限りなく近い感触を実現するとともに、耐久性に優れ、同じ創傷部での縫合・抜糸を繰り返し行え、低コストで十分な練習が可能です。
セット内容縫合パッドPro(L)、スキンパッド保持枠(改良型)、へガール持針器(16cm)、眼科剪刀(両尖12cm)、外科ピンセット(有鈎)、3号外科強弯角針×5本、3-0絹製縫合糸40cm×10本・20m巻×1コ、スカルペルNo.11、収納ケース 松吉医科器械コード11-2760-00
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷

縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様2層チューブ 材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)Φ23×Φ20×110 アズワン品番8-5875-02
1個
4,290 税込4,719
当日出荷


1個
319 税込351
当日出荷


-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップアプロキシメーターセット 微小血管吻合用
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●原材料:ステンレススチール、金、コバルトクロムニッケル、モリブデン合金 アズワン品番65-9062-89
1本
149,800 税込164,780
24日以内出荷

血管吻合の練習用の無滅菌のナイロン糸付マイクロ針です。
1袋
9,798 税込10,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)