自己注射に必要なインスリンペン・血糖測定器・採血器や、各交換針・センサー・服薬まで一括で収納管理が可能です。樹脂製ハードケースで防災用品としても機能します。汎用トレイと固定パーツにより、使用の器材に合わせて収納をカスタマイズできます。インスリン投与キット1週間分を一括収納
寸法(mm)230×258×77
材質外観ケース/耐薬性ABS樹脂
質量(g)446
付属品トレイ×1個、トレイ用ミニ仕切板×10個、内部収納庫用仕切板×3個
実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
用途センサー
アズワン品番3-9326-11
1箱(50枚)
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源
各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能
バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。
ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)0~+40
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
仕様必要検体量(μL):1.1
寸法(mm)W49×H14×L95
質量(g)約42
電源DC3V CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
測定時間5秒
記憶容量最大400回分
アズワン品番3-9326-01
対象動物マウス・ラット
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
手指・皮膚の洗浄や消毒にご使用ください。
仕様医療部外品、14.4gの脱脂綿に70mLの薬液を含浸
成分(日局精製水薬液100mL中)日局エタノール83mL、日局イソプロパノール3.7mL
寸法(mm)(綿)40×40
医薬品医療機器等法医薬部外品
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴
セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)420
電源9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67
精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃
温度補償自動(10~40℃)
光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF約3分間の未使用後
校正水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)約1.5
防水仕様IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
リーリングや クイックアクションに着目
ラウンドタイプのノブをベースに、よりしっかりと指が掛かるように 側面に角度を持たせることを意識して設計。チタンの肉厚はt0.6mm。
「EP 37」の軽快な操作感に加え、より力強さが感じられます。
また、単なるサイズアップではない拘りが、 新形状のディンプルにも反映されています。
用途カスタムパーツ
質量(g)15.6(1個)
適合メーカーリブレ公式ページ参照
スポーツにも普段使いにも使いやすいラウンドタイプディスプレイ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
ディスプレイ1.3インチ
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)フル:2
使用時間バッテリー:約5-7日
本体質量(g)30
対応機種android4.4以上/iso8.0以上
対応アプリケーションDayBand
機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
BluetoothVer.4.0
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000037
医薬品医療機器等法一般医療機器
手指・皮膚の消毒に便利で衛生的な、脱脂綿タイプの単包エタノール80%含浸綿です。
アルミ個包装のため、気密性が高く濃度低下がほとんどありません。
自己注射時や血糖値測定時、手指・皮膚の消毒時に常に最適な消毒効果が得られ、持ち運びにも便利です。
アルコール・カット綿の準備や、万能ツボの再生業務(洗浄・滅菌)の省力化が図れます。
脱脂綿は毛羽立ちを抑えているため、使用部位への綿残りがほとんどありません。
成分(薬液100mL中)日本薬局方エタノール/83mL、日本薬局方精製水/適量
材質綿100%
サイズ37×80mm(2折)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10117000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
見開き式だから目的のペンがすぐ見つかります。
消しゴムや替芯など小物収納に便利な小型3連メッシュポケット。
ハサミやのりなど大型小物も収納できるメッシュポケット。
カードとメモ(A7)が入る外側ポケット。
材質ポリエステル
1包2枚入りでしっかり消毒できるエタノール80%含浸綿です。
毛羽立ちが少なく、使用部位への綿残りがほとんどありません。
指定医薬部外品。
仕様指定医薬部外品
成分(薬液100mL中)日本薬局方エタノール/83mL、日本薬局方精製水/適量
材質綿100%
寸法(mm)40×40
サイズ40×40mm(2枚入)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
綯交る-ないまじる-
EP ノブの手にフィットして握りやすい半球形状と、 ffノブの丸く滑らかなラインからの五角形を合わせ持った、 全く新しいタイプの薄肉中空チタンノブです。
ノブの最大径を30mmにすることで、 五角形部分(膨らみ部分)の引っ掛かりを強くし、 指が抜け難い形状にしました。
用途カスタムパーツ
質量(g)14.4(1個)
適合メーカーリブレ公式ページ参照
発生&測定が同時にできる直流信号発生器。
計装システム(4-20mA)のループ試験や温調機器・ディストリビュータの確認。
キャリブレータ、小型発生器として生産設備の保守・電子機器の評価に。
付属品入力コード9168 ×1, テストリード9170-10 × 1, ヒューズ ×1, 単3アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 取扱説明書 ×1
電源ACアダプタ9445-02 (定格AC100~240V, 9VA), ニッケル水素充電池Z0101 (HR6 × 4, 2500mAh, 6VA), 連続使用時間 170分以上, または単3形アルカリ乾電池 (LR6 × 4, 6VA)
表示LCD5桁表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×180×58
機能ゼロアジャスト, オーバロード表示, USB通信, モニタ
RoHS指令(10物質対応)対応
測定ファンクション【電圧】2.5V: 0~±2.8000V (±0.03% rdg. ±300μV, 分解能 100μV, 入力抵抗 1MΩ)25V: 0~±28.000V (±0.03% rdg. ±3mV, 分解能 1mV, 入力抵抗 1MΩ)【電流】25 mA: 0~±28.000mA (±0.03% rdg. ±3μA, 分解能 1μA, 入力抵抗 25Ω)【温度】-25.0~80.0℃ (±0.5℃ at 23±5℃, 分解能 0.1℃, 9184使用)【サンプリングレート】約1.67回/s
出力発生方式バイポーラのシンク・ソース方式
暑さ指数の注意レベルを4段階で表示します
見やすい液晶表示大型液晶を採用しているため、離れた場所や幅広い角度から容易に表示を確認することができます
電波時計付き
電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません
本体背面にスタンドと壁掛け用穴を設けました。
ご使用場所に応じて、スタンドで卓上に設置や、壁にかけて設置(吊り下げ)することができます。
用途本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。
付属品単三電池3本(モニター用)、取扱説明書
材質ABS、アクリル
寸法(mm)230×27×164
測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)
質量(g)約530(電池含む)
電源単3形電池 3本(DC4.5V)
音量オンオフ切り替え、大小切り替え(大:約80dB、小:約65dB)
分解能【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
温度センサーサーミスター
湿度センサー高分子抵抗変化型湿度センサ
湿度測定範囲(%)20.0~95.0
サンプリング測定:約30秒
使用環境温度(℃)0~50
温度測定精度±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)
電池寿命約1年10ヶ月(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合)
時計機能電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示、精度:標準電波の受信に成功している場合±1秒、電波を受信していない場合±45秒(月差)(クォーツ精度で動作)
湿度測定精度±5.0%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8.0%RH(上記以外)
使用環境湿度(%)95以下(結露なきこと)
警報機能暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能
周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。
電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。
純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。
小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。
制御盤・配電盤の結線チェック。
各種コイルの断線チェック。
トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。
半導体の方向チェック。
2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。
その他の導通チェック。
仕様音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0)
消費電流(mA)12/Ω時
電池単4×2コ
測定電流2mA~3mA/0Ω時
電池寿命(連続時間)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
測定範囲が広いのでほとんどの食品に1台で対応可能です。
寸法(mm)45×32×153
質量(g)約100
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(%)0.0~85.0
測定精度(%)Brix±0.2
防塵防水性能IP65
アズワン品番3-5445-01
1個
¥29,000
税込¥31,900
当日出荷
各キーの上に白血球の名前と絵が書かれているので分類が容易です。合計カウントが100になるとベルが鳴ります。各白血球が占める割合を計算して表示できます。
仕様分類白血球数:8種(BASO・EOSIN・MYELO・JUVEN・STAB・SEG・LYMPH・MONO)
寸法(mm)245×94×48
電源AC100~240V 50/60Hzまたは単3乾電池×2本(別売)
アズワン品番7-3866-01
1台
¥58,400
税込¥64,240
8日以内出荷
関連キーワード