20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポーツにも普段使いにも使いやすいラウンドタイプディスプレイ
用途アクティブな日常をスマートにサポート ディスプレイ1.3インチ 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)フル:2 使用時間バッテリー:約5-7日 本体質量(g)30 対応機種android4.4以上/iso8.0以上 対応アプリケーションDayBand 機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応 BluetoothVer.4.0
1台
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート 本体質量(g)30 対応機種android4.4以上/iso8.0以上 機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応 使用時間バッテリー:約5-7日 ディスプレイ1.3インチ 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)フル:2 対応アプリケーションDayBand BluetoothVer.4.0
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
仕様必要検体量(μL):1.1 寸法(mm)W49×H14×L95 質量(g)約42 電源DC3V CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属) 測定時間5秒 記憶容量最大400回分 アズワン品番3-9326-01 対象動物マウス・ラット
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)0~+40
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

SWGC スマートウォッチ グリーンクロス 動画あり
体温、血中酸素、心拍数、血圧を1台でモニタリング管理できるスマートウォッチです。 iPhoneやスマートフォンと同期して日々の健康状態データをチェックできます。 体温を管理する事で熱中予防対策に役立てる事ができます。
用途健康状態の把握や体調管理、熱中対策の目安に。 材質ABS、シリコン 寸法(mm)バンド:248 質量(g)33 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×38×12 解像度240×240dpi 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)160 スクリーン1.4インチIPSカラースクリーン 防水保護等級IP67 使用期間約5~7日間
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート 本体質量(g)25 対応機種android4.4以上/iso8.0以上 機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応 使用時間バッテリー:約4-6日 ディスプレイ0.96インチ 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)フル:2 対応アプリケーションDayBand BluetoothVer.4.0
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10117000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
用途センサー アズワン品番3-9326-11
1箱(50枚)
8,998 税込9,898
当日出荷

耐衝撃構造(ショックレジスト) 20気圧防水 ワールドタイム/世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き ストップウォッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き) タイマー(セット単位/1分、最大セット/60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き) 時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 フルオートカレンダー 12/24時間制表示切替 LEDライト(オートライト機能、残照機能付き)
表示方式アナログ(時計) 材質樹脂/ステンレス 質量(g)57.2 種類腕時計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×46.4×14.9 電池CR1220×1 LED色アンバー 電池寿命約3年 材質(バンド)樹脂
1個
10,980 税込12,078
欠品中

手指・皮膚の消毒に便利で衛生的な、脱脂綿タイプの単包エタノール80%含浸綿です。 アルミ個包装のため、気密性が高く濃度低下がほとんどありません。 自己注射時や血糖値測定時、手指・皮膚の消毒時に常に最適な消毒効果が得られ、持ち運びにも便利です。 アルコール・カット綿の準備や、万能ツボの再生業務(洗浄・滅菌)の省力化が図れます。 脱脂綿は毛羽立ちを抑えているため、使用部位への綿残りがほとんどありません。
成分(薬液100mL中)日本薬局方エタノール/83mL、日本薬局方精製水/適量 材質綿100% サイズ37×80mm(2折) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(1枚×100包)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000037 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着時に自動的に皮膚の表面温度を測定し、その値を体温値として換算し表示します。検温表示は37.3℃以下はグリーン、37.3℃以上は赤く表示されるので常に体調の変化を確認することができます。心拍や歩数などの基本機能にプラスしスポーツモードは19種類に細分化、それぞれの消費カロリーを知る事ができるハイクオリティモデルです。
寸法(mm)幅43×高さ35×奥行9、ベルト幅22 質量(g)52 対応機種android4.3以上、iOS8以上 機能心拍、歩数、カロリー、睡眠測定、SMS/SNS通知、座りがち防止、日常生活防水、スポーツ対応、リモートスイッチ、スマホ発見、気象、音楽操作、多言語対応、メイン画面カスタマイズ、血中酸素、検温 ディスプレイ1.69インチ 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)2(連続使用5-7日) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,990 税込14,289
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃ 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 防水仕様IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先で簡単チェック!大切な毎日の健康管理に!。指に装着して電源ボタンを押すだけで、血中酸素飽和度(SpO2)と脈拍がわかります。大型ディスプレイでわかりやすく表示。素早い計測(電源ONにしてから約8秒で測定開始※体調により個人差があります)。
材質ABS樹脂、シリコンゴム 測定範囲[灌流指数(PI)]2.5~20%、[脈拍数]30~250bpm、[血中酸素飽和度(SpO2)]50~100% 質量(g)約25 定格電圧(V)DC3 寸法(cm)約5.5×3.0×2.8 使用電池単4形アルカリ乾電池2本(別売) 保証期間1年間
1台
2,098 税込2,308
6日以内出荷

1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

見やすい目盛りと軽量化 環境に配慮した材質(非有害物質)
用途測定できる液体種類:糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液など トラスコ品番329-6113 材質(本体)アルミニウム合金(プリズム)光学ガラス(採光板)ポリカーボネート(目盛補正ネジ)ステンレス(グリップ・接眼鏡帯)天然ゴム 全長(mm)約160 質量(g)110 温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付) 最小目盛(%)Brix 0.2 外寸法(Φmm)約30 測定対象(液体種類)不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液、糖分、果汁、飲料など Brix測定範囲(%)0.0~32.0
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ペンケース[ブックタイプ] リヒトラブ 動画あり
見開き式だから目的のペンがすぐ見つかります。 消しゴムや替芯など小物収納に便利な小型3連メッシュポケット。 ハサミやのりなど大型小物も収納できるメッシュポケット。 カードとメモ(A7)が入る外側ポケット。
材質ポリエステル 繰り返し・詰め替え対応
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手指・皮膚の洗浄や消毒にご使用ください。
仕様医療部外品、14.4gの脱脂綿に70mLの薬液を含浸 成分(日局精製水薬液100mL中)日局エタノール83mL、日局イソプロパノール3.7mL 寸法(mm)(綿)40×40 医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(10個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品単3アルカリ乾電池×2本、ロール紙×1巻 適合本体HEM-705IT、HEM-1040、HEM-759P
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

C-221 パーフェクトフォーム スターティングセット SOFT99 動画あり
コンセント・バッテリー不要の蓄圧式噴射器。専用シャンプーで濃密なきめ細かい泡を生成。シャンプー入りのスターティングキット。
用途自動車外装洗浄用 成分シャンプー:陰イオン界面活性剤・香料 材質ポンプキャップ:PP、ノズル:POM、タンク:PE、吸水ホース:シリコーンゴム 内容モビルフォーマー×1個、パーフェクトフォームシャンプーtypeS(11mL)×3包、付替用ストレートノズル×1個 液性シャンプー:中性 危険物の類別非危険物
1個
2,898 税込3,188
当日出荷