実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
仕様必要検体量(μL):1.1
寸法(mm)W49×H14×L95
質量(g)約42
電源DC3V CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
測定時間5秒
記憶容量最大400回分
アズワン品番3-9326-01
対象動物マウス・ラット
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
用途センサー
アズワン品番3-9326-11
1箱(50枚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
本体質量(g)30
対応機種android4.4以上/iso8.0以上
機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
使用時間バッテリー:約5-7日
ディスプレイ1.3インチ
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)フル:2
対応アプリケーションDayBand
BluetoothVer.4.0
バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源
各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能
バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。
ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)0~+40
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
一般的名称単回使用自動ランセット
仕様穿刺針/25G
アズワン品番8-8490-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ00345000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(25本)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
自己注射に必要なインスリンペン・血糖測定器・採血器や、各交換針・センサー・服薬まで一括で収納管理が可能です。樹脂製ハードケースで防災用品としても機能します。汎用トレイと固定パーツにより、使用の器材に合わせて収納をカスタマイズできます。インスリン投与キット1週間分を一括収納
寸法(mm)230×258×77
材質外観ケース/耐薬性ABS樹脂
質量(g)446
付属品トレイ×1個、トレイ用ミニ仕切板×10個、内部収納庫用仕切板×3個
仕様温度補償機能付
測定範囲0.0~85.0%
質量(g)100(本体のみ)
電源単42本(アルカリ乾電池)
最小表示0.1Brix%
外寸(mm)45×32×H153
測定精度±0.2Brix%
防塵防水性能IEC529_IP65
EBM品番2255311
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
スポーツにも普段使いにも使いやすいラウンドタイプディスプレイ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
ディスプレイ1.3インチ
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)フル:2
使用時間バッテリー:約5-7日
本体質量(g)30
対応機種android4.4以上/iso8.0以上
対応アプリケーションDayBand
機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
BluetoothVer.4.0
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴
セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)420
電源9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67
精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃
温度補償自動(10~40℃)
光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF約3分間の未使用後
校正水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)約1.5
防水仕様IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
看護業務に最適。携帯に便利な手のひらサイズ。上腕式で超軽量。
経済的な超低消費電力。血圧値の信頼性を高める不規則脈(IHB)検知。
安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製のゴム球で送気も楽に。
用途最高血圧・最低血圧、脈拍数を測定して表示します。
付属品アダルトカフ、単3形乾電池(モニタ用)、収納ケース、 取扱説明書、添付文書
測定範囲圧力:0~280mmHg、脈拍:40~180拍/分
質量(g)約73(乾電池含まず)
測定方式オシロメトリック法
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51
使用電池単3形アルカリ乾電池 1本
排気方式排気スイッチによる手動急速排気方式
加圧方式ゴム球による手動加圧方式
減圧方式定降圧自動排気弁方式
電池寿命約6000回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000
適合腕周(cm)22~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。
測定部位上腕
仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形
付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)、カフ
材質ABS、PC、ナイロン
寸法(mm)幅128×高さ70×奥行150
色ホワイト
測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分
材質(本体)ABS、PC、ナイロン
質量(g)約255(乾電池含まず)
電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
本体質量(g)約255(乾電池含まず)
測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×70×150
目量1mmHg
使用温湿度範囲10~40℃、85%RH
保証期間1年
電池寿命約350回(1日1回使用の場合)
型式承認番号第Q159号
メモリー機能60回分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅128×高さ70×奥行150
安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00085000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
糖尿病患者に使いやすいよう開発された携帯バッグです。内部にはランセットや血糖測定器などの材料を個別に収納できる豊富なポケット付。インナーポケットにはインスリンと保冷剤を収納できます。前面、背面にもポケットがあり、私物も収納できます。
色ブラック
材質ポリエステル
質量(kg)0.36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×90×200
収納量最大約2kg
松吉医科器械コード24-5027-00
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000037
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10117000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10117000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
体温、血中酸素、心拍数、血圧を1台でモニタリング管理できるスマートウォッチです。
iPhoneやスマートフォンと同期して日々の健康状態データをチェックできます。
体温を管理する事で熱中予防対策に役立てる事ができます。
用途健康状態の把握や体調管理、熱中対策の目安に。
材質ABS、シリコン
寸法(mm)バンド:248
色黒
質量(g)33
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×38×12
解像度240×240dpi
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)160
スクリーン1.4インチIPSカラースクリーン
防水保護等級IP67
使用期間約5~7日間
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
こんなお得な商品も!
pH試験紙スティックタイプ
モノタロウ
¥749
税込¥824
ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm)6
長さ(mm)80
タイプスティックタイプ
材質(ケース)プラスチック
手指・皮膚の消毒に便利で衛生的な、脱脂綿タイプの単包エタノール80%含浸綿です。
アルミ個包装のため、気密性が高く濃度低下がほとんどありません。
自己注射時や血糖値測定時、手指・皮膚の消毒時に常に最適な消毒効果が得られ、持ち運びにも便利です。
アルコール・カット綿の準備や、万能ツボの再生業務(洗浄・滅菌)の省力化が図れます。
脱脂綿は毛羽立ちを抑えているため、使用部位への綿残りがほとんどありません。
成分(薬液100mL中)日本薬局方エタノール/83mL、日本薬局方精製水/適量
材質綿100%
サイズ37×80mm(2折)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可
付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス
材質ABS
チャンネル数1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ピペットの種類マイクロピペット
RS Pro 1.5 単三アルカリ電池、標準 Terminal です RS Pro AAAA アルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器に最適です。この非充電式 RS Pro AAAA バッテリは、高性能と長寿命が特長で、専門的な用途に適した信頼性の高いバッテリソリューションです。幅広い動作温度範囲と、湿潤環境に対する優れた耐性を備えたこれらのバッテリは、屋内外での使用に適しています。この RS Pro 電池は、さまざまな用途で使用できる汎用性の高い電池で、長寿命で信頼性の高いソリューションをお手頃価格で提供します。 特長と利点: この RS Pro AAAA 電池は、アルカリ電池で簡単に使用でき、日常用途でも長時間使用できます この電池は、エネルギー密度が高く ほとんどのアプリケーションで安定した電圧応答 寿命 6 電池の各パックには、長い保管寿命と動作寿命があります 自己放電率が低い長寿命 のため、シェルフの想定寿命は 年以上です 完全密閉構造 MERCURY やカドミウム含有量がないため、に安全に使用できます 適切に廃棄した場合の環境 2個入りパックで販売 用途: アルカリ単 電池は、通常、強力でコンパクトな電源を必要とする小型の電子機器で使用される電池の一種です。長寿命を維持しながら大容量と高エネルギー密度を実現する優れた電池です。さらに、これらのタイプの電池は、自己放電率が遅いため、一般的に保管寿命が長く、デバイスを使用していない場合でも電子機器での使用に最適です。これらの電池は主に、次のような用途で使用されます。 デジタルペン 血糖測定器、温度計、血圧モニタなどの医療機器 Bluetooth ヘッドセットおよびその他の小型電子機器 LED ペンライト又はポケット懐中電灯です グラフィックタブレット 電卓 アルカリ電池は有害ですか? アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なる電池、化学的性質の異なる電池を混ぜて使わず、すべての電池を同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池はどのように廃棄する必要がありますか? バッテリは、に従って廃棄してください 推奨されるバッテリのリサイクルと廃棄方法を用意しています ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください 接点がきれいで導電性があることを確認します 異なる種類のバッテリーを混在させないでください 加熱したり、バッテリーを充電したりしないでください 火中に廃棄しないでください 安全に関するアドバイス: 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 再充電、短絡、粉砕、分解、 100 ℃以上の加熱、焼却は行わないでください RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様製品レンジ = RS PROサイズ = AAAA公称電圧 = 1.5V端子形状 = スタンダードIEC規格 = LR8D425mAh重量 = 6.5g
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥359
税込¥395
翌々日出荷
関連キーワード