7,251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃吸収材 ハネナイト WAKI(和気産業) 動画あり
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
材質NBR(発泡ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など 材質ポリウレタン 厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐衝撃。耐振動。中粘度。強力。
用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。モーター周辺部品。セラミック部品。スポーツ用品。 主な用途金属、セラミック、プラスチック、合成ゴム 特性耐衝撃、耐振動 仕様中粘度型 成分シアノアクリレート系 透明 時間固着時間(23℃)/10秒 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 保存安定性の良いアルミ包装 細かな作業に便利な細ノズル付き! 衝撃や振動のかかる場所の接着に! 中粘度タイプ
用途金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着 衝撃や振動のかかる箇所の接着に 主な用途金属、ゴム、プラスチック 特性耐衝撃、耐振動 付属品保管パック、細ノズル2本 成分アルキルシアノアクリレート タイプ中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
829 税込912
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)衝撃防止用ラバーブーツ
エコ商品
シリコン製のラバーブーツは本体を誤って落とした時の衝撃を吸収してくれるだけでなく、 現場での持ちやすさもアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ナカバヤシiPad10.2衝撃吸収ケース
エコ商品
丈夫なポリカーボネートとクッション性のあるTPUを使ったハイブリッド構造の衝撃吸収ケース。 PU製液晶カバーとの組み合わせで、iPadをしっかりガードします。 ケースを付けたまま写真や動画の撮影ができ、ケーブル等の接続も可能です。 Apple Pencilも挿せるペンホルダー付き。
付属品ペンホルダー付 質量(g)約245 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×13×258 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質衝撃吸収ナイロン 白色不透明 熱変形温度(℃)1.82MPa…57 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

WAKI(和気産業)衝撃吸収材 E-FORM
エコ商品
独立気泡なので、優れた緩衝性をもち、高い衝撃吸収性を持っています。 耐候性、難燃性が高い素材です。
厚さ(mm)3 材質特殊エラストマー発泡材 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8個)ほか
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AUG・AUGEシリーズ用コーナーガードです。コーナーガードが紛失・破損した場合のスペア用にご利用下さい。またAU・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズに後からコーナーガードを付けたい場合もご利用可能です。
材質TPE(エラストマ) 適合ケースAU / AUP / AUPE / AUX / AUXE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質衝撃吸収ナイロン 白色不透明 熱変形温度(℃)1.82MPa…57 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナカバヤシiPad10.2ハニカム衝撃吸収ケース
エコ商品
液晶カバーの内側にあるので、持ち運ぶ時も安心です。 ハニカム構造ケースが外部からの衝撃を吸収! クッション性のあるTPU製ハニカムケースを使用。 衝撃を分散、熱もこもりにくい。内側は起毛素材で液晶画面をやさしく保護。 使いやすい2モードのスタンド機能付き。 マグネットでしっかり閉じるオートスリープ機能対応液晶カバー。 Apple Pencil専用ホルダー付きで使い勝手バツグン! ケースを付けたまま写真や動画の撮影ができ、ケーブル等の接続も可能です。
材質ケース/熱可塑性ポリウレタン(TPU)、本体カバー/ポリウレタン(PU) 質量(g)約360 対応機種iPad 10.2inch 2019モデル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×15×253 RoHS指令(10物質対応)対応 特性スタンド機能・マグネット付・衝撃吸収
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーナーにシリコン製の耐衝撃ガードを付けたプラスチックケースです。産業用タブレット・測定機器・コントローラーなどに利用可能です。
材質難燃性ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワッシャー/白色不透明 表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
8,698 税込9,568
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ねじ径M2.6 ワッシャー/白色不透明 ピッチ(mm)0.45 表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,888 税込5,377
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワッシャー/白色不透明 表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,490 税込3,839
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

ワッシャー/白色不透明 表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,998 税込5,498
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ワッシャー/白色不透明 表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
7,498 税込8,248
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

扉を閉める際、ストライクプレートに当たる衝撃をやわらげます。約490 N(50 kg)の衝撃まで耐えられます。重量扉や門扉に効果的です。マグナロック M32型、M62型、M82型、DM62-Mと併用できます。
用途マグナロックM32型/M62型/M82型専用 仕様防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)開閉試験:100万回(規格:BHMA A156.23-2004・M32型、M62型で実施) 付属品ストライクプレート 仕上素地/光沢クロメート処理/ホワイト 材料ステンレス鋼/鋼/プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

従来のポリプロピレンに比べて耐衝撃強度が約2倍先端が丸型形状なので、衣類にやさしく安心して挟めます
材質(本体)ポリカーボネート、(バネ)鋼 クリア 外形寸法(cm)約5.5×3.4×1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(16個)
329 税込362
5日以内出荷

垂直面でも垂れない多用途ジェルタイプソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。10個付きの台紙セット
用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など 主な用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など 仕様多用途ジェル トラスコ品番756-5968 材質シアノアクリレート(90%)、アクリル樹脂(10%) 容量(g)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾
1個ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシiPad10.2衝撃吸収フィルム 光沢5H
エコ商品
フッ素加工光沢高硬度衝撃吸収フィルム 表面硬度5Hで傷に強く綺麗な状態を保ちます。 衝撃を吸収・拡散して、液晶画面を守ります。 光沢タイプなので透明性が高く画面が鮮明です。 指紋防止加工で汚れに強く快適なタッチ操作。 気泡が入りにくい気泡レス加工。 光線透過率89.1%。 位置決めしやすい3分割シート採用。
材質PET(表面)、特殊シリコン被膜(吸着面) 硬度5H 対応機種iPad 10.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃、防傷加工、指紋防止、光沢、フッ素コーティング、気泡レス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni) 材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン ワッシャー/白色不透明 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,998 税込5,498
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

ワッシャー/白色不透明 表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
9,298 税込10,228
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ワッシャー/白色不透明 表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
5,298 税込5,828
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ワッシャー/白色不透明 表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,798 税込4,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

フッ素コートで軽い指すべり。キズや汚れにも強い。抗菌仕様で安心。位置決めしやすい3分割離けいシート。自己吸着タイプできれいに貼れる。専用フィルムで、切らずに使える。
適合機種ニンテンドーSWITCH 材質表面/PET、粘着面/特殊シリコン皮膜 質量(g)2 種類液晶保護フィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)161.5×93 RoHS指令(10物質対応)対応 特性衝撃吸収/光沢ブルーライトカット
1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷

材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨) 材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン ワッシャー/白色不透明 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
8,998 税込9,898
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

ワッシャー/白色不透明 表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
7,398 税込8,138
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

衝撃吸収ブルーライトカット光沢指紋防止フィルム 衝撃を吸収・拡散し、液晶画面を守ります。 ブルーライトを色調を崩すことなく低減します。 透明性が高く画面が鮮明です。 フッ素コートで汚れに強く快適なタッチ操作。 気泡が入りにくい気泡レス加工。 ブルーライトカット率約32%。 位置決めしやすい3分割シート採用。
材質PET(表面)、特殊シリコン被膜(粘着面) 質量(g)約6 寸法(幅W×高さH)(mm)140.5×79.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

ソフトなTPUとハードなPCのハイブリッド素材採用。落下の衝撃からしっかり守ってくれるクリアバックカバーケースです。背面は特殊加工により角度を変えるたび虹色に美しく反射します。パッケージも捨てずに小物入れなどに再利用できるリユースパッケージです。
仕様6.1インチ2Lens 材質PC、TPU オーロラ タイプ背面ケース 対応機種iPhone14 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃
1個
1,979 税込2,177
7日以内出荷

衝撃吸収ブルーライトカット反射防止フィルム 衝撃を吸収・拡散し、液晶画面を守ります。 ブルーライトを色調を崩すことなく低減します。 反射防止タイプで外光の映り込みを抑えます。 フッ素コートで汚れに強く快適なタッチ操作。 気泡が入りにくい気泡レス加工。 ブルーライトカット率約32%。 位置決めしやすい3分割シート採用。
材質PET(表面)、特殊シリコン被膜(粘着面) 質量(g)約6 寸法(幅W×高さH)(mm)140.5×79.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

エアージェイApple Watch耐衝撃カーボンカバー45mm
エコ商品
耐衝撃の優れたTPUでアップルウォッチをガードするカバーケース。カーボン調のフレームが不意な落下や衝撃からアップルウォッチを守ります。カバーをしたままでっ充電も可能です。
材質TPU 質量(g)5.5 シリーズ8/7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×142×35 対応機種45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

フッ素コートで軽い指すべり。キズや汚れにも強い。抗菌仕様で安心。位置決めしやすい3分割離けいシート。自己吸着タイプできれいに貼れる。専用フィルムで、切らずに使える。
適合機種ニンテンドーSWITCH 材質表面/PET、粘着面/特殊シリコン皮膜 質量(g)2 種類液晶保護フィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)161.5×93 RoHS指令(10物質対応)対応 特性衝撃吸収/反射防止ブルーライトカット
1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷

優れたパフォーマンスと耐久性を兼ね備えたトランセンドのESD410C ポータブルSSDは、最大20Gbpsの伝送速度と豊富なストレージ容量を提供します。米軍の落下試験規格を満たしており、3mの落下にも耐えることができます。また、IPX5に対応しているので、屋外での写真撮影や旅行にも適しています。
濃紺 質量(g)65 (2.3 oz) インターフェース接続:USB 20Gbps 保証期間5年保証 フラッシュ種類:3D NANDフラッシュ 動作温度(℃)環境:0 (32°F) ~ 60 (140°F) サイズ(mm)79 x 42 x 14.5 (3.11" x 1.65" x 0.57") RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C 読取速度(MB/s)読出し:最大 2000 書込速度(MB/s)最大 2000 動作電圧(V)5
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイリッシュスリムで守る耐衝撃ハイブリッドバックカバーケース。ポリカーボネート(PC)+TPUの2重構造で衝撃から全方位をガードするバックカバーケース。持ちやすさと極上のグリップ感を兼ね備えたデザインです。しいかも、ケースの上からでも確実なボタン操作を実現。カーボン調ブラックは透け感素材でシールなどを挟むとうっすらと見えます。
仕様6.1インチ2Lens 材質TPU・PC カーボンブラック タイプ背面ケース 対応機種iPhone14 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)耐衝撃型ガイドレール(高精度タイプ)
エコ商品
キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など 種類リニア形 材質(レール)アルミ合金 表面処理(レール)セラミックコーティング 仕様MR(高精度タイプ) 材質アルミ合金 (キャリッジ)ブラック 仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング 摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-] RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ポリカーボネート+高品質TPUの2重構造で衝撃から全方位をガードするバックカバーケースです。ミニマム感溢れるスリム&フラットなデザイン。
材質PU、TPU、PC タイプケース型 対応機種iPhone13(6.1インチ2Lens) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.67MB)
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアージェイApple Watch耐衝撃カーボンカバー44mm
エコ商品
耐衝撃の優れたTPUでアップルウォッチをガードするカバーケース。カーボン調のフレームが不意な落下や衝撃からアップルウォッチを守ります。カバーをしたままでっ充電も可能です。
材質TPU 質量(g)5.5 シリーズSE(Gen2)/SE/6/5/4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×12×48 対応機種44mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷