額吊金具。直付け金具
付属品木ネジ皿頭:2.4×13mm
材質ステンレス
安全荷重(kg)5
額吊金物。壁面に取り付けたネジの頭に落とし込んで使用します
材質鉄
色ユニクロメッキ
安全荷重(kg)5
材質鋼
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
仕上光沢クロメート処理
KD-703用のシャフトです。
用途M4・M6用
材質鋼
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
質量(g)8.5
仕上有色クロメート処理
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質/仕上鋼/有色クロメート処理(三価)
質量(g)7.4
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類その他
仕上研磨
取付け方法壁付け
耐荷重(N)98
吊下荷重N(kgf)98(10)
長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など
材質アルミニウム合金
仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理
推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
質量(g)72.5
仕上有色クロメート処理
耐荷重(N)600
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類その他
仕上研磨
取付け方法壁付け
耐荷重(N)98
吊下荷重N(kgf)98(10)
ドライバー1本で締結でき、家具の組立が簡単に可能です。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/素地
質量(g)11.6
仕上素地
1個
¥91
税込¥100
当日出荷
額吊金物。2個1組で使用します
付属品木ネジ皿頭:2.7×16mm
材質鉄
色ユニクロメッキ
安全荷重(kg)5
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
加工無しで取付ができ、直角に締結することが可能です。
材質鋼
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
質量(g)69.3
仕上有色クロメート処理
推奨ねじ十字穴付バインド小ねじM6×10
耐荷重(N)300
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
ドアー枠や窓枠等取付用他、建築現場での仮止め/補強などに幅広くご利用頂けます。穴が穴が15mm間隔で開いてますのでお好きな位置でとめることができます。ビス穴径:3.0mm (ピッチ(芯々)15mm)。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
幅(mm)20
厚さ(mm)0.7
額吊金物。石こう壁対応
材質アルミ
色石こうピース付
2本脚なので柔らかい土にもしっかりとまる打ち込みネームプレートです。厚さ2mmの鋼板をプレートに使用しているため頑丈にできています。少し当たったくらいでは曲がりません。塗装も厚塗りホワイト塗装です。
用途駐車場のネームプレートや樹名板などのガーデニングに。
材質鉄
厚さ(mm)プレート部:2
全長(mm)248
色白
高さ(mm)プレート部:80
横幅(mm)プレート部:200
仕上白粉体塗装
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
材質鋼
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
質量(g)52.4
仕上有色クロメート処理
耐荷重(N)500
関連キーワード