4,063件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様水道用 サイズ(mm)Φ25×70
1本
特価
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)70×70×450 質量(kg)0.9
1個ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1本
特価
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。 材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト 長さ(mm)67 直径(mm)25
1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

コノエネイルとダブルのセットですぐに施工可能。
用途測量の基準点として使用。 材質(ネイル)特殊鋼、(ダブル)ABS樹脂
1セット(3個)ほか
509 税込560
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板 付属品埋込用ボルト 材質本体:アルミ合金 寸法(mm)50×50×10 質量(g)58
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。 材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト 長さ(mm)67 直径(mm)25
1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。 コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板。
用途木杭・プラスチック・コンクリート用 寸法(mm)Φ26×4.2 適合コノエネイル:No.01・No.1 材質本体:ABS樹脂 主な用途木杭・プラスチック・コンクリート用
1セット(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様ガス用 サイズ(mm)Φ25×70
1本
730 税込803
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに。地境の表示に。 材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック) キャップ色 刻印(天面)田
1本
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。 寸法D(mm)47 寸法D1(mm)27 寸法D2(mm)20 寸法d(mm)10 寸法H(mm)7 材質ABS樹脂 質量(g)6 使用ネイルNo.2~No.7
1箱(20個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

製品の上部は目印テープを付けやすい凸凹形状。 文字はマジックなどで簡単に記入でき、記入スペースが広いので文字も読みやすい。 環境にやさしい再生ABS樹脂を使用。 製品の断面が台形なので、ハンマーなどで打ち込みやすく、折れにくい。
用途測量全般 寸法(mm)35×4×350 質量(kg)約0.05/本
1セット(100本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トスカバノック病理検体用表示ピン
表示ピンを使用することで検体にタグを直接取り付けることができます。
材質PEEK アズワン品番7-2966-13
1箱(1000本)
8,990 税込9,889
7日以内出荷

JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
当日出荷

テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-3766 適合管継手テラピン4mm用 アズワン品番64-5054-98
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-3727 適合管継手テラピン4mm用 アズワン品番64-5054-96
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-3724 適合管継手テラピン4mm用 アズワン品番64-5054-36
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-0632 適合管継手テラピン4mm用 アズワン品番64-5054-95
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-3758 適合管継手テラピン4mm用 アズワン品番64-5054-38
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-3755 適合管継手テラピン4mm用 アズワン品番64-5054-39
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-2148 適合管継手テラピン4mm用 アズワン品番64-5054-37
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-2130 適合管継手テラピン4mm用 アズワン品番64-5054-35
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-2115 適合管継手テラピン4mm用 アズワン品番64-5054-97
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-2179 適合管継手テラピン4mm用 アズワン品番64-5054-94
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

電源ACアダプター(付属/黒1.8m) 本体質量(g)約217 ランプ受信時:ナンバーが赤点灯、2回目受信で点滅 電源タイプ電源コード式 動作モード選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード 設置場所屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)0~110 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×86×35
1個
4,898 税込5,388
欠品中

チャイム音が聞こえにくい方や農園などの盗難防止に。
電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約210 ランプ受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能IP55 電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所屋内/屋外 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×135×54
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

数珠つなぎ結線が簡単に行える4本線を採用。ピンポイント照明としても最適です。
寸法(mm)Φ20×27、ネジ部外径Φ16 材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ、(レンズ)PC、(ナット)アルミ/クロームメッキ 消費電流(mA)DC24V/約20mA
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。 電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番751-7351 質量(kg)3 入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm 計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できます。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。 電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番751-7335 質量(kg)1.5 入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm 計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
89,980 税込98,978
当日出荷


SK(新潟精機)表示器
1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。
用途レベルニックの測定データ表示に 仕様●データ記録数(個):最大84●表示範囲(mm/m):接続機種に準じる 付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2 適合機種DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット) 材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム 使用温度範囲(℃)0-40 電源単三形乾電池x2、ACアダプタ 本体寸法(mm)W85×H147×D48 本体質量(g)370 連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合) 最小読取値接続機種に準じる 出力信号RS-232C 準拠 信号入力一軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用) 表示周期接続機種に準じる
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

SK(新潟精機)表示器
2軸、1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。
用途レベルニックの測定データ表示に 仕様●データ記録数(個):最大42●表示範囲(mm/m):±9.999以内で接続されたレベルニックに準じる 付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2 適合機種DL-SXYW-S、DL-mXY、DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット) 材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム 使用温度範囲(℃)0-40 電源単三形乾電池x2、ACアダプタ 本体寸法(mm)W105×H156×D48 本体質量(g)460 連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合) 最小読取値接続されたレベルニックに準じる 出力信号RS-232C 準拠 信号入力2 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)、1 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用) 表示周期接続されたレベルニックに準じる
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

大きな表示でソーシャルディスタンスの注意喚起ができます。 上部2箇所に穴がありますので、ピン等で取り付けできます。
用途ソーシャルディスタンスの注意喚起に・新型コロナウイルスの感染予防に 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)1 縦(mm)350 横(mm)650
1枚ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュで雅(みやび)なフォルムと周囲の環境に調和した色調は、見る人に安心感を与え、情報を的確に伝えます。下部の注水式ウェイトを満水にすると総重量約25kgとなり風の強い時にも耐えられます。
用途公共の場、駐車場、駐輪場などに置くスタンド看板 付属品専用標識、ナイロンピン付き 寸法(mm)サイン部分高さ:618、サイン部幅:500、サイン部厚さ:100~170、注水ウェイト部高さ:182、注水ウェイト部幅:775、注水ウェイト部厚さ:460 質量(kg)サイン部:3、注水ウェイト部:2.2、満水時:25.2 文字内容(←左矢印) 両面表示 取付方式スタンド式 本体質量(kg)5.2 本体高さ(mm)800
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

インジケータのカレントループやRS-232Cインタフェースに接続し、計量値等をを表示。離れたところで結果を確認可能。 接続ケーブル標準装備(RS-232C、約1m)。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×102×75 本体質量(g)約230 文字高(mm)13、7桁(蛍光表示) 電源ACアダプター(標準付属)
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)D表示はんだこて
鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。 優れた熱回復力(PAT.)。 連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。 鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。 電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。 工具いらずのこて先交換(PAT.)。 新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。 作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。 特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。 鉛フリー対応の鉄メッキ厚。 全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)115×98×146 消費電力(W)(本体)80、(こて部)72 トラスコ品番485-4527 セット内容ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属) 質量(kg)(ステーション部)1.8 コード除く 定格電圧(V)(本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24 出力電圧(V)(ステーション部)24 AC 電源コード(m)1.2(3芯コード・アースピンプラグ付) ヒーター(こて部)ニクロムヒーター リップル温度(℃)±5(無負荷時) こて部リーク電圧2mV未満 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く) アース抵抗(こて部)2Ω以下 絶縁抵抗(Ω)100M以上(500V DC) 温度設定範囲(℃)50~450
1個
29,980 税込32,978
当日出荷