928件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。 施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
材質亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂 仕様取付ビス付き 付属品ストライク シリーズスライデックス 勝手左右兼用 取付扉厚(mm)30~40
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
889 税込978
当日出荷

仕様表示錠+サムターン 材質亜鉛合金 艶消しブラック 適合扉厚(mm)28~40
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイス両玉WC錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類ドアノブ 仕上ステンレスヘアライン 機能表示錠(2型) 対応戸厚(mm)26~42
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン 種別表示錠(小判座) 種類レバーハンドル 適合扉厚(mm)30~36 バックセット51mm
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種レバーハンドルと組み合わせてご使用できます。
ドア厚(mm)30~40
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途表示錠・大型レバーサムターンセット 調整戸車 ヘアラインシルバー
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

材質ステンレス 仕様引手付 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本 適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

材質アルミ合金 仕様LVSケース錠 タイプ丸座(セパレート) 適合扉厚(mm)28~40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取替TKレバー 表示錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能表示錠(トイレ用等) 適合扉厚(mm)26~42 バックセット60(B/S)(mm)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。 表示窓を大きくし視認性を向上させました。 扇形の表示窓で表示が見易くなっています。
材質ステンレス鋼 ストローク(mm)30 仕上ヘアライン 適合扉厚(mm)30~40
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質真鍮 仕上ダルクロームメッキ 適合扉厚(mm)36~40
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質アルミ合金 仕様LSミニケース錠 タイプ小判座 適合扉厚(mm)28~40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕様フラット 付属品六角棒スパナ(非常解錠用) 推奨ねじ六角穴付サラボルトM5×25(側板厚13/ 16mm)、M5×30(側板厚20mm) 適合パネル厚さ(mm)13、16、20
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)4K ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付けカンタン! 内カギ付表示錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製トイレドア 付属品ビス8本・ストライク 適合GIKEN 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(フロント)57×22.5 ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス 適合扉厚(mm)26~42 ビスピッチ(mm)(フロント)42 バックセット(mm)60
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼 適合扉厚(mm)28~36
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)4K ハンドルNO.24 仕上メッキ+電着クリアー 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上ヘアーライン セットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

GIKEN(川口技研)引戸錠Btype(表示錠)
材質亜鉛合金 種類引手錠(表示錠) 適合扉厚(mm)28~36
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテックケース鎌錠 表示錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプレバー 適合扉厚(mm)28~36
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金 仕様トイレ用(表示タイプ) セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体 仕様1ラッチ:LSミニケース錠 ハンドルKレバー43 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)28~40 バックセット(mm)B/S51
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックケース鎌錠 T3 表示錠
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、サムターン】亜鉛合金 種別表示錠 仕上WB 適合扉厚(mm)30~40
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ハイテクウッドプラス表示錠
表示器単品のみの商品です。レバーセットはついてません。
シャンパンゴールド 関連資料ケース錠加工図(0.02MB)
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

材質アルミ合金 仕様LVSケース錠 タイプ丸座(セパレート) 適合扉厚(mm)28~40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ合金 仕様LVSケース錠 タイプ丸座(セパレート) 適合扉厚(mm)28~40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容握り玉×1、取付ネジセット×1 シルバー
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GIKEN(川口技研)戸引手Atype(表示錠)
材質亜鉛合金 種類引手錠(表示錠) 適合扉厚(mm)28~36
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付けカンタン! 内カギ、表示付レバー錠。 デザイン性に優れたトイレ用レバー錠。 閉じ込め防止機能付。
用途木製トイレドア、軽量トイレドア 付属品ビス8本・ストライク 適合COW 材質ラッチ:ステンレス 寸法(mm)(フロント)57×22.5 木目 材質(ノブ)鉄・塩ビシート 適合扉厚(mm)25~40 ビスピッチ(mm)(フロント)42 バックセット(mm)60
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)プレス鋼板 セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)60 種類レバーハンドル 機能小判座、表示錠(2型) 対応戸厚(mm)29~45
1セット
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別丸座 錠前表示錠 ドア厚(mm)30~40
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
錠前表示錠 種別R座 ドア厚(mm)30~40
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HL-4CB ホームレバー表示錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 塗装ブラウン色 バックセット(mm)(B/S)60 対応戸厚(mm)29~45 機能表示錠(2型) セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体 種類レバーハンドル
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金 仕様トイレ用(表示タイプ) セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体 仕様1ラッチ:LSミニケース錠 ハンドルKレバー32 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)28~40 バックセット(mm)B/S51
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)