112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
角形 本体白色 材質(本体)S-PVC 材質(ひも)S-PVC 取付方向ワンタッチ
1袋(10枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーカープレート
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質ABS樹脂 厚さ(mm)7 質量(g)18 縦(mm)80 横(mm)50
1枚
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ 仕様OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ その他TPE セット内容ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚 クリア
1セット(4本)
639 税込703
当日出荷

ポリプロピレン製のタグに直接書き込むことができます。修理品、商品、お預かり品の仕分けに最適です。
用途荷物・商品の仕分け、表示ラベル、ネームプレート、色別管理、荷札 材質ポリプロピレン
1パック(10本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
全長(mm)100 材質ナイロン
1パック(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品(94V-2) 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100枚)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(100枚)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。
用途ネームタグ 材質ポリエチレン・PVC樹脂 全長(mm)60 サイズ 寸法(縦×横)(mm)82×21 表示寸法(mm)35×15
1個
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大崎電気工業回線表示タグ
従来の丸札での欠点(糸が絡まりやすい)を改善。コードに装着後でも見やすい位置にスライド可能。特殊な素材を使用していることから引張りや曲げに強い。鉛筆やボールペンで直接記載が可能。
用途高密度光配線盤や各種電源ケーブル集約箇所に回線情報を判別しやすく記載可能。 仕様タグ枚数/10タグ、1シート、10シート/袋入り
1袋(100枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。 長さ(mm)約110 材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。
用途ケーブルの識別。 長さ(mm)387 最大結束径(Φmm)111 トラスコ品番477-4451 材質ポリエチレン 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.8 質量(g)358 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
1セット(50本)
5,398 税込5,938
欠品中

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00) 特性難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライファイバータグ
ケーブルなどの識別に、ボールペンなどで記入できるファイバータグ。耐用年数の長い良質なファイバー製。環境にも優しい材料を使用しています。
セット内容本体×10 ホワイト
1セット(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)5~65 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示。 材質ナイロン66 トラスコ品番826-5908 質量(g)331 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×38.1×0.3 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
48,980 税込53,878
翌々日出荷

針金カラー荷札 20枚 モノタロウ 動画あり
無地タイプで、様々な内容を書き込むことが出来ます。 出荷識別の他、ラッピングツールなどにも最適です。
用途針金部分を商品にくくり付けて使う定番表示タグ 材質上質紙:鉄 規格 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット(20枚)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なネームタグの倍以上の特大サイズ。 窓部分も大きく、多数の文字から大きなの文字も表示できるので色々な用途で使用できます。
仕様●サイズ:55×95×6(厚み)mm●表示部:42×64mm●リング内径:25mm●材質:タグ:プラスチックリング:スチール●カラー:黒 材質PE 寸法(縦×横)(mm)95×55 アズワン品番65-2294-63
1個
160 税込176
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)表示用アロータグ
インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゲートバルブロックアウトと南京錠を組み合わせて施錠する際、バルブ解錠管理者を表示する事ができるタグアウト表示板です。タグアウト表示板を別売タグホルダー(880-02)に入れてマグネットで着脱ができます。別売タグステーション(880-03)利用し、8つのタグアウト表示板を管理できます。
用途操作禁止のタグアウト表示に。 仕様両面表示 トラスコ品番666-8573 材質/仕上PVC 質量(g)8 取付穴数1 縦(mm)120 横(mm)70 取付け方法吊り下げ 表示内容危険 操作禁止 担当者以外解錠厳禁 取付穴径(mm)10
1枚
619 税込681
当日出荷

無地タイプで、様々な内容を書き込むことが出来ます。 出荷識別の他、ラッピングツールなどにも最適です。
用途針金部分を商品にくくり付けて使う定番表示タグです。 材質紙、スチール
1袋(20枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップナットを外せば、両方に同時に送水できます。ハンドルを締めても分岐側は止水しません。表示タグは必ず分岐側につけて下さい。
仕様共用形 アングル型
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツールチェーンスリング
JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングです。 管理用容量表示タグ付きです。 使用荷重・製造番号を明記しています。
用途スーパーロックフック(2ton・3ton)用チェーンスリング トラスコ品番167-8860 適合機種SLH2N・S、SLH3N・S・A 質量(kg)3.5 寸法a(mm)マスターリンク:75 寸法b(mm)マスターリンク:19 寸法p(mm)135 アズワン品番64-8471-37 有効長l(m)1005 チェーン線径(mm)Φ10
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式分岐バルブ
キャップナットを取り外せば、両方同時に送水できます。 ハンドルを閉めても分岐側には止水しません。 表示タグは必ず分岐側につけてください。
仕様キャップナット:無 形状ストレート型
1個
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式分岐バルブ
キャップナットを取り外せば、両方同時に送水できます。 ハンドルを閉めても分岐側には止水しません。 表示タグは必ず分岐側につけてください。
仕様キャップナット:有 形状ストレート型
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準粘着と弱粘着の2種類の粘着力を用意しています。 水溶性のアクリル系粘着剤を使用しており、臭いが少なく、また人体・環境に優しい仕様になっています。 残数表示タグがあり粘着マットの残り枚数がすぐに分かります。 帯電防止性能が付与されています。
材質水溶性アクリル系粘着剤、ポリエチレンフィルム 寸法(mm)600×900 ブルー 厚さ(μm)50 電気抵抗値1×1010
1箱
12,980 税込14,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品粘着マット
実験室、精密機器製造現場などの出入り口に。小さなホコリや汚れを吸着、異物混入対策に。シートをめくると新しい粘着面になり、すぐ使用できます。フィルム角に連番表示タグ付きでマットの残り枚数を一目で確認。1シート30枚(10シート入り、300枚セット)。
用途ホコリや汚れを吸着、異物混入対策。 材質PE(LDPE) ブルー
1セット(30枚×10シート)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質ナイロン 全長(mm)110 ラベルサイズ(mm)20×9
1パック(10本)
419 税込461
当日出荷

メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイ
HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
材質変性66ナイロン・鉄系成分 特性柔軟
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質ナイロン 全長(mm)100 ラベルサイズ(mm)25×8
1パック(10本)
419 税込461
当日出荷

強力、伸度特性に優れたポリエステル糸を使用しているので万一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく安全です。仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。また、目締め加工、熱処理加工も十分に施し、バランスの良い安全性の高いネットです。作業現場で安心してご使用いただくために、ナカダの全ての安全ネット製品には、素材・品質を明確に記した品質表示タグが見やすい箇所に表示されています。
用途高所作業の墜落防止 工具や小さな部材の落下防止 工期が長期にわたる屋外作業現場 種別ラッセル編み 材質ポリエステル 規格280T(250D)/46本 線径(Φmm)約1.9 ロープ径(Φmm)ポリエステル9(網吊ロープ) 強さ400N以上(新品網糸の) 目合い(mm)15 認定取得仮設工業会認定品
1枚
4,398 税込4,838
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

回路の識別・産地表示などに便利な表示タイプです。電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。ロゴ等の印字加工も可能です。
仕様ループ引張強度N(kgf):78.4(8.0) トラスコ品番379-8074 材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.1 乳白 タイプ標準 寸法E(mm)8 最大結束径(Φmm)22 結束径(Φmm)6.0~22(Min~Max) 引張強度(N)78.4 最小結束径(Φmm)6
1袋(100本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

アイネットスリングベルト
JISⅢ等級で、使用限界表示付きのタイプです。パッケージがなくなっても長さ表示のタグが付いておりますので、長さの判別が可能です。 耐久性抜群!荷物を傷付けないポリエステルベルト。使用限界が判別可能なシグナル地層付き。
用途運送時や荷役に。土木建築に。 材質ポリエステル 等級JIS-IIIE型 JIS規格B8818
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

強力、伸度特性に優れたポリエステル糸を使用しているので万一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく安全です。仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。また、目締め加工、熱処理加工も十分に施し、バランスの良い安全性の高いネットです。さらに防炎性能を持たせております。作業現場で安心してご使用いただくために、ナカダの全ての安全ネット製品には、素材・品質を明確に記した品質表示タグが見やすい箇所に表示されています。
用途高所作業の墜落防止 工具や小さな部材の落下防止 工期が長期にわたる屋外作業現場 種別ラッセル編み 材質ポリエステル 規格280T(250D)/46本 線径(Φmm)約1.9 ロープ径(Φmm)ポリエステル9(網吊ロープ) 強さ400N以上(新品網糸の) 目合い(mm)15 認定取得仮設工業会認定品・日本防炎協会認定品
1枚
4,998 税込5,498
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リントレーコーポレーション制電粘着マット
フィルム剥離時の静電気発生を防止する、特殊帯電防止処理を施した粘着マットです。 各シートの角には残り枚数を表示するタグを備えています。
ブルー 寸法(mm)600×900 粘着力200g/25mm±40g 表面抵抗値(Ω)1×109~10
1セット(30枚×2組)ほか
8,798 税込9,678
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外側のメイン素材には、OceanCycle Certified(TM)の海洋由来の100%リサイクル プラスチックを使用。ポリエステルの溶液染色に際しては、従来の染色工程よりも温室効果ガス排出量、水資源への影響、化石燃料の消費量が最大で97%少ない方法を採用。パッケージングは、品質表示タグ、掛けひも、ビニール袋に100%リサイクル素材を使用。傷の付きにくいナイレックス生地と360°フォームによるノートパソコン保護に加え、背面パネルにEVA+フォームを使用して保護を強化したノートパソコン専用の収納部。仕事の必需品を持ち運べる広いスペースのメイン収納部と周辺機器の整理スペースを内蔵した前面の折りたたみ式ジッパー付き収納部。すばやく出し入れできるジッパー付きフロント ポケット。タブレット専用のパッド入りスリーブ。小型周辺機器を収納できる内側のジッパー付きメッシュ ポケット。水濡れや汚れに強い、頑丈な900Dボディ ファブリック。反射素材のアクセント。スーツケース用ストラップ。着脱可能なパッド入りショルダー ストラップ
質量(kg)0.8 ブラック 容量(L)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×270×100 適合サイズスクリーン サイズが14インチ以下のほとんどのノートパソコンに対応(ノートパソコンの最大寸法:340 x 240 x 20 mm) 保証期間3年保証
1台
5,398 税込5,938
翌々日出荷

電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。 表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。 MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
結束径(Φmm)2.0~22
1袋
11,000 税込12,100
3日以内出荷

IC記憶式パソコン連動型タップ(パソコン×1、連動×3)で、ほぼ全てのデスクトップパソコンが使用できます。 ICを内蔵しているので、パソコンが変わった場合でも感度設定を行うことにより快適に使用できます。 マグネット付きでスチール机などに仮固定が可能です。 抜け止めコンセント採用で不意のプラグ抜けがなく、データをしっかりガードします。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 熱に強い熱硬化性樹脂を使用した二重構造型のタップです。 接続表示ネームタグ4枚、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
プラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ) コンセント形状接地2P抜け止め 機能マグネット付き、パソコン電源連動 ホワイト 付属品接続表示ネームタグ×4、抜け止め専用コンセントキャップ×2 規格PSE準拠 定格15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×51×36 アース端子あり マグネットあり 耐トラッキングあり
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)