68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間) 付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
用途工場内の安全表示。 夜間の外灯がない箇所。 危険な場所の簡易誘導。 付属品両面テープ 蓄電池タイプニッケル水素電池(単4型×2本) 仕様夜間自動点滅式(スイッチはありません) 材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:アクリル系 長さ(mm)120 幅(mm)100 高さ(mm)18 質量(g)220 電源ソーラー式 点滅数(回/分)180±20 LED使用数(個)4
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約130 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)80×150 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

スタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます防塵防水性能は安心のIP66。電気代が不要なソーラーパネル。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに。LEDソーラーライト/屋外/防水防塵仕様/玄関照明/庭園灯/誘導灯/間接照明/防犯ライト/防水ライト/スポットライト/門灯/防水/防塵/防犯/照明/自動点灯/太陽光/電気代不要 材質ガラス、ポリスチレン 質量(g)340 寸法(直径Φ×高さH)(mm)105×52 防塵防水性能IP66 LED0.01W相当/9灯 充電池タイプ1.2V 単4形 600mAh ニッケル水素 1本 充放電回数(回)約500 点灯時間(時間)(フル充電)約6-8
1個ほか
1,490 税込1,639
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利! 1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!
電池寿命連続使用/点滅時 約300時間(1日8時間の使用で約37日) 仕様裏面ゴムマグネット付・上部穴Φ82箇所付、LED3個、点灯点滅切り替え式 トラスコ品番745-0842 材質ABS樹脂 寸法(mm)91×80×30 質量(g)80(電池除く) 電源アルカリ単3乾電池3本(別売)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ソーラー式のため、太陽光があたる箇所では電池交換不要です(約7年間)。短時間(2時間)で充電可能です。
用途工場内での安全表示に夜間の外灯がない箇所に。 付属品両面テープ 材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:ブチルゴム系 幅(mm)100 高さ(mm)18 奥行(mm)120 電源(V)ソーラー式 電源ソーラー式 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)4 色(反射部)ライムイエロー
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用 モノタロウ 動画あり
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS 質量(g)約192 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175 点滅数(回/分)90 差込穴径(mm)約59 LED使用数(個)4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン 質量(g)約150 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160 点滅数(回/分)90 差込穴径(mm)約40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仙台銘板ソーラースマートマーカー
エコ商品
スマートコーンと一体型の工事灯 設置・撤去の際にユニットの取り外し不要(積み重ねてもスイッチに触れない構造) 特殊光学設定で視認性が抜群 無日照連続動作90時間以上 様々なコーンへ取付が可能
材質(本体)ポリカーボネート(クリア) 寸法(Φ×高さH)(mm)Φ60×47.5 機能スイッチ切り替式(ON-OFF) 電池単結晶シリコン太陽電池、(蓄電池)Ni-MHニッケル水素 動作(点滅モード)回転、(点灯時間帯)夜間/日没から日の出まで RoHS指令(10物質対応)対応 発光体高輝度拡散型LEDΦ5、(発光体)赤、(数量)3灯
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

移動式消火設備への太陽電池による表示灯システムです。太陽の直射光が一日3時間以上あたる場所に設置してください。
仕様●ニカド蓄電池:公称電圧:2.4V、定格容量:2000mAh(三洋電機:2N-2000CK)●制御回路:短絡保護回路、減電圧時負荷点滅回路●太陽電池:出力電圧:3V、出力電流:226mA●無日照保証日数(日):約10(完全充電後に点灯点滅を含む) 質量(kg)約0.6 使用温度範囲(℃)-10~+60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×45 LEDランプ赤色高輝度LED(E12口金付)、LED駆動電流9mA 取扱説明書(0.19MB)
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷

赤色発光及び24時間発光。上下2灯式。ソーラー充電により配線工事不要。
用途交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。 セット内容LED発光体:1個、ソーラーパネル:1基、支柱:1本 材質アルミ製 電池太陽電池:13W 蓄電池電圧(V)12 点滅上下交互点滅 LED正面:黄色85球×2、裏面2球 蓄電池容量(Ah)12 点滅数(回/分)60 発光時間(時間)24時間
1セット
389,800 税込428,780
6日以内出荷

電源供給のできない場所に 太陽電池一体型の中型LED回転灯。 日中太陽光で充電をおこない、暗くなると自動的に動作します。太陽電池部は本体と一体型なので、コンパクトで設置も手軽。蓄電池は連続動作時間が長いバッテリー式と素子寿命が長いキャパシタ式をご用意。夜間連続的に十分な視認性を確保。内部スイッチにて、回転と点滅の切り替えができます。また運搬・保管時などには、内部電源スイッチをOFFにすると動作しません。保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ105×98 種別ソーラーLED回転灯 材質ポリカーボネート樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP55 機能回転/点滅 閃光数(min-1[回/分])(回転)233、(点滅)74 動作時間10~13時間(日没~日出)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ソーラーバッテリーは、太陽エネルギーを活用した屋外型消火設備専用装置です。高性能太陽電池と蓄電池※の効果的な働きで夜間でも常に点灯します。
仕様最小日射量:80cal/cm2day 型式移動式 質量(kg)0.6 容量太陽電池:3.8V、1.9W タイプ粉末(第3種)消火設備関連商品 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×135×45 蓄電池電圧(V)2.4 設置場所屋外駐車場など 蓄電池容量(Ah)2200 適合地域全国可能 点灯時間無日射:約10日間
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

CUBE360は、工事現場の安全を確保するための360度全方向警告灯です。4面への表示が可能で、斜めからでも視認性抜群。複数のCUBE360を同期させることで、より効果的な警告を発することができます。コンパクトで収納しやすく、様々な設置方法に対応。工事現場の安全管理に不可欠なアイテムです。
用途360度全方向から視認!工事現場の安全を守る、高輝度警告灯CUBE360。工事現場の安全管理に。 種類点灯パターン:56 形式同期台数:制限なし(GPS方式) 電源ソーラーパネル、リチウムイオンバッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×206×250 ソーラーパネル種類単結晶 5.7W 6.0V 動作周囲温度(℃)-10~60(充電時0~45) 動作湿度(%)周囲湿度:10~90(但し結露なきこと) 明るさ明るさ調整:明暗自動切換え、バッテリー残量による自動輝度調光 点灯時間無日照約3日(点灯パターンによる) NETIS番号KK-220038-A
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。 寸法(mm)W85×H174 質量(g)約200 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色赤4個 点灯方式点滅 ソーラーパネル出力0.24W 点灯時間(無日照)約10日 材質(本体)ポリカーボネート トラスコ品番756-7685
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

実績あるGPS同期方式で安全運用が可能です。 基本操作は(パターン番号設定)で簡単設定。4差路にも対応します。 信号灯の有効径250Φ、超高輝度LED使用。 赤(×)青(↑)抜き採用で、赤信号・青信号の判別が容易です。 待ち時間表示を橙色とし、信号灯と区別。視認性向上しております。
用途交通整理に。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×2070×600 質量(kg)20 電源ソーラーパネル、バッテリー 寸法(Φmm)(信号灯)250 連続動作時間7日 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-10~60 充電時間(時間)約16 充電池タイプNi-MH(ニッケル水素) 点灯保持時間20ミリ秒 点滅数(回/分)110±10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用●昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます●夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅●ソーラー充電式で月々の電気代0円●夜間は人感センサーにより強力発光!●明暗センサーにより昼間は点灯しません●不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!●超強力マグネットでワンタッチで鉄部に取付できます
用途●効果的な防犯対策に! セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ 寸法(mm)170×180×340 質量(g)約670 保護等級IP65 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)9~10(薄曇り) バッテリー容量(mAh)2400 使用場所屋外 耐用年数(年)3~4 人感センサー範囲:上下50~60°/左右100~110°
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ミズケイ誘導灯ホルダー
エコ商品
外向きの面ファスナーを使用しているので、ベルトへの装着が簡単です。 上下の反射材で夜間の視認性がUPします(反射材幅3.5cm)。 メッシュ生地で水はけもよく、収納時も光が見えます。
用途誘導灯や手旗の収納に。 トラスコ品番226-6723 材質ポリエステル 長さ(mm)400 幅(mm)120 長さ(cm)縦47(面ファスナーも含む) 寸法(cm)縦40×幅12(メッシュ部分) RoHS指令(10物質対応)対応 ソーラーなし
1個
569 税込626
当日出荷

インフォメックス松本GPSソーラー信号機
GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。
取扱説明書(4.2MB) 消費電力(W)2以下、商用電源充電時:最大50 表示【信号灯】赤点灯時[×]抜き、青点滅時[↑]抜き、(超高輝度砲弾型LED)赤:630nm以下、青:470nm前後、黄:591nm前後 制御方法自動運転:GPS衛星電波による同期方式、手動操作:外部接点信号入力による信号等切替 機能メーカーGPS連動対応機器とケーブルレス同期可能、青時間調整:最大40%で増減・時間帯入替、任意設定時間入力、三叉路、四叉路対応、信号灯切替連動信号出力(メーカーLED表示板と連動可能)、輝度の昼夜2段階自動切換 タイプ大容量ソーラー・バッテリータイプ 仕様GPS、太陽光発電、AC充電、省エネ 関連資料取扱説明書(4.2MB)
1セット
599,800 税込659,780
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます防塵防水性能は安心のIP66。電気代が不要なソーラーパネル。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに。LEDソーラーライト/屋外/防水防塵仕様/玄関照明/庭園灯/誘導灯/間接照明/防犯ライト/防水ライト/スポットライト/門灯/防水/防塵/防犯/照明/自動点灯/太陽光/電気代不要 材質ガラス、ポリスチレン 質量(g)480 防塵防水性能IP66 LED0.01W相当/15灯 充電池タイプ1.2V 単4形 600mAh ニッケル水素 1本 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)8×8×11 充放電回数(回)約500 点灯時間(時間)(フル充電)約6-8
1個ほか
1,490 税込1,639
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

★PTZ型防犯カメラの形をした圧倒的な存在感のセンサーライトで不審者の侵入を抑止!。★夜間は赤色LEDが常時点滅して不審者を威嚇!防犯から非常時の誘導灯にも。★昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。★自由な角度調整を実現!従来のセンサーライトでは難しかった真横と真下も照らせる!。PTZとは遠隔追尾型防犯カメラの機能である下記の頭文字をとった略語です。・Pan(パン):水平方向への首振り。・Tilt(チルト):垂直方方向への首振り。・Zoom(ズーム):拡大(望遠)と縮小(広角)。※本製品に上記の機能はありません。
セット内容製品本体、取付用ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、固定プレート(本体セット済)、日本語取扱説明書、製品保証書 ※取扱説明書と保証書はPDFダウンロード版になります。 ブラック 質量(g)約318 全光束(Lm)300 保護等級IP65(※完全防水ではありません) バッテリーリチウムイオン充電池※内蔵充電池の交換はできません 色温度(K)6500 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間製品到着後1年間 センサー感知方式人感 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)1200 灯数20灯 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約145×120×170 動作温度範囲(℃)-20~50 点灯回数約220回(満充電時の理論値) 電球の種類LED 点灯時間(時間)(常時)約9※満充電時の理論値
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。 特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。
材質(本体)特殊アクリル樹脂 施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ソーラー式電源ユニット
電源供給の困難な場所で赤外線センサーを使ったセキュリティシステムを構築するために、赤外線センサーPXB-100SWに本機を組み合わせることで電源の供給が可能になります。接点入力型送信機TXF-116/TX-116専用の電源と取付台座を備えておりセンサーの信号を電波で受信機へと伝えることができるので配線不要です。工事現場などで使用されることのある単管(Φ48.6mm)に取り付けることが可能です。急な現場で仮設の簡易電源として、お使いいただくことが可能です。ソーラーパネルの天面にバードストッパーを取り付けるだけで、鳥などが寄り付きにくくなり、糞などがパネル表面に付着することで起こる発電効率の低下を低減します。バッテリーの電圧低下をお知らせする電池切れ表示機能。いたずらを知らせるタンパー出力機能。
材質電源ユニット:樹脂、ソ-ラ-パネル:アルミ 電源ユニット:ブラック、ソ-ラ-パネル:シルバー 質量(g)電源ユニット:約2700、ソ-ラ-パネル:約600(接続コードのぞく) 出力送信機用電源出力/TXF-116/TX-116対応の電源出力、センサー用電源出力/DC6V12mA以下 定格ダンパー/接点形式:無電圧リレ-接点(b)、接点動作:カバ-を開けた時に出力、接点定格:DC30V・0.1A 配線接続端子式(M3セルフアップ端子) 出力電圧(V)ソーラーパネル/最大8.4(放射照度1kW/m2) 出力電流(A)ソーラーパネル/最大0.18(放射照度1kW/m2) 角度調整範囲ソーラーパネル/水平方向:360°、垂直方向:0~90° 使用周囲温度(℃)-10~+50 送信出力テスト/接点形式:無電圧a接点、接点動作:送信機リセットスイッチ押下時に出力、接点定格:DC24V・0.05A 付加機能電池切れ表示機能、テスト送信機能、タンパー出力機能 設置場所屋外(防雨構造IP43相当) 内蔵電池専用電池BA-75(小形シ-ル鉛蓄電池6V・7.2Ah) 表示灯バッテリー電圧低下(赤色)/バッテリ-電圧低下時:点灯
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷

OPTEX(オプテックス)ソーラー式LEDセンサーライト
エコ商品
日照時間が短い時期や環境でも暗がりの危険を低減し続け、 段差でのつまずきや車両との接触事故などを効果的に予防します。 バッテリー容量約2倍で小型ながら長時間点灯 設置環境に合わせて点灯動作が選べる 足元まで明るく照らす300lm 風雨や潮風に対応する耐久性 軽量で設置がかんたん 設置場所を選ばないコンパクトサイズ 既設のポールや壁面、天井に後付け可能 分離設置で日照確保、しっかり充電 寒冷地での使用に対応 バッテリーの残量を表示灯でお知らせ
用途通用口、駐輪場、備蓄倉庫 仕様耐塩仕様(重塩害地は不可) 付属品人感センサー用検知エリアマスキングカバー×2、ポール取付ブッシュ×2、固定ネジ目隠し用ゴム×1、取扱説明書(保証書付き)×1 適合別売オプション:SFT-N005 材質ポリカーボネート 質量(kg)約1.3(照明ユニット約0.6、ソーラーユニット約0.7) タイプソーラー式LEDセンサーライト 取付高(mm)1800~3000 使用温度範囲(℃)(点灯時) ー20~+45(結露および氷結なきこと)、(充電時) 0~+45(結露および氷結なきこと) 電源専用ソーラーユニット(3Wソーラーパネル、7.2V 2750mAh リチウムイオン電池) 動作方式LEDライト:(1)検知時100%、(2)検知時60%、(3)検知時100%フラッシング、(40%(充電モード) センサー昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて) 保護等級IP55 光源LED(白色) 色温度(K)(CCT)約4000 接続ケーブル防水コネクタ付接続(PVC) トータル5m 保存温度範囲(℃)-25~+35(3か月以上の保管はおやめください) 検知方式パッシブインフラレッド方式 動作表示灯昼間待機時:5秒毎に点灯・昼間検知時:2秒間高速点滅・夜間待機時:5秒毎に点灯・夜間検知時:2秒点灯・充電モード時:待機時点滅の際にバッテリー残量が70%以上で 5秒に1回点滅、70~40% 10秒に1回点滅、40~10% 20秒に1回点滅、10%未満で 30秒に1回点滅 設置場所屋外:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、天井、壁面、角柱 使用環境湿度(%)35~85RH ライト角度調整(°)上方向135、下方向45 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠) 点灯時間(1)5秒、(2)10秒、(3)20秒 センサー感知範囲左右45°、下方向30°、上方向120°可変 定格光束(Lm)300(白熱灯30W形相当) 検知エリア水平角度:120° 照射角度(°)85/サークル
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつも使える もしもに頼れる1台5役 普段使いはもちろん、災害・緊急時の備えとして持ってて安心の「手回し/ソーラー蓄電ラジオ」。 3通りの充電方法により蓄えた電力で、ラジオ放送の受信、スマートフォンの充電や、懐中電灯、SOSアラームと、コンパクトな本体にもしもに頼れる機能が満載。 付属のケーブルを接続してオーディオ機器のスピーカーとしても使用出来ます。 AM/FMラジオ 大きくて見やすい液晶表示のデジタルチューナー。 ワイドFMにも対応。 本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。 蓄電池 大容量4000mAhのバッテリーを内蔵。 iPhone X、Xperia XZ等、最新のスマートフォンの充電も安心です。 本製品が満充電の状態でスマートフォンを1回充電出来ます。 懐中電灯 明るさ1W(30ルーメン相当)の高輝度LEDライトを搭載。 暗闇でも手元/足元を明るく照らす事が出来ます。 本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。 外部音声 音声入力端子を装備。 外部オーディオ機器の音声を出力出来るので、スピーカーとしても使用可能。 本製品が満充電の状態で約30~35時間動作出来ます。 SOSアラーム 緊急時にボタンを押せば警報音が鳴り、ライトが点滅。 周囲に危険を知らせる事が出来ます。 手回し充電 本体底面にあるクランクを回して充電します。 毎分130~150回転させれば、約10~12時間で満充電になります。 ソーラー充電 ソーラーパネルが吸収した太陽光を電力に変換して充電します。 約40~50時間で満充電になります。 USB充電 パソコンやポータブルバッテリー等のUSB端子に接続して充電します。 約6~7時間で満充電になります。
電源内蔵リチウムイオン充電池=3.7V/4000mAh、乾電池:単4形乾電池(バックアップ用)3本=DC4.5V(DC1.5V×3本) 機能FM/AMラジオ、ソーラー充電、LEDライト、手回し充電、防水 仕様照射効率:1W(30ルーメン相当) セット内容本体、USBケーブル、オーディオケーブル、取扱説明書(保証書付) 材質ABS、PC、PVC ブラック × オレンジ 質量(g)490(乾電池含まず) 形式懐中電灯:LED 端子形状【USB】micro USB(メス)、USB-A(メス)、【オーディオ】3.5mmステレオミニ 定格出力5V/1A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約202×80×90(突起物除く) 最大消費電力(W)4 充電時間USB:6-7時間、ソーラー:45-50時間(※最大値の直射日光がパネルに満遍なく照射されている状態での合計時間(連続充電時間ではありません)です。)、手回し:10-12時間(130-150回転/分) ディスプレイLCD ケーブル長(mm)USB:450、オーディオ:450 受信周波数【ラジオ】AM:520-1710kHz、FM:76-108MHz 端子入力:micro USB(メス)、音声:3.5mmステレオミニ 出力:USB-A(メス) アズワン品番64-5211-48 防水保護等級IPX-3
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

LEDソーラーライト付きハンギングバスケット。草花を照らし、彩のある夜を演出。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 草花 鉢植え ハンギング バスケット 吊り下げ 材質ABS、PP、PS 質量(g)445 防塵防水性能IP44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×58 充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間 LED(LED1灯)0.06W相当 充電池タイプ1.2V 単四形 300mAh ニッケル水素 1本 充放電回数(回)(目安)約500 点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
1個ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石の質感が自然な雰囲気を演出。地面に差し込むスパイク付き。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ストーン 材質PP、レジンボンドサンド 質量(g)320 防塵防水性能IP44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×16 充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間 LED(LED1灯)0.1W相当 充電池タイプ1.2V 単三形 600mAh ニッケル水素 1本 充放電回数(回)(目安)約500 点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
1個ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無数の光の粒がまるで花火のような風情を演出。選べる8つの点灯パターン。地面に差し込む支柱タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 花火 材質ABS、ステンレス 質量(g)100 防塵防水性能IP44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×11.5×93 充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間 LED(LED90灯)0.1W相当 充電池タイプ1.2V 単三形 400mAh ニッケル水素 1本 充放電回数(回)(目安)約500 点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
1個ほか
998 税込1,098
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お庭をカラフルに彩る楽しいライト。ホワイト(固定)とカラフル(自動変色)の点灯パターンが選べる。地面に差し込む支柱タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 材質PP 質量(g)150 防塵防水性能IP44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.4×11.4×53 充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間 LED(暖色1灯+カラフル1灯)0.06W相当 充電池タイプ1.2V 単三形 300mAh ニッケル水素 1本 充放電回数(回)(目安)約500 点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
1個ほか
798 税込878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さな光の集合が、まるで蛍のような風情を演出。地面に差し込む支柱タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ホタル ほたる 材質ABS、ステンレス 質量(g)120 防塵防水性能IP44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×11.5×71 充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間 LED(LED10灯)0.1W相当 充電池タイプ1.2V 単三形 400mAh ニッケル水素 1本 充放電回数(回)(目安)約500 点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
1個ほか
998 税込1,098
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すりガラス調のおしゃれなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」。7cm角タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ピッコロ Piccolo すりガラス ガーデンブリツク 材質ガラス、ABS 質量(g)330 防塵防水性能IP66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×5 充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間 LED(LED1灯)0.06W相当 充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本 充放電回数(回)(目安)約300 点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
1個ほか
898 税込988
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モールガラス調のおしゃれなデザイン。RGB変色で幻想的な空間を演出。7cm角タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ピッコロ Piccolo ガーデンブリツク 耐衝撃ガラス LEDガーデンブリック RGB変色 3色 材質ガラス、ポリスチレン 質量(g)230 防塵防水性能IP66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×5 LED(LED1灯)0.06W相当 充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本 充放電回数(回)(目安)約500 点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
1個ほか
998 税込1,098
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)。ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)。長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。
仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55) アズワン品番65-5658-50
1個
33,200 税込36,520
翌々日出荷

MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ カメラ型ライト! 防犯対策に効果的な人感センサーライトです。 カメラスタイルと付属防犯ステッカーで防犯効果増大。 夜間は防犯カメラ風赤色パイロットランプが点滅、さらに人感センサーにより強力発光します。 ソーラー充電式で電気代0円、防犯ステッカーは縦型・横型デザインの2枚付属しています。
付属品コンクリート用アンカー、ビス 寸法(mm)170×91×117 質量(g)約320 バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)6~8(薄曇り) バッテリー容量(mAh)1800 明るさ(Lm)450(最大) 防水保護等級IP65 耐用年数(年)3~4 人感センサー範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用。昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます。夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅。ソーラー充電式で月々の電気代1円。夜間は人感センサーにより強力発光!。明暗センサーにより昼間は点灯しません。不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!。簡単取付!配線不要!電池交換不要!
用途効果的な防犯対策に! セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ 寸法(mm)195×215×100 質量(g)520 電圧(V)3.7/1800mAh 保護等級IP65 充電時間(時間)(薄曇り)6~8 耐用年数(年)3~4 人感センサー範囲:上下50~60°、左右100~110°
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

複数のナガレ工事灯が車の進行方向にストリーム表示(点滅)し誘導します。ストリームの点滅により、 運転手や通行人・車が道路の境界線や工事区域を容易に認識する事ができ安全性を確保し易くなります。 トンネル内でも使用が可能です。(無照時間内で使用可) 上り車線下り車線に使用できます(上下間の設置幅を10m以上離して下さい) ランダムに並べても赤外線放射方向表示の向きを合わせて設置すれば、ストリーム点滅します。 時計用標準電波(福島・佐賀)を使用しないので、停波したり、積乱雲や大きな建物の障害からの電波の乱れに対応します。 セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。
LED色赤/緑点滅 仕様cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時20日間点滅(1日12時間使用)、設置距離:(一部高速・一般道)5m、(高速)20m、防滴構造 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×65×167 光源LED×8灯(赤)4灯/(緑)4灯 使用電池ニッケル水素単3電池(2000mAh)×2本 視認距離300
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風情のある涼しげで粋なデザイン。RGB変色で幻想的な空間を演出。直径10cmタイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 切子 ガラス RGB変色 3色 材質ガラス、PP 質量(g)540 防塵防水性能IP44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×9 充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間 LED(LED1灯)0.06W相当 充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本 充放電回数(回)(目安)約500 点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
1個ほか
898 税込988
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ソーラー電源型赤外線センサ送信機
配線不要のソーラー電源型赤外線センサ送信機 最大警戒距離を屋外100mに拡大 赤外線センサーの警戒距離を屋外100mに拡大(従来品は屋外75m) 電源は投光器・受光器ともソーラー式電源ユニットで供給します。 警戒距離は屋外100mで、感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームセンサーです 相互干渉や回り込みが避けられる変調周波数切替機能を搭載 IP43相当保護構造
仕様空中線:内蔵型 材質赤外線センサー:樹脂、電源ユニット:樹脂、ソーラーパネル:アルミ 赤外線センサー:ワインレッド、電源ユニット:ブラック、ソーラーパネル:シルバー 質量(g)赤外線センサー:投光機:約1500(1台)、受光器:約1550、電源ユニット:約2600、ソーラーパネル:約600(接続コード除く) 検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム同時遮断方式)[二重変調方式] 配線接続端子式 出力電圧(V)ソーラーパネル:最大8.4(放射照度1kW/m2) 出力電流(A)ソーラーパネル:最大0.18(放射照度1kW/m2) 保護等級防雨構造:IP43相当 機能赤外線センサー:変調周波数切替、サウンドチェック、投光パワー切替、モニター出力、タンパー、検知応答時間切替、上段/下段切替、ワイヤレス光軸チェッカー接続、送信機:送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信、タンパー、ソーラー式電源ユニット:電池切れ報知、テスト送信、タンパー バッテリー専用バッテリー BA-75(小形シ-ル鉛蓄電池6V・7.2Ah) 角度調整範囲光軸:水平方向:±90°、垂直方向:±20°、ソーラーパネル:水平方向:360°、垂直方向:0~90° 応答時間(秒)検知:0.05~0.7(ボリュームにて可変) 到達距離(m)最大:1000 設置場所屋外 表示灯【アラーム】警報出力時:赤色点灯(受光器のみ)【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)【バッテリー電圧低下(赤色)】バッテリ-電圧低下時:点灯送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED) 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 警戒距離屋外100m以内 使用周波数(MHz)426帯 4波 (小電カセキュリティシステムの無線設備) 赤外線ライトLED(近赤外発光ダイオード)による2重変調パルスビーム 距離余裕10倍
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

赤外線センサーの警戒距離を屋外100mに拡大(従来品は屋外75m) 電源は投光器・受光器ともソーラー式電源ユニットで供給します。 警戒距離は屋外100mで、感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームセンサーです 相互干渉や回り込みが避けられる変調周波数切替機能を搭載 IP43相当保護構造 電源は投光器・受光器ともソーラー式電源ユニットで供給しタンパー・警報信号・電池切れ出力などの信号を電波で送信するので、電源工事やコントローラへの配線を行う必要がありません。 ソーラーパネルの天面にバードストッパーを取り付けるだけで、鳥などが寄り付きにくくなり、糞などがパネル表面に付着することで起こる発電効率の低下を低減します。 送信周波数を4種類から選択して切り替えることで、混信の危険性を低減することができます。
仕様【空中線】内蔵型 材質赤外線センサー:樹脂、電源ユニット:樹脂、ソ-ラ-パネル:アルミ 赤外線センサー:ワインレッド、電源ユニット:ブラック、ソ-ラ-パネル:シルバー 質量(g)赤外線センサー(2台):投光機:約3000(1台約1500)、受光器:約3100(1台約1550)、電源ユニット:約2600、ソ-ラ-パネル:約600(接続コード除く) 検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)[二重変調方式] 配線接続端子式 出力電圧(V)ソーラーパネル:最大8.4(放射照度 1kW/m2) 出力電流(A)ソーラーパネル:最大0.18(放射照度 1kW/m2) 機能赤外線センサー:変調周波数切替機能・サウンドチェック機能・投光パワー切替機能・モニター出力機能・タンパー機能・検知応答時間切替機能・上段/下段切替機能・ワイヤレス光軸チェッカー接続機能、送信機:送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能・タンパー機能、ソーラー式電源ユニット:電池切れ報知機能・テスト送信機能・タンパー機能 バッテリー専用バッテリー BA-75(小形シ-ル鉛蓄電池6V・7.2Ah) 角度調整範囲ソーラーパネル:水平方向360°、垂直方向0~90° 応答時間(秒)0.05~0.7(ボリュームにて可変) 使用周囲温度(℃)-10~+50 到達距離(m)最大1000 設置場所屋外(防雨構造IP43相当) 表示灯【アラーム】警報出力時:赤色点灯(受光器のみ)、【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)、【バッテリー電圧低下(赤色)】バッテリ-電圧低下時:点灯、【送信部】送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED) 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 光軸調整範囲水平方向:±90°、垂直方向:±20° 警戒距離屋外100m以内 使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備) 赤外線ライトLED(近赤外発光ダイオード)による2重変調パルスビーム 距離余裕10倍
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷

移動できる玄関灯ライトがあったら!という声から生まれたウォールライト&ハンディーライト!普段は太陽光で充電できるセンサーライトがライト部分を取り外すことで持ち運べるハンディーライトに!デザインにもこだわった、おしゃれなソーラー脱着式センサーライト! 普段は太陽光充電の明るい玄関灯がライト部分を取り外せば適度な明るさのハンディーライトに!庭キャンプ、軽作業、犬の散歩など、ちょっと明かりが欲しい時に、サッと取り外してパッと点灯!いつも決まった場所にライトがあるから、災害時や非常時でも慌てて懐中電灯を探す必要なし!電源不要!充電はソーラー部にセットするだけ!太陽の光に近い昼白色でメーカー初の800lmを実現! 1.壁付けのセンサーウォールライト時には最大800ルーメンで発光。2.壁付け時は高級感のあるフェイドイン・フェイドアウト点灯。3.点灯モードは微灯・消灯・常灯の3種類で優しい暖色系の灯り。4.取り外したハンディーライト時には最大200ルーメンで発光。5.ハンディーライトは、100ルーメンと200ルーメンの強弱切り替えが可能。6.ハンディーライト部分をソーラー充電部にセットしておけば、いつでも昼間の太陽光で自動的に充電。7.現在使用しているモードを色で判別できる新機能搭載。8.明暗センサーと人感センサーで人を検知すると自動で強力発光。9.斜めに置いたり吊下げても使える便利なリングスタンド付。10.IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!! <ウォールライト(※フェイドイン・フェイドアウト発光)> 微灯モード:周囲が暗くなると50lmの明るさで発光し、人を検知すると1000lmで発光し10秒後50lmの明るさに戻ります。 消灯モード:周囲が暗くなっても発光せず、人を検知すると1000lmで発光し10秒後に消灯します。 常灯モード:周囲が暗くなると200lmで発光し約6時間後に消灯します。※センサーは作動しません。 <ハンディライト> 弱:100lmの明るさで発光 強:200lmの明るさで発光 <モード表示(※モードをセンサーレンズの色でお知らせ)> 赤:微灯モード/緑:消灯モード/橙:常灯モード <バッテリー容量表示(※バッテリー容量をセンサーレンズの色でお知らせ)> 緑:約70%以上/橙:約30~70%/赤:約30%以下 フル充電から点灯回数約300回!人感センサーにより人を検知すると強力発光!初めてでも安心!配線不要で簡単設置! ※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。
電球の種類LED 保護等級IP65相当(※完全防水ではありません) 灯数20灯 ホワイト 電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません) 全光束(Lm)約800 色温度(K)4000 点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回 点灯時間ハンディ―ライト時:最長約6~8時間連続発光(※満充電時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×72×225 質量(g)約270 動作温度(℃)0~45 保証期間製品到着後1年間 セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、リングスタンド、日本語取扱説明書(保証書付) センサー感知方式人感 設置方式ねじ止め 設置場所玄関
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷