定格電圧(V)AC/DC24
形状弾頭形
外径(Φmm)80
光源LED
仕様IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)AC/DC24
形状弾頭形
外径(Φmm)80
光源LED
RoHS指令(10物質対応)対応
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
光源LED球(ハイブライトエコノミー)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)2000以下
保護構造IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)対応
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能
多用途対応の制御端子
便利な電源表示灯装備
端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)400/440
制御方式3アーム位相制御
設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点
絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上
警報方式乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定
相線式3相3線
絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間
適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)
周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)
定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能
多用途対応の制御端子
便利な電源表示灯装備
端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)380,400/440共用
制御方式位相制御
本体寸法(mm)60×152×178
設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点
絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上
相数単相
警報方式乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定
絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間
適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)
周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)
定格電圧変動範囲±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能
多用途対応の制御端子
便利な電源表示灯装備
端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節
警報方式乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定
制御方式3アーム位相制御
設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点
相線式3相3線
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)200/220
定格電圧変動範囲±10%
周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)
絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上
絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間
RoHS指令(10物質対応)対応
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。
多用途対応の制御端子。
便利な電源表示灯装備。
端子カバー標準装備、安全なカバー付。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整
周波数(Hz)50/60 自動切換
定格電圧(V)100/110,200/220共用
制御方式位相制御
設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点
絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上
相数単相
絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間
適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)
周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)
定格電圧変動範囲±10%
勾配0~100%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力調整0~98%
LED照明の測定に対応。
消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。
内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ
表示桁数2000カウント
表示単位Lx(ルクス)
受光素子シリコンフォトダイオード
液晶表示器4桁
階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
バリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。多用途対応の制御端子。便利な電源表示灯装備。端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整
仕様ソフトスタート:約0.2秒、ソフトアップ:約0.2~5秒可変
質量(kg)3.5
周波数(Hz)50/60Hz 自動切換
定格電圧(V)回路電圧100/110V、200/220V共用
制御方式位相制御
本体寸法(mm)155×157×228
定格電流(A)100
設定方式4~20mA(200Ω),、0.8~4VDC(100KΩ)、手動設定、無電圧接点
絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50MΩ以上
相数単相
絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間
適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)
周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)
定格電圧変動範囲±10%
勾配0~100%
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
出力調整0~98%
1個
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
Pシリーズは多彩なバリエーションの汎用機種です。定電流、定電圧、定電力、ピーク過電流モデルが作成できます。バリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。多用途対応の制御端子。便利な電源表示灯装備。端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整
仕様出力調整範囲:0~98%、勾配調整範囲:0~100%
寸法(mm)124×160×228
質量(kg)3
周波数(Hz)50/60Hz 自動切換
制御方式位相制御
定格電流(A)60
設定方式4~20mA(200Ω),、0.8~4VDC(100KΩ)、手動設定、無電圧接点
相数単相
絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間
適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)
周囲温度(℃)0~60℃(40℃以上では電流低減)
定格電圧変動範囲±10%
絶縁抵抗電力回路:ケース側 DC500メガーにて50MΩ以上
使用回路電圧100/110V、200/220V共用
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ソフトスタート時間約0.2秒(ソフトアップ約0.2~5秒可変)
1個
¥64,980
税込¥71,478
16日以内出荷
消防法や風営法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度まで広くカバーしています。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載しています。
用途照度測定、LED照明の測定に
仕様型式承認取得、LED照明/OLED照明対応、USBでPC接続可能、5レンジ、オート/マニュアル切替、Bluetooth無線技術搭載の照度計
セット内容取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR2)×2、センサキャップ(ストラップ付)×1、携帯用ケース(本体収納用ケース)×1、ストラップ(本体用)×1、USBケーブル(0.9m)×1、CD-R(USBドライバ、専用アプリケーションソフトウェア、通信仕様書)×1、電波使用上の注意×1
測定方式シリコンフォトダイオード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×39×170
分解能0.01~100lx
連続使用時間(時間)約300(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信なし)、約80(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信あり)
JIS規格JIS C 1609-1 2006 一般形AA級
アルト専用増設電源ユニット。専用設計なのでインテリアの雰囲気を損なわず純正品のようなフィット感。カーソケット×2口+USB×2ポートでハイパワー充電が可能。取付は純正ソケットに差込み、粘着テープで貼付けるだけ。配線なしの簡単取付。通電時は運転席のフロアを照らすフットライトとパイロットランプ(ブルーLED)が発光。ソケットカバー・USBポートカバー付。USB電源は2.4Aを連続出力可能
電源(V)DC12
使用温度範囲(℃)0~45
出力電流(A)DC12V最大:7(ソケット2口合計)、DC5V最大:2.4(USB2口合計)、製品全体最大:7
ヒューズ容量(A)10(交換可能)
適合車種(H28年8月現在)スズキ:アルト/アルトワークス/アルトターボRS(H26年12月~HA36S)の右ハンドル車専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
2段ビーム対向型赤外線センサーも進化して新時代へ!
特許技術満載の赤外線センサーがつくる安心と信頼!
外乱光に強い (二重変調方式)
悪環境に強い (2段ハイパワービーム)
省エネ設計 (低消費電流化)
グリーン設計 (RoHS指令に対応)
虫が入りにくい構造 (防虫・防滴設計)
見やすい照準機構 (ダブルリング照準機構)
視認性の向上 (ターゲットカラー)
ツーステップサウンドチェック方式採用
水平角度調整範囲の拡大およびロック機構
雷に強い (雷対策強化)
材質樹脂
色ワインレッド
質量(g)投光器:約370、受光器:約400
出力【タンバー】接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:受光機カバーをはずした時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵
配線接続M3セルフアップ端子式
電源電圧(V)DC10~28(極性なし)
保護等級防雨構造:IP55相当
機能変調周波数切替、カバー補正、モニター出力、検知応答時間調整、サウンドチェック、アラームメモリー、タンバー、受光感度表示
角度調整範囲光軸:水平方向±95、垂直方向±10
応答時間(秒)検知:0.05、0.1、0.25、0.7(設定スイッチにて4段階)
使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結・結露なきこと)
検知方式近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)(2重変調方式)
設置場所屋外
警報出力接点方式:無電圧半導体接点a接点/b接点切替式接点容量:AC/DC30・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵接点動作:標準/リアルタイム動作切替(ディップスイッチにて切替)、標準:遮光時間出力(ただし2秒以下の場合は2秒間出力)、リアルタイム:遮光時間出力
表示灯【投光】通電時:赤色点灯(カバー開時のみ/閉時は消灯)、【アラーム】警報出力時:赤色点灯、【受光感度減衰時】赤色点滅、【メモリー】赤色点滅
RoHS指令(10物質対応)対応
距離余裕10倍
汎用的なネジ締め付け方式による堅固な結線と安定性を提供。コンパクトサイズで制御盤のデッドスペース削減を実現。ジャンパーバーの使用有無により、個別およびコモンの入/出力を選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。DINレール及びネジ締め付け方式で取付可能。製品内部のイジェクターと取り外しレバーで簡単にリレー交換可能。リレー保護カバー
付属品ジャンパバー: 2個(モデル名: JB-7.62-04)
材質ケース&ベース: MPPO、ターミナルピン: 黄銅
質量(g)約104(約68
電流(A)250VAC~ 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流)
定格電圧(V)24DC±10%
耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間
使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65
使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH
適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)]
表示灯動作表示灯: 青色LED
適合電線AWG22~16(0.30~1.25mm2)
絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流≦8mA
点数リレー:4点
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
関連キーワード