用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)4K
ハンドルNO.24
仕上メッキ+電着クリアー
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能表示錠(トイレ用等)
適合扉厚(mm)26~42
バックセット60(B/S)(mm)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)4K
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金
仕様トイレ用(表示タイプ)
セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体
仕様1ラッチ:LSミニケース錠
ハンドルKレバー32
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)28~40
バックセット(mm)B/S51
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)プレス鋼板
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)60
種類レバーハンドル
機能小判座、表示錠(2型)
対応戸厚(mm)29~45
ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
仕上ニッケル
機能表示錠(2型)
対応戸厚(mm)29~45
種類レバーハンドル
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、手のひらでも開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金
仕様トイレ用(表示タイプ)
セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体
仕様1ラッチ:LSミニケース錠
ハンドルKレバー43
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)28~40
バックセット(mm)B/S51
防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。
防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。
米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。
公共建築協会評価品もあります。
(対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。)
NDシリンダーもあります。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
勝手なし
適合扉厚(mm)33~43
錠前サムターン、エマーシル錠(表示あり)
一般的な室内用レバーハンドルセットです。
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様トイレ用(ツマミカギ)
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
バックセット(mm)B/S60
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能シリンダー錠(個室用等)
適合扉厚(mm)26~42
バックセット60(B/S)(mm)
防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。
公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm)
サムターンはLGF,LGと同様各種あります。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
本締錠LXDもあります。
耐震受座、可動受座、共通受座があります。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
勝手なし
適合扉厚(mm)33~43
錠前サムターン、エマーシル
関連キーワード