商品豆知識
用途ドアの開閉方向表示・非常時の誘導に
仕様表面透明ペットフィルム、粘着シール
材質PVCステッカー
幅(mm)Φ50
取付方式ステッカー
使い方はイロイロ。方向指示、方向表示に。
塩ビタイプとアルミタイプの2種類あります。
用途配管の識別用他
形状長方形(白地に矢)
取付方式ステッカー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
取付方式シール/ステッカー
材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)
寸法(横×縦)(mm)80×200
こんなお得な商品も!

表示板 スライド式ドア
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
取付方式裏面テープ付
仕様裏面テープ付
配管表面温度約-45℃~120℃までOK。
仕様裏面粘着
材質アルミステッカー
文字内容高温注意
取付方式ステッカー
貼り付け場所に応じて、縦横大小サイズからお選びいただけます。
直接貼り付けて警告する表示ステッカーです。
図記号によりわかりやすくしています。
取付方式シール/ステッカー
取付方式ステッカー
材質アルミステッカー
仕様裏面離けい紙付き
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
付属品裏面離けい紙付
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
取付方式ステッカー
識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。
角型。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
材質アルミ
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)-29~100
仕様裏面離けい紙付
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ステッカー
材質塩ビシール
仕様ラミネート加工
質量(g)80
寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
取付方式ステッカー
材質PVCステッカー
仕様裏面粘着
寸法(mm)100×100
質量(g)6
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。
貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
耐熱温度(℃)-29~100
仕様裏面離けい紙付
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
取付方式裏面離けい紙付
こんなお得な商品も!

ステッカー 矢印
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途階段などの通行規制に
仕様裏面粘着
材質アルミステッカー
取付方式ステッカー
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)-29~100
仕様裏面離けい紙付
種別注意
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
取付方式裏面離けい紙付
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
こんなお得な商品も!

標識 作業主任者の職務
モノタロウ
¥689
税込¥758
安全法で規定された作業種類を網羅。
東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。
太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。
屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。
材質塩化ビニル
取付方式シール/ステッカー
貼り込むと矢印だけ残ります
取付方式ステッカー
材質マーキングフィルム
厚さ(mm)0.1
文字内容矢印
「足場」改正法に伴う関連商品。
仕様つや消し
取付方式ステッカー
取付方式裏面粘着
仕様裏面粘着
寸法(mm)100×220
蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。ドアの場所が一目で分かります。
用途ドアの押す・引くが一目で分かるように表示する為のステッカー標識です。
材質蓄光ステッカー
床面に貼るだけで簡単に区画分けが出来ます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途パレット置場などの区画分けに
材質ポリオレフィン
厚さ(mm)0.16
取付粘着シール
質量(g)10
縦(mm)120
横(mm)120
表示内容L型
ライン幅(mm)50
透明地のステッカーなので、配管下地の色を損なわず、表示できます。
用途配管の流体方向表示に。
トラスコ品番552-8285
材質ペットフィルム(透明地)
厚さ(mm)0.066
取付粘着シール
縦(mm)30
横(mm)60
表示内容黒矢印
1組(10枚)
¥389
税込¥428
翌々日出荷
置場の4コーナーに
材質PVCステッカー、(表面)透明ペットフィルム
寸法(mm)120×120×50
取付方式ステッカー
ミニスタンド(SF-67)に貼り付けるだけで表示看板とし
用途ミニスタンド(SF-67)用表示シール
トラスコ品番160-7776
材質PVC
質量(g)22
寸法(Φmm)【表示シール】285
取付け方法粘着シール
表示内容駐車場
1セット(60個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
床面に貼るだけで簡単に方向指示が出来ます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途事務所、通路等の屋内床面への設置に
表示内容矢印
取付粘着シール
材質ポリオレフィン
ドアの開閉部分に沿って床面に貼る事で、開閉方向を示せます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途床面がクロス、タイルカーペット貼りになっているドア設置場所への貼り付けに
トラスコ品番243-1765
材質ポリオレフィン
色白
取付粘着シール
質量(g)20
縦(mm)50
横(mm)50
表示内容丸型
1組(7枚)
¥669
税込¥736
当日出荷
蛇口付近のタイルやステンレス板等に直接貼り付けるのに便利です。
取付方式ステッカー
掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブルなどの切断・破損事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の中間に敷説する位置表示シートです。
耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折込加工をしてあります。
2倍折込(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。
取付方式シートタイプ
材質ポリエチレンクロス+ラミネート
質量(kg)2
寸法(幅Wmm×長さLm)150×50
ミニスタンド(SF-67)に貼り付けるだけで表示看板として使用できます。
用途ミニスタンド(SF-67)用表示シール
取付け方法粘着シール
材質PVC
質量(g)22
寸法(Φmm)【表示シール】285
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ