商品豆知識
カラーコーンにかぶせるだけ。立体形状のミミで注目度抜群!。折り畳んで保管できるので、かさばりません。最適な厚みと重量により、安定した装着感を実現。吸水性がないポリプロピレン製の為、強度・耐摩耗性が高く、屋外使用に適しています。街の景観を損なわずに、効率良い注意喚起を促せます。
用途カラーコーンにかぶせて分かりやすいメッセージ表示。
適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ)
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)約0.4
取付方式カラーコーン取付
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(折りたたみ時)527×307×0.8
使用期間(年)約1~3
こんなお得な商品も!

危険物標識 火気厳禁 硬質塩ビ
モノタロウ
¥899
税込¥989
危険物規則に基づく表示です。
用途トラックやタンクローリーに。
質量(g)200
材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
取付方式穴4
エコマーク認定認定
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
付属品裏面離けい紙付
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
取付方式ステッカー
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
種別ハトメ穴タイプ
適合ロープ径(Φmm)9
穴径(mm)9
材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
縦型標識
材質鉄板(明治山・4mmΦ穴4スミ)
こんなお得な商品も!

危険物標識 火気厳禁 鉄板
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
危険物規則・火災予防条例に基づく危険物の保管場所に表示する標識です。
材質鉄板(明治山・4mmΦ穴4スミ)
寸法(mm)300×600
質量(g)700
厚さ(mm)1.2
取付方式穴4
日英バイリンガル表記。
HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。
プライマーあり。
用途各種禁止事項の明示に。
仕様4隅R加工 Φ5mm孔×4
材質HIPS
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)254×356
取付方式ビス止め
設置目的が曖昧な三角コーンの目的を明確にする三角コーン専用標識カバーです。防水仕様で雨天時にもお使いいただけます。
上部をカットしているので、風で飛んでいく心配はありません。耳部があることで視認性が高くて訴求力に優れています。
用途工事現場、学校、会社、駐車場など様々な場所でお使いいただけます。
取付方式カラーコーン取付
材質ポリプロピレン
寸法(mm)400×5×500
耐久性(年)約1
適合サイズ(cm)(パイロン)70
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ステッカー
材質塩ビシール
仕様ラミネート加工
質量(g)80
寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。
非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。
非粘着のため、長期保存が可能です。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。
駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。
マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。
仕様切断にはカッターが必要、非粘着タイプ
厚さ(mm)0.1
質量(g)330
取付方式テープ
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)50
こんなお得な商品も!

危険物標識 火気厳禁 鉄板
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
取付方式穴4
材質スチール(メラミン焼付)
仕様Φ3.5mm穴×4、明治山、フチ線枠なし
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)300×600
質量(g)570
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
材質透明PET樹脂(穴上2下2)裏印刷
寸法(mm)207×356
取付方式穴4
ロープやチェーンを張るだけでなく、危険や警告をはっきりと表示できます。9mm以下のロープ状(棒状)であれば簡単に通せます。
用途注意・警告喚起。安全確保・環境整備。
寸法(縦×横)(mm)290×240
質量(g/袋)33
材質ポリ塩化ビニール
取付方式吊り下げ
適合ロープ径(Φmm)9以下
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

危険物標識 火気厳禁 鉄板
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
取付方式穴4
材質スチール(メラミン焼付)
仕様Φ4.0mm穴×4、明治山、フチ線枠なし
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)600×300
質量(g)570
取付方式吊り下げ
材質厚口コート紙
長さ(mm)430
幅(mm)430
質量(g)28
耐久性能UP!
カラーコーンに被せるだけの簡単設置。視野性が高く、見やすい。雨にも丈夫。付け替えられるので費用対効果が大幅にUP! 上部をカットすることで、下からのあおられた空気を逃がし、外れることがないようにしています。耳をつけることにより、視野性をよりUP!
用途コーンカバーに被せて
材質屋外用高隠蔽白(ポリプロピレン)
適合70cmコーン専用
厚さ(mm)0.4
質量(g)140
取付方式カラーコーン取付
寸法(縦×横×奥行)(mm)550×400×5
使用期間(年)約2
表示内容立入禁止(英語・中国語・韓国語・日本語)
取付方式テープ
材質ポリエチレン
仕様黄色地黒文字
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)50
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)600
寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
明治山型製に比べ板厚が厚く塗装も粉体塗装を採用したことでより一層高耐久性を実現(一部メラミン塗装)しました
用途危険物・消防用標識
材質スチールかまぼこ型
取付方式四隅穴付
取付穴径(Φmm)3.5
カラーコーンにかぶせるだけで、標識に早変わり。カラーコーンにかぶせるだけの手間いらず。明確な意志を伝える事が出来、外すと平らになるので収納もかさばりません。
付属品10mmΦハトメ
材質ポリプロピレン
取付方式カラーコーン取付
PVCプレートは自己消火性の特性を持つ樹脂です
用途危険物・消防用標識
材質PVCプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に
取付粘着シール
材質ポリオレフィン
文字内容立入禁止
材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)
仕様非粘着
厚さ(mm)5
寸法(mm)200×450
1個
¥4,000
税込¥4,400
8日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)600
寸法(幅W×高さH)(mm)600×300
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
工事現場などの単管バリケードやコーンバーに。
面ファスナーで、付け外しが簡単。
反射文字で夜間もクッキリ。
仕様マジックテープ式
材質ポリエステル
寸法(mm)450×600
色レッド
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ステッカー
材質塩ビシール
仕様ラミネート加工
質量(g)80
寸法(幅W×高さH)(mm)600×300
サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。
文字内容立入禁止
材質プラスチック板2mm
寸法(高さH×幅W)(mm)300×600
加工内容周囲4ヶ所穴あけ
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
床面に貼るだけで簡単に注意喚起が出来ます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途事務所、通路等の屋内床面への設置に
材質ポリオレフィン
取付粘着シール
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
寸法(縦×横)(mm)100×300
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ