43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カネロン化学表面保護テープ(白)
エコ商品
主な用途表面保護用 粘着力(N/25mm)1.96 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主な用途表面保護用 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ低粘着
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NO.9492 【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9492 寺岡製作所 カスタマイズ可
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 弱粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護 厚さ(mm)0.06 透明 長さ(m)100 基材ポリエチレンフィルム 粘着剤アクリル系 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,050 税込1,155
10日以内出荷

ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。 伸度(%)350 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)0.9 引張強度(N/20mm)30
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
粘着力(N/25mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NO.9493 【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9493 寺岡製作所 カスタマイズ可
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 中粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護 厚さ(mm)0.06 透明 長さ(m)100 基材ポリエチレンフィルム 粘着剤アクリル系 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)1.92 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,050 税込1,155
10日以内出荷

NO.9491 【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9491 寺岡製作所 カスタマイズ可
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 微粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護 厚さ(mm)0.06 長さ(m)100 基材ポリエチレンフィルム 粘着剤アクリル系 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)0.45 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,050 税込1,155
10日以内出荷

SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。 伸度(%)200 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.7 引張強度(N/20mm)65 巻戻し力2.8(N/20mm) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止 材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系 厚さ(mm)0.06 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)一般温度環境下 粘着力(N/25mm)2
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止 材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系 厚さ(mm)0.06 透明 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)一般温度環境下 粘着力(N/25mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NO.9494 【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9494 寺岡製作所 カスタマイズ可
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 強粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護 厚さ(mm)0.07 長さ(m)100 基材ポリエチレンフィルム 粘着剤アクリル系 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)2.89 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,050 税込1,155
10日以内出荷

NO.9491 【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9491 寺岡製作所 カスタマイズ可
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 微粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護 厚さ(mm)0.06 透明 長さ(m)100 基材ポリエチレンフィルム 粘着剤アクリル系 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)0.45 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,050 税込1,155
10日以内出荷

NO.9494 【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9494 寺岡製作所 カスタマイズ可
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 強粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護 厚さ(mm)0.07 透明 長さ(m)100 基材ポリエチレンフィルム 粘着剤アクリル系 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)2.89 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,050 税込1,155
10日以内出荷

NO.9493 【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9493 寺岡製作所 カスタマイズ可
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 中粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護 厚さ(mm)0.06 長さ(m)100 基材ポリエチレンフィルム 粘着剤アクリル系 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)1.92 RoHS指令(10物質対応)対応 特性中粘着 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,050 税込1,155
10日以内出荷

NO.9492 【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9492 寺岡製作所 カスタマイズ可
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 弱粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護 厚さ(mm)0.06 長さ(m)100 基材ポリエチレンフィルム 粘着剤アクリル系 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性弱粘着 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,050 税込1,155
10日以内出荷

PPなど低極性粗面被着体に対し、強接着を発現し、剥離後の耐糊残り性・耐汚染性に優れています。
用途粗面建材やフロアカーペット等の表面保護。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP)ブレンド系フィルム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.063 クリア 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)1.28 引張強度(N/10mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低温接着性に優れています。軽加工用途に適しています。 粘着剤を利用したステンレスなどの金属板用に開発した、環境問題に取り組んだ表面保護材(水系粘着)です。 環境保護に対する取り組みとして、製造段階から有機剤を使用していません。
用途ステンレス板、アルミ板の運搬・加工時の表面保護。 ライトブルー 長さ(m)100 厚さ(mm)0.06 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)1.3 粘着力(N/25mm)3.25
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装 主な用途自動車内装用 粘着力(g/25mm)350 テープ厚さ(μm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

磁気テープを保護し、タイヤ跡も防ぎます。倉庫や工場でAGV磁気テープの汚れ・破れ防止にご使用下さい。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など 仕様裏面粘着 幅(mm)90 長さ(m)30 厚さ(μm)137±5(セパ無) 主な用途保護用 RoHS指令(10物質対応)対応 つやグロス 総厚(μm)162±5
1巻
18,980 税込20,878
翌々日出荷

鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

表面保護フィルムテープ対応。 送りローラーにシリコンローラーを採用で通過する際にフィルムテープに付着する『ローラーのすじ痕』を軽減する設計。 最大幅 50mm、自動送り・ 自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を OFF にした際もバック アップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
用途軽・中生産ラインに最適!定寸で自動送り、自動カット! 仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル、弱粘着アタッチメント 適合表面保護フィルム 質量(kg)2.4 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 電源AC100(50/60Hz)(117Vm,230V対応可能) 本体寸法(mm)奥行245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 主な用途保護用 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能オールシリコンローラー、自動送り、自動カット、7 セグLED デジタル3 桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、弱粘着アタッチメント、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)20-999 テープ長さ(mm)設定範囲/20~999(1mm単位で変更可能) 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
70,980 税込78,078
8日以内出荷

今までにない柔らかさで、皆様の安全をサポートします。非常にやわらかくて、ぶつかりの衝撃を吸収します。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。両面テープや接着剤で危険個所に貼るだけでぶつかり事故を防ぎます(両面テープ、接着剤は付属しておりません)。耐摩耗性にも優れています。定番の90cmより長いロングタイプで、長い箇所の施工時に継ぎ足す必要がなくなり、見た目もよりすっきりとした印象を与えます。
用途角が鋭利で危ない家具、家電の安全対策に。よく頭をぶつける箇所の保護に。 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面にエンボス加工(凹凸)処理をしており、巻きやすくなっています。 非粘着タイプの配管保護専用テープ。
用途配管の保温・保護・識別に。 質量(g)160
1巻ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本の文化と伝統をベースに誕生したワーロンシート。意匠性、厚みやサイズも豊富です。 美しい意匠性:和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。優れた耐久性:和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネートし、耐久性に優れております。 安全安心:破れにくい上に防炎製品認定品です。お手入れ簡単:表面は拭き掃除が可能でお手入れも簡単です。接着方法:専用両面テープ(0.45mm厚み除く)。切断方法:カッターナイフ、ハサミ、裁断機。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具 材質塩化ビニール樹脂+和紙+塩化ビニール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 3インチ紙管タイプです。 150℃ 30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。
用途各種工業製品塗装マスキング用。 車両用塗装マスキング用。 建築内装マスキング用。 保護用途用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。 トラスコ品番250-1791 アズワン品番65-1945-52 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)
659 税込725
当日出荷

3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。 トラスコ品番250-1788 アズワン品番65-1945-44 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(7巻)
829 税込912
当日出荷

3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃ 30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。 トラスコ品番108-6701 アズワン品番65-1945-56 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(12巻)
729 税込802
当日出荷

3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。 トラスコ品番250-1793 アズワン品番65-1945-46 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5巻)
809 税込890
当日出荷

光洋化学カットエース抗菌印刷入
エコ商品
貼るだけで簡単に菌を抑える、確かな抗菌効果。SIAAが定めた安全性基準を満たしている。衛生的なテープで、表面についた菌の増殖を抑制。よく貼り付き、きれいに剥がせる。
用途ご家庭やオフィスの様々なところの抗菌に。 クリア タイプ片面 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 粘着力(N/25mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 効果抗菌:表面についた菌の増殖を抑制
1箱(24巻)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。 トラスコ品番250-1789 アズワン品番65-1945-41 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
809 税込890
当日出荷

3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。 トラスコ品番250-1790 アズワン品番64-5278-92 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4巻)
809 税込890
当日出荷

3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。 トラスコ品番250-1794 アズワン品番65-1945-43 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8巻)
789 税込868
当日出荷

いにしえより日本の自然と風土の中で培われてきたさまざまな色。その中から日本の伝統的な15色を表現しました。 美しい意匠性:和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。優れた耐久性:和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネートし、耐久性に優れております。 安全安心:破れにくい上に防炎製品認定品です。お手入れ簡単:表面は拭き掃除が可能でお手入れも簡単です。接着方法:専用両面テープ。切断方法:カッターナイフ、ハサミ、裁断機。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具 材質塩化ビニール樹脂+色和紙+塩化ビニール樹脂 厚さ(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

厚みのある滑り止めテープで高い耐久性を発揮します。Afera(欧州粘着テープ協会)の基準を満たした粘着強度で過酷な環境にも対応します。表面の砥粒が大きく、泥や砂が目詰まりしにくく安定した安全性を実現します。
用途屋外用。 材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム 厚さ(mm)1.74 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,798 税込1,978
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩田製作所バンパープロ
エコ商品
工場内の危険な角部に取り付けケガを防止、安全対策に役立ちます 耐久性、耐衝撃に優れた高密度発泡ポリウレタン製 表面はポリウレタンフィルムをコーティング、耐油性や耐水性に優れています 両面テープ付で簡単に取り付けが可能
材質発泡ポリウレタン 質量(g)680 長さ(m)1 形状コーナー用 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩田製作所バンパープロ
エコ商品
工場内の扉や壁面など平面に取り付けケガを防止、安全対策に役立ちます 耐久性、耐衝撃に優れた高密度発泡ポリウレタン製 表面はポリウレタンフィルムをコーティング、耐油性や耐水性に優れています 両面テープ付で簡単に取り付けが可能
材質発泡ポリウレタン 質量(g)250 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆反射 / 反射テープ. Turck Bannerの反射、逆反射テープシリーズです。 逆反射素材には感圧接着剤がついています。 使用まで表面を清潔にして、湿らせないようにしてください。
仕様アクセサリタイプ = センサ反射板使用用途 = 915シリーズ、Pico-Gaurd光ファイバ安全インターロックシステム実装タイプ = 粘着テープ表面パターン = 丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

厚みのある滑り止めテープで高い耐久性を発揮します。Afera(欧州粘着テープ協会)の基準を満たした粘着強度で過酷な環境にも対応します。表面の砥粒が大きく、泥や砂が目詰まりしにくく安定した安全性を実現します。
用途屋外用。 材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム 幅(mm)50 厚さ(mm)1.3 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,400 税込3,740
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)