652件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOKO(東洋計器興業)配管表面型測温抵抗体
RoHS
配管表面測定用の測温抵抗体で既に稼働しているプラントや空調の配管で後から温度計測が必要になった場合や、配管が細くて温度センサーを挿入する事ができない場合でも温度計測を可能にします。
用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。 配管の温度を計測目的に。 温度測定範囲(℃)0~100 仕様測温抵抗体 測定電流1mA 端子M4圧着Y端子 RoHS指令(10物質対応)対応 素子数シングルエレメント 関連資料寸法図 階級(級)B エレメント種類Pt100Ω
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。 樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
厚さ(μm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)120 その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。 トラスコ品番323-1747 材質S58C 質量(g)100 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考) 表面抵抗値(Ωsq)1×106~107 アズワン品番1-6629-03 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ワンタッチスプレー式で超微粒子の霧が必要な箇所に行きわたり、均一に塗布できます。 低湿度下において10の7乗Ω/□の表面抵抗値を保持します。 無色透明でベタツキがない、きれいな皮膜を形成します。 アルコール溶液ですから、極めて短時間に乾燥被膜を形成することが出来ます。
用途エレクトロニクス部品の包装材の帯電防止。 電子機器の帯電防止。 ICキャリアチューブの高性能帯電防止。 プラスチックフィルムやシートの印刷時の静電気障害の除去。 手袋などの、繊維製品の帯電防止処理。 OA機器プラスチック部品、その他一般プラスチック形成品の帯電防止。 トラスコ品番477-7999 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.168L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

1袋(5個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5個)
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 半固定抵抗器 1 表面実装
RoHS
仕様最大抵抗:100Ω 、 回転数:1 、 取り付けタイプ:表面実装 、 定格電力:0.25W 、 終端スタイル:ガルウィング 、 長さ:5mm 、 奥行き:4.5mm 、 高さ:2.3mm 、 寸法:5 x 4.5 x 2.3mm 、 軸径:2.3 mm 、 許容差:±20% 、 動作温度 Min:-55℃ 、 サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィング RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

自重堂80400 エコ高制電ブルゾン
エコ商品、RoHS
IEC規格対応の高制電・低発塵ウエア。≪清浄度クラス1000≫衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC61340-5-1適合商品。高性能を追求した弱電・半導体工場に求められる本格的な高制電ユニフォームです。
仕様衿吊り、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、エコマーク、縫製仕様(低発塵仕様) その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ブルゾン エコマーク認定認定 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地エコペット高制電ツイル グリーン購入法適合 名入れ エコマーク認定番号19 103 049
1着
6,290 税込6,919
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

IEC規格対応の高制電・低発塵ウエア。≪清浄度クラス1000≫衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC61340-5-1適合商品。高性能を追求した弱電・半導体工場に求められる本格的な高制電ユニフォームです。
仕様縫製仕様(低発塵仕様) その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ツータックパンツ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地エコペット高制電ツイル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能低発塵、製品制電 裾上げ 性別女性用 エコマーク認定番号19 103 049
1本
4,790 税込5,269
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

カーボン繊維を組み込んだポリエステル繊維を使用しているので静電気による傷害の防止に効果的な手袋です。 サイズ毎に手首のカラーが違う為、混同せずに管理頂けます 手の指のみコーティングによりグリップ強化し、指以外はノンコートの為、通気性が抜群です 表面抵抗値10Ω5~10Ω7
材質繊維部:ポリエステル+炭素糸 樹脂部:ポリウレタン 入数(双)10 機能制電防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
2,798 税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IEC規格対応の高制電・低発塵ウエア。≪清浄度クラス1000≫衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC61340-5-1適合商品。高性能を追求した弱電・半導体工場に求められる本格的な高制電ユニフォームです。
仕様縫製仕様(低発塵仕様) その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ツータックパンツ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地エコペット高制電ツイル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能低発塵、製品制電 裾上げ エコマーク認定番号19103049
1本
4,990 税込5,489
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カーボン繊維を組み込んだポリエステル繊維を使用しているので静電気による傷害の防止に効果的な手袋です。 サイズ毎に手首のカラーが違う為、混同せずに管理頂けます 手のひら側はコーティングによりグリップ強化し、手の甲側はノンコートの為、通気性が抜群です 表面抵抗値10Ω5~10Ω7
材質繊維部:ポリエステル+炭素糸 樹脂部:ポリウレタン 入数(双)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
2,798 税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自重堂84400 長袖ブルゾン
エコ商品、RoHS
製造業向けIEC規格対応高制電エコユニフォーム。 生地の表面に導電性繊維をグリッド状に入れることで、衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC(国際電気標準会議)適合製品です。弱電・半導体といった精密機器を扱う工場の組み立てライン等での着用をお薦めします。
職業別シーン精密機械・電子機器製造 混率(%)ポリエステル100(リサイクル素材55仕様) 仕様携帯電話ポケット、衿吊り、ワンポイント、エコマーク、内ポケット、肘タック 種別長袖ブルゾン 材質フロントファスナー樹脂 エコマーク認定認定 生地エコペット高制電サマーツイル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 049
1着
5,690 税込6,259
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。
用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体 材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉 使用周囲温度(℃)‐20℃~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
1本
特価
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

優れた静電気拡散性を兼ね備えた帯電防止タイプのポリエチレン(PE)フィルムです。フィルム(樹脂)事態に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんど無く、安定した表面抵抗値を長時間持続します。界面活性剤やスリップ剤が添加されていない非汚染性フィルムのため、ブリードによるベタツキ・製品への移行が無く、印刷落ちやブロッキングの心配がありません。
用途精密電氣部品の梱包材 ブルー 厚さ(μm)50 加工普通シール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000枚)ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ポリエチレン(PE)原料にカーボンブラックを特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、表面抵抗値を10×4乗Ω以下(計測値)を実現し、優れた導電性を兼ね備えた黒色不透明タイプのPEフィルムです。
用途液晶関連製品や電子部品・電材等の包装・簡易的なアース用部品・遮光袋 厚さ(μm)50 加工普通シール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000枚)ほか
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別丸棒 材質MCナイロン(MC901) 長さ公差(mm)+1.0~+15.0
1本
558 税込614
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

IEC規格対応の高制電・低発塵ウエア。≪清浄度クラス1000≫衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC61340-5-1適合商品。高性能を追求した弱電・半導体工場に求められる本格的な高制電ユニフォームです。
タイプ名入れ不可 エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100% JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 素材エコ素材 生地エコペット高制電ツイル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能低発塵、製品制電 エコマーク認定番号19 103 049
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別切板 材質MCナイロン(MC901) 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1013 長さ公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)0~+1.0 幅公差(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

ESDピンセット エンジニア 動画あり
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験) 表面抵抗値(Ω)1×105~107 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NP-05 マイクロニッパー エンジニア 動画あり
ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。
用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。 全長(mm)123 仕様ばね付 トラスコ品番368-8089 材質高炭素鋼 質量(g)65 刃部硬度HRC59±3 切断能力(Φmm) 銅線0.8 表面抵抗値(Ωsq)1×106~107 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷


用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線 種類難燃ケーブル 全長(m)10 材質(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付 耐熱温度(℃)-30~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

IEC規格対応の高制電・低発塵ウエア。≪清浄度クラス1000≫衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC61340-5-1適合商品。高性能を追求した弱電・半導体工場に求められる本格的な高制電ユニフォームです。
仕様衿吊り、エコマーク、右脇二重ポケット、縫製仕様(低発塵仕様) その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖スモック エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地エコペット高制電ツイル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能低発塵、製品制電 名入れ 袖丈長袖 エコマーク認定番号19 103 049
1着
5,690 税込6,259
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鉛フリーハンダ対応の吸取線 熱伝導に優れ、高温域での活性が高いフラックスの採用により鉛フリーハンダの作業性が格段に向上しました。 基板を傷めずスピーディに作業が完了します。
全長(m)1.5 仕様ESD対策品(ESDシェルは表面抵抗1010Ωの帯電防止素材を使用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質天然ゴム 全長(mm)63 ピンク タイプ非帯電・ノンパウダータイプ 肉厚(mm)0.10 機能非帯電 表面抵抗率(Ω/sq)1010-12(JIS K 6271に準拠) RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 粉有無粉無 化学物質安全性参考資料(0.6MB)
1袋(1000個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。 ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。 ブルー 仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自重堂84401 ツータックパンツ
エコ商品、RoHS
製造業向けIEC規格対応高制電エコユニフォーム。 生地の表面に導電性繊維をグリッド状に入れることで、衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC(国際電気標準会議)適合製品です。弱電・半導体といった精密機器を扱う工場の組み立てライン等での着用をお薦めします。
職業別シーン精密機械・電子機器製造 混率(%)ポリエステル100(リサイクル素材55仕様) 機能帯電防止素材使用、低発塵 仕様ワンポイント、エコマーク 種別ツータックパンツ エコマーク認定認定 生地エコペット高制電サマーツイル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 049
1本
4,390 税込4,829
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

自重堂84425 長袖スモック
エコ商品、RoHS
製造業向けIEC規格対応高制電エコユニフォーム。 生地の表面に導電性繊維をグリッド状に入れることで、衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC(国際電気標準会議)適合製品です。弱電・半導体といった精密機器を扱う工場の組み立てライン等での着用をお薦めします。
職業別シーン精密機械・電子機器製造 混率(%)ポリエステル100(リサイクル素材55仕様) 機能帯電防止素材使用、低発塵 仕様衿吊り、ワンポイント、エコマーク、右脇二重ポケット 種別長袖スモック 材質フロントファスナー樹脂 エコマーク認定認定 生地エコペット高制電サマーツイル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 049
1着
4,990 税込5,489
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

自重堂84406 ツータックパンツ
エコ商品、RoHS
製造業向けIEC規格対応高制電エコユニフォーム。 生地の表面に導電性繊維をグリッド状に入れることで、衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC(国際電気標準会議)適合製品です。弱電・半導体といった精密機器を扱う工場の組み立てライン等での着用をお薦めします。
職業別シーン精密機械・電子機器製造 混率(%)ポリエステル100(リサイクル素材55仕様) 機能帯電防止素材使用、低発塵 仕様ワンポイント、エコマーク 種別ツータックパンツ エコマーク認定認定 生地エコペット高制電サマーツイル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 049
1本
3,990 税込4,389
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
879 税込967
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

仕様取り付けタイプ = 表面実装値の数 = 18抵抗値範囲 = 10 Ω → 2 MΩシリーズ = H-815個数 = 9抵抗値許容差 = ±2 %, ±3 %, ±5 % RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

キャビネットデザインを変更せずにEMC・RFI対策が可能です。ゴムパッキンに特殊導電シートを貼り付けています。表面抵抗は8 Ωです。ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール 長さ公差(mm)0~+35.0
1個
539 税込593
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途マイクロ天秤の皿の除電とホコリ除去などに。(測定値が安定します) 線径(Φmm)0.04 材質(毛)有機導電性アクリル除電繊維 表面抵抗値(Ω)5.85×10-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成ゴム(NBR)製帯電防止で巻き指タイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。 独自の製法により、従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。 また、口元より巻き上げられているため、指への装着がしやすくなっています。 電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
材質合成ゴム(NBR) 長さ(mm)55 厚さ(mm)0.1 水色 入数(双)1000 加工(NBR) 機能帯電防止 全長(cm)5.5 表面抵抗値(Ω)1010 表面抵抗率(Ω/sq)1010 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無
1袋(1000本)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指先にウレタン樹脂をコーティングし、すべり止め効果に優れています。 導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、 作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや 糸くずの発生を抑えます。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。左右兼用です。
用途電気・電子部品組立作業、自動車関連業、精密機械業、弱電機械工業、静電気対策工程 機能帯電防止 コーティング指先コート 材質(繊維部)ナイロン、その他 材質(樹脂部)ポリウレタン 表面漏洩抵抗値(Ω)1057
1パック(10双)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)