5ページ目: 「表面研磨材」の検索結果
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 10mm。外径 = 15mm。材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 20バール。使用流体/用途 = 空圧工具。代表規格 = WRAS。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +60℃。色 = 緑。長さ = 50m。曲げ半径 = 38mm。。ライニング付き多目的ホース - 緑色. RS Proのライニング付き多目的ホースは、耐摩耗性ポリウレタン(PU)製で、ポリエステル糸により強度と耐久性が高められています。 ライニングはWRASに適合していて、飲料水用途に適しているとともに食品接触用途の指令に適合しています。 優れた柔軟性と耐摩耗性により、空圧工具、水性塗料の吹き付け、研磨剤移送用途に最適です。特長と利点:. スムーズなライニング表面 優れた柔軟性 優れた耐摩耗性 WRAS認定ライニング 食品接触用途のEC指令に適合. 用途. 空圧工具 研磨剤の移送 飲料水用途 食物の移送 塗料吹き付け機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
弱酸性!azumagic あきらめていた鏡の白い汚れを溶かして落とす !
用途アズマ工業のハウスクリーニングのプロが推奨している洗剤シリーズ 「アズマジック」。 ウロコ落とし用に開発した大小2種類の研磨材と洗剤の力で、鏡についた頑固な白いウロコ状の汚れを強力に落とします。 専用のスポンジで磨けば、力を入れずに効率よくお掃除することができます。鏡のウロコ汚れの他に、浴室・キッチン・トイレの水洗金具についた水アカ落としにも使えます。専用に配合した酸性成分の力で頑固な汚れをじわーっと溶かし、大小2種類の研磨材が、鏡表面についた微細な凸凹に入り込み、汚れをかきだします。付属のスポンジまたはお手持ちのクロスに薬剤をとり、こすり洗いするだけ。頑固な汚れには軽く薬剤を塗り広げ、1~2分置いた後にこすり洗いすると効果的です。使用量の目安/30×30cm あたり約3g(小さじ1 杯程度)。※対象物の取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。「何を使っても落ちない」という方にオススメしたい商品です
材質研磨材(52%)・界面活性剤(3% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・酸剤
寸法(mm)約W66×D40×H240
質量(g)315
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。シリコーン処理紙のスプライスやアノダイズ処理のマスキングに使用されます。緑色で貼った箇所がわかりやすいテープです。製品ラインアップは8402(0.05mm)と8403(0.06mm)
用途・シリコーンライナー、フィルム、紙のスプライス。・複合材接合作業中の部品や真空バッグの保持。・酸または苛性化学研磨槽での金属表面のマスキング。・余分なエポキシ(フラッシュ)がテープ上に流れる金属接合プロセスのフラッシュブレーカー。・保護テープは、取扱中および輸送中の傷を軽減。・高温焼成サイクルの影響を受ける領域の塗装マスク
基材ポリエステル
テープ厚さ(mm)0.06
粘着剤シリコーン系
ステンレス、一般金属用
用途金属表面の鏡面仕上げに。用途に応じて油脂研磨剤を使用してお使い下さい。
外径(Φmm)100
幅(mm)13
砥材ナイロン繊維不織布
種別フェルト
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
適合材ステンレス、一般金属
1箱(5個)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1)コンクリートに対する浸透性がすぐれる。
2)防水主材との相互密着性にすぐれている。
3)防水性、柔軟性にすぐれ、物理強度が大きい。
仕様2液性
色淡黄色透明
危険等級Ⅲ/Ⅲ
使用上の注意(1)コンクリート面のレイタンス、脆弱層、塩分、油脂、湿気、塵埃、水分その他の有害な付着阻害物は完全に除去する。(2)コンクリートの表面含水率は5%(kett社HI-520)以下とする。(3)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な状態にする。攪拌時間は2分間を厳守する。(4)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使いきる。(5)塗装間隔を規定時間以上経過した場合は、材料表面をサンドペーパー或いはパワーブラシ等にて研磨し、さらにウエスで拭いて調整してから施工する。(6)最小塗装間隔の目安となる塗膜の表面状態は、触診により表面が乾燥している程度である。(7)洗浄にはレジガードシンナーUを使用すること。塗装終了後の使用器具は直ちに洗浄する。
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第四石油類/第二石油類
乾燥時間温度(℃) 5 10 20 30 40指触(分) 90 75 60 45 30半硬化(分) 180 170 150 120 90
危険物の性状非水溶性/非水溶性
適合プライマーレジガードシンナーU
1セット(9kg)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
新規の防汚剤を使用し、長期安定した防汚効果を実現しました。
自己研磨作用により、経時とともに塗膜表面祖度が低下し、燃費低減に寄与します。
海生生物(特にフジツボ類)の付着防止に有効です。
亜酸化銅を使用していないため、色が鮮明であり、アルミ船にも塗装可能です。
特性防汚、研磨
主な用途銅、アルミ
硬化時間(時間)20℃:4
指触乾燥時間(時間)20℃:1
塗装間隔20℃:4時間以上
【汚れを落としながらフッ素ポリマーコーティング】。・長期耐久フッ素撥水コーティング。・ガラスコーティングメンテナンス。・ボディーの水垢、メッキクリーナー。・ベッドライトの黄ばみクリーナー。・タールピッチ、虫取りクリーナーにも。研磨剤が入っていないから安心です。「使用方法」。1.作業前に必ず施工表面のホコリやゴミなどを水洗いし、除去してください。2.施工面に本剤を吹きかけるか、ウエスに本剤をつけ全体に塗りのばしてください。3.表面が乾かないうちにウエスで汚れを落とすよう拭いて下さい。4.吹きあがったら仕上げに、艶出し用仕上げクロスなどで表面を磨くよう拭いて下さい
用途車・バイク・船舶その他の塗装面やプラスチック製品の汚れ落としと保護艶出し
成分フッ素樹脂、シリコーンオイル、石油系溶剤、界面活性剤他
内容量(g)420
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量336mL
関連資料(0.24MB)
危険物の性状非水溶性
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
ヘルメットをいつもピカピカに保ちたいライダー必携!。スケール除去・ツヤ出し・撥水のケミカル3本に、便利なポーチ&ウエスが付いたメンテナンスキット。虫・油膜・水アカ・排ガス汚れもこれ1セットで解決!ツーリングのお供に最適です。【セット内容】。・スケール除去剤(30ml):油膜・水アカを除去。・撥水コート(30ml):雨を弾く撥水仕上げ。・クリスタルコート(30ml):ツヤ出し&汚れ防止。・携帯ポーチ:ツーリングバッグに収まるコンパクトサイズ。・ウエス:拭き取りや仕上げに最適な柔らかクロス
用途【スケール除去30ml】。ヘルメットのシールドに付着した油膜や水アカをしっかり除去する専用ケミカル剤です。 。研磨剤を一切使用していないため、シールド表面を傷つける心配がなく、安心してご使用いただけます。【クリスタルコート30ml】。スプレーして拭くだけで、まるでガラスのような透明感と輝きを実現。 。大切なヘルメットに、ツヤと高級感のある光沢を与えるケミカル剤です。 。2025年東京モーターサイクルショーでも使用実績があり、プロも認めた仕上がりを体感いただけます。【イオンコート撥水30ml】。シリコーンコーティング+イオンコーティングのダブル処方でシリコーンを贅沢に使用した濃密コーティング剤。スプレーして拭くだけで、プロが磨いたようなツヤと撥水・防汚効果を実現。
危険物の類別非危険物
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。
セット内容3660R/3661R/3662R/3663R/3664R/3665R 各1枚
結合剤R
許容回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材真鍮、銅
最高回転速度(m/min)4300
結合度M
1セット(6枚)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
塗装表面にできた小キズや経年劣化による色アセを、WAXがけの感覚で復活させることができる画期的なアイテムです。
くすみの原因となる無数の細かく浅いキズを、「超微粒子研磨材」で研磨すると同時に「超微粒子顔料」を充填、新車時のように美しく光沢感のあるカラーが復活します。使いやすい水性ジェルタイプ。
セット内容ジェルチューブ(65g)×1個、専用スポンジ×2個、拭き取りシート×3枚、保護手袋×2枚
成分機能性パウダー、シリコーンオイル、樹脂、顔料、ワックス、研磨材
危険物の類別非危険物
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに
粒度#320
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材金属・非金属、木材など
化粧品からヒントを得た安全な研磨剤を採用
用途自動車・バイク・自転車のボディ・ヘルメットシールド(ミラーシールド対応)スクリーン・バイザー・ライト樹脂部分など
使用方法1.ご使用前に本容器を良く振ってからご使用ください。2.砂や泥汚れはあらかじめ落とすことでより効果が見込めます。3.きれいなマイクロファイバークロス等へ本製品を適量吹き付けてください。研磨具合をご確認いただき力加減を調整しながら鏡面加工を行ってクリーナー剤をきれいにふき取ってください。4.洗車後の濡れた状態からもご使用可能ですが、研磨後は再度水洗いするとクリーナー剤もきれいに取り除くことができます。5.研磨加工を行った後は表面へコーティングなどの保護処理を行って汚れの再付着防止を行ってください。6.塗装面の劣化や樹脂部分の老朽化した部分への施工はお控えください。7.研磨効果を抑えたい時は水分を含ませることで広範囲に汚れを除去することができます。
危険物の類別非危険物
1本(0.1L)
¥1,350
税込¥1,485
6日以内出荷
研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)。学年 = ファイン。直径 = 6インチ。ホイールタイプ = Polishing Wheel。アプリケーション = 研磨前の表面準備
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)。学年 = ミディアム。直径 = 6インチ。ホイールタイプ = Polishing Wheel。アプリケーション = 研磨前の表面準備
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)。学年 = ベリーファイン。直径 = 6インチ。ホイールタイプ = Polishing Wheel。アプリケーション = 研磨前の表面準備
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
微細な研磨剤と樹脂を加熱硬化させたメディアです。
軟質金属(亜鉛・アルミ・銅・真鍮など)のバリ取り、平滑仕上げに最適なソフトメディアです。
軽く、変形・打痕、表面硬化を起こしにくいのが特徴です。
タイプ切削用
形状円錐
RS Pro 金属製研削ディスクです RS PRO RS Pro 金属製研削ディスクは、高品質の素材で製造されており、ヘビーデューティ研削性能を最適化し、長寿命で、切削コスト比に優れています。この RS Pro 研削ディスクは、最小限の労力で迅速かつ正確に研磨を切断できるように設計されています。また、コアの安定性を強化して振動を軽減しています。さまざまな金属やその他の汎用研削用途に適しています。 特長と利点: RS Pro 金属製研削ディスクは、さまざまな業務用途や DIY 用途に適しており、プロ品質をお手頃な価格で提供しています このディスクは、最大安全速度 13 200 rpm 、グリットサイズ 30 でなっています ディスクの強化コアにより、頑固な材質を研磨する場合や高速で研磨する場合の振動を低減することができます 迅速でヘビーデューティな研削作業を最小限の労力で実施でき、余分な材質の除去、バリ取り、研磨に最適です 酸化アルミ摩耗素材により、切断率、耐久性、強度が高く、熱保持力が低く、ディスクの寿命が長くなっています それは鉄から自由である 5個入りパックで販売 用途: 研削ディスクは、コンクリート、木材、石、金属などの頑固な素材を研削するために、アングルグラインダなどの電動工具と併用する切断アクセサリの一種です。建築又は建設業界では、最小限の労力で、余分な材質、研磨剤、金属やその他の困難な材質のような表面を迅速かつ効率的に除去するためによく使用されます。研磨ディスクの最も一般的な用途: ビル及び建設業界 自動車エンジニアリング及び製造 船舶及びボート製造 メタル製造 家庭のDIY RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ディスク径 = 115mm厚さ = 6mm研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)ボアサイズ = 22.23mmグリットサイズ = P120パック数 = 5学年 = ファイン最大安全速度 = 13200rpmアプリケーション = 研磨、溶接用ドレッシング材ディスクの形 = 丸型
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro スチールウール研磨 RS Pro では、スチールウールグレード 00 製の優れたスチールウールを導入しています。スチールウールは、表面に傷を残さずにプロフェッショナルグレードの清掃が可能になるように設計されています。スチールウールは、他のほとんどの材料より柔らかく、基礎を損なわずに表面の付着物を除去することができます。これにより、一般的な粗目研磨材とは異なり、ガラスや磁器のクリーニングに最適です。 このスチールウールは、金属、木材、石、ガラス、硬質プラスチック、塗装面の専門的なクリーニング、研磨及び研磨に最適です。 特長と利点 スチールウールグレード 00 製です ガラス、金属、塗装面にも使用できます さまざまな媒体から錆を取り除くのに最適です ロール幅 50 mm 用途 スチールウールは、さまざまな家庭及び作業環境での用途に最適なオプションです。多くの場合、傷を残すことができる一般的な研磨材よりも柔らかいため、業務用クリーニングを含むクリーニングに使用します。はさみ、排水ストレーナー、及びマウスやその他のクリッターや齧歯動物が入るような梱包穴など、日常的なさまざまな用途に使用できます。金属表面の再研磨や、研磨後の表面処理に最適で、ワックスとワニスが均等に塗布されるようにします。スチールウール製品は非常に汎用性が高いため、次のようなさまざまな場所で使用できます。 家庭用 DIY キットです 農業 クリーニング会社 自動車店 木工業 大工作業 建設現場
仕様材質 = スチール重さ = 1kg
繰り返し・詰め替え対応
1リール(1kg)
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
長さ = 600mm。材料 = アルミ。構造 = 複合材シート。フォーム = シート。幅 = 600mm。厚さ = 3mm。密度 = 3.5kg/m2。硬さ = 3 H。カラー = 黄。熱伝導率 = 0.95W/mK。。RS Pro 黄色アルミシート、長さ 600 mm 、厚さ 3.5 kg/m 、 600 mm x 3 mmRS Pro のこの明るい黄色の多目的アルミ複合シートは、ダッシュボードパネルからクラッディング及びトレイ標識まで、さまざまな用途に対応しています。角形パネルは曲げたり、切ったりして形状を変えたり、穴を開けたりするのが簡単です。 この硬質シートは、軟鋼の重量の約 3 分の 1 を計量するため、裏面に粘着剤が付いていません。600 mm x 3 mm のシートは、ポリエステル複合材が充填された 2 層のアルミで構成されています。滑らかな表面仕上げで研磨仕上げになっています。アルミニウムは良好な寸法安定性を有し、腐食を含む天候の影響に抵抗性があり、 Durable 及び多目的である。 この丈夫な黄色のアルミシートは、密度が 3.5 kg/m 2 、硬度が 3 H で、建設、設置、設計プロジェクトで使用されています。RS Pro シリーズの一部として、品質と一貫性がテストされています。特長と利点.ポリエステル複合材を充填した、正方形の頑丈な黄色のアルミシート .長さ: 600 mm .幅 600 mm .厚さ: 3 mm .熱伝導率: 0.95 W/mK .密度: 3.5 kg/m 2 .硬さ 3 H . > の引張強度/125 N/mm2 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
RS PRO黒色PVCシーリングフォームテープ. この卓越したRS PRO黒色PVCフォームテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能アクリル系粘着剤と独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力と優れた保持力で、さまざまな素材に貼れます。. このフォームテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に貼れます。きれいに剥がせる必要がある、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。. 用途. RS PROフォームテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。耐候性に優れ、屋内外で使用できます。すばやく接着できるため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代わりとなる費用対効果の高い手段です。不規則な面にも使用できるよう設計されています。また、紫外線の影響で粉末化しません。. 特長と利点. 高い初期接着性を備えた、柔らかい感圧性接着システム 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 ドリル、研磨、再仕上げ、ねじ締め、溶接、清掃が不要に. RS PROフォームテープを選択するメリット. RS PROフォームテープ フォームテープの片面に汎用PVC粘着剤が塗布されています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に貼れます。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着力を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROフォームテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、接着の耐久性に優れ、ドリル、締め付け、液体接着剤などの従来の方法よりも速く固定できます。アクリル系粘着剤は極めて耐久性が高く、経時的な温度変化にも耐えます。
仕様幅 = 25mm厚さ = 10mm長さ = 10mバックの材質 = PVC色 = 黒片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 16N/cm動作温度 Max = 70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
ステンレス、一般金属用
用途金属表面の鏡面仕上げに。用途に応じて油脂研磨剤を使用してお使い下さい。
外径(Φmm)50
幅(mm)13
砥材ナイロン繊維不織布
種別フェルト
穴径(Φmm)9.6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
適合材ステンレス、一般金属
1箱(5個)
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
全体ケア用のフラットタイプと、すき間やポイントケア用のペン型タイプがセットになったヤニ取りクリーナーです。歯を痛めにくい球形研磨剤を使用しており、歯の表面についた頑固なタバコのヤニ、コーヒーやお茶、ワインなどの色素汚れもスッキリ落とします。むし歯予防のキシリトールを配合。天然ハッカのさわやかな香りが残ります。
1個(2本)
¥599
税込¥659
8日以内出荷
微細な研磨剤と樹脂を加熱硬化させたメディアです。
軟質金属(亜鉛・アルミ・銅・真鍮など)のバリ取り、平滑仕上げに最適なソフトメディアです。
軽く、変形・打痕、表面硬化を起こしにくいのが特徴です。
形状円錐
タイプ中切削用
微細な研磨剤と樹脂を加熱硬化させたメディアです。
軟質金属(亜鉛・アルミ・銅・真鍮など)のバリ取り、平滑仕上げに最適なソフトメディアです。
軽く、変形・打痕、表面硬化を起こしにくいのが特徴です。
形状円錐
タイプ重切削用
簡単に取付けでき、スリップ事故の防止に効果的です。
材質表面:研磨剤 裏面:はく離紙
寸法(mm)幅30×長さ3000
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
おやすみ前のご使用で寝ている間に歯を強化し、むし歯を防ぐ。
乳歯が生え始めたら、6ヵ月頃から。
高密着ジェルが歯の表面をくまなくコーティング。フッ素を翌朝まで留めて、歯の表面を修復(再石灰化)・強化し、むし歯を防ぎます。
殺菌成分CPC、抗炎症成分GK2配合で、歯周病も予防します。
低発泡・研磨剤無配合のジェルタイプ
毎日使いたくなるジューシーなぶどう味
本製品はPeanuts Worldwide LLCとの契約により、アース製薬(株)が日本国内で販売するために製造したものです。(c)2021 Peanuts Worldwide LLC
【小さなお子様のためのこだわりポイント】
使用後のすすぎ不要
薬用成分以外は食品使用成分
使いやすい専用やわらかハブラシ付き
【販売名】薬用モンダミンこども液状歯磨きe(G)
【医薬部外品・液状ハミガキ】
【専用やわらかハブラシ】
両面ソフト毛:歯にやさしくフィットし、すみずみまで塗り広げやすい
やわらかネック:転倒などのいざという時も曲がるから安心
まめピタグリップ:保護者の方や小さなお子様の手にもフィットする
※お子様の使用時は保護者が近くで注意を払ってください。
柄の材質:ポリプロピレン
毛の材質:水添型スチレンイソプレン共重合樹脂
毛の硬さ:やわらかめ
耐熱温度:100度
【乳歯は永久歯よりエナメル質が薄くむし歯リスクが高まります】
乳歯がむし歯になると、将来の歯並びにも影響を与えるため、毎日のフッ素ケアが大切です。
用途特に寝ている間は唾液が減って菌が増殖しやすくなります。
毎日の歯みがきに加え、おやすみ前のご使用をおすすめします。
適量(ハブラシ片面全体にのる程度)をハブラシにとり、歯および歯ぐきに塗り広げるようにブラッシングしてください。
使用後は水ですすぐ必要はありません。すすぐ場合は使用後しばらくしてからすすいでください。
成分●溶剤:濃グリセリン、PG●pH調整剤:リン酸1水素Na、リン酸2水素Na、リン酸2水素Na●増粘剤:キサンタンガム●香味剤:香料(ぶどうタイプ)、キシリット●可溶剤:グリセリン脂肪酸エステル●薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素として136ppm)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)、塩化セチルピリジニウム(CPC)
シリーズモンダミン
使用の目安適量(ハブラシ片面全体にのる程度)をハブラシにとり、歯および歯ぐきに塗り広げるようにブラッシングしてください。
効能●むし歯の発生及び進行の予防●歯周病(歯肉炎・歯周炎)の予防●口臭の防止●歯を白くする●口中を浄化する●口中を爽快にする
香味ぶどう味
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
レコーディングに最適な、驚くほどノイズレスなクラシックギター弦。D'Addario Pro-Arte Lightly Polished Composite Normal Tension EJ45LPは、独自の研磨プロセスにより巻線の表面を滑らかに仕上げることで、フィンガーノイズを極限まで削減。クリアナイロン高音弦と、新たにコンポジットコア材を採用した低音弦の組み合わせにより、暖かくバランスの取れたトーンと優れたイントネーションを実現します。ノーマルテンションで快適な演奏性を保ちながら、ダイナミックで洗練されたサウンドを提供。スタジオワークや静かな環境での演奏に特に力を発揮します。・独自の研磨によるライトリーポリッシュ加工でフィンガーノイズを大幅削減。・レコーディングや静かな演奏環境に最適。・コンポジットコア低音弦による優れた弦寿命とチューニング安定性。・クリアナイロン高音弦による正確なイントネーション。・ノーマルテンションによるバランスの取れた演奏感。・製品名:D'Addario Pro-Arte Lightly Polished Composite クラシックギター弦。・型番:EJ45LP。・シリーズ:Pro-Arte Lightly Polished Composite。・テンション:ノーマルテンション。・ゲージ:高音弦 .0280, .0322, .0403 / 低音弦 .027, .033, .043 (6弦セット) ※3弦にはコンポジット弦 (.0360) もセットに付属。・高音弦材:ナイロン (3弦はコンポジットも付属)。・低音弦材:コンポジットコア、シルバープレート巻線 (研磨済み)。・エンドタイプ:タイエンド。・セット内容:6弦セット (予備弦などが含まれる場合あり)。・JANコード:0019954924713
1セット
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
指板上のノイズを気にせず、パワフルな演奏を。D'Addario Pro-Arte Lightly Polished Composite Hard Tension EJ46LPは、独自の研磨プロセスにより、巻弦の表面を滑らかに仕上げたクラシックギター弦です。ハードテンションによる豊かな音量と力強いサウンドはそのままに、フィンガーノイズを大幅に軽減。コンポジットコア材を低音弦に採用し、優れた弦寿命と安定したチューニングを実現。クリアで正確なイントネーションの高音弦との組み合わせで、ダイナミックかつクリアなサウンドをノイズレスに奏でられます。レコーディングやライブパフォーマンスに最適です。・独自の研磨加工によるライトリーポリッシュ仕様でフィンガーノイズを抑制。・ハードテンションによる豊かな音量と力強いサウンド。・コンポジットコア低音弦による優れた耐久性とチューニング安定性。・正確なイントネーションのクリアナイロン高音弦。・レコーディングやライブなど、ノイズを避けたいシーンに最適。・製品名:D'Addario Pro-Arte Lightly Polished Composite クラシックギター弦。・型番:EJ46LP。・シリーズ:Pro-Arte Lightly Polished Composite。・テンション:ハードテンション。・ゲージ:高音弦 .0290, .0327, .0410 / 低音弦 .028, .035, .044 (6弦セット) ※3弦にはコンポジット弦 (.0370) もセットに付属。・高音弦材:ナイロン (3弦はコンポジットも付属)。・低音弦材:コンポジットコア、シルバープレート巻線 (研磨済み)。・エンドタイプ:タイエンド。・セット内容:6弦セット (予備弦などが含まれる場合あり)。・JANコード:0019954924720
1セット
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。弾性があり、加工物に馴染みやすく、作業性がアップします。 ダイヤモンド布をフラップ状に加工し、最高の弾性を実現しました。Φ1ドット電着。ダイヤモンド砥粒が硬いので一段砥粒(GC、C砥粒)より 非常に高い研削性です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン繊維に研磨材を混入した新しいタイプの研磨材です。削り過ぎることなく、表面のみを研磨します。弾性があり、作業者は疲れません。 凹凸面に適しています。
外径(Φmm)80
ねじ径(mm)M10
幅(mm)50
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400
RoHS指令(10物質対応)対応
難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。弾性があり、加工物に馴染みやすく、作業性がアップします。 ダイヤモンド布をフラップ状に加工し、最高の弾性を実現しました。Φ1ドット電着。ダイヤモンド砥粒が硬いので一段砥粒(GC、C砥粒)より 非常に高い研削性です。
RoHS指令(10物質対応)対応
MED R ポリッシングディスク。試料研磨をもっと速く、もっと効率的に!。多結晶ダイヤモンドサスペンション、スーパーアブレッシブサスペンションを MED R の上に供給して使用します。多結晶の研磨工程数を短縮することで、耐水研磨紙、研磨バフの消費を削減します。表面が樹脂ですので、研磨バフのような布地に比べて耐久性に優れています。特殊な形状の溝加工が研磨剤を盤上に保持して、高い研削力を持続します。裏面は、金属プレートになっていますので、リフレックスMAGをご使用ください。
MED R ポリッシングディスク。試料研磨をもっと速く、もっと効率的に!。多結晶ダイヤモンドサスペンション、スーパーアブレッシブサスペンションを MED R の上に供給して使用します。多結晶の研磨工程数を短縮することで、耐水研磨紙、研磨バフの消費を削減します。表面が樹脂ですので、研磨バフのような布地に比べて耐久性に優れています。特殊な形状の溝加工が研磨剤を盤上に保持して、高い研削力を持続します。裏面は、金属プレートになっていますので、リフレックスMAGをご使用ください。
MED R ポリッシングディスク。試料研磨をもっと速く、もっと効率的に!。多結晶ダイヤモンドサスペンション、スーパーアブレッシブサスペンションを MED R の上に供給して使用します。多結晶の研磨工程数を短縮することで、耐水研磨紙、研磨バフの消費を削減します。表面が樹脂ですので、研磨バフのような布地に比べて耐久性に優れています。特殊な形状の溝加工が研磨剤を盤上に保持して、高い研削力を持続します。裏面は、金属プレートになっていますので、リフレックスMAGをご使用ください。
<深キズの無い均一な仕上がり(曲面用)>。立体表面構造により、安定した研磨力が持続。柔軟な基材のため形状に良くフィット。
用途曲面の仕上げ研磨。
仕様スプライス:突き合わせフィルム接合
色茶
基材JE wt. レーヨン布
砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)
工程乾式
<深キズの無い均一な仕上がり(平面用)>。立体表面構造により、安定した研磨力が持続。適度な柔軟性と耐久性を備えた基材。
用途平面の仕上げ研磨。
仕様スプライス:突き合わせフィルム接合
色茶
基材X wt. コットン/ポリエステル混紡布
砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)
工程乾式
スリーエムの基幹技術である「高精細表面テクノロジー」を研磨材に応用・発展させた研磨材料。規則正しい立体構造の表面パターンを持ち、ダイヤモンド研磨粒子を樹脂で立体構造状に固めた研磨層がポリエステルフィルム上に形成された独創的な製品です。これにより高い研磨性能と耐久性を同時に得られるようになりました。ダイヤモンドラッピングフィルムより寿命が長い上に、エッジ効果もあり研磨力もアップしています。
用途分析用資料片の研磨に特に優れています。光コネクターの精密研磨。硬い材料・複合材料・脆性材料等の難削材の研磨。
材質【砥粒】ダイヤモンド
形状ディスク
砥粒15μm(番手#1000)
フレーム
リブ付箱型フレーム
4面研磨仕上
表面メラミン焼付塗装
押出し成型材熱硬化処理
仕様14本目盛入(2mm間隔目盛)、グリーン液入
感度1Div=2.0mm/m(400秒)±20%
気泡管(水平)ガラス製大型高感度気泡管、(垂直・45°)ブロック型樹脂製気泡管
フレーム(mm)23.6×57
RoHS指令(10物質対応)対応
前へ
1
2
3
4
5
6
次へ