収納物が落ちない巾着タイプのポーチ!
軽量コンパクトでなんでも入る、お手軽シンプルポーチ。
ゴミ入れや部材入れ、工具入れ等に。
マジックテープでベルトをはずさず装着可能。
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×155(巾着伸長時 高さ235)
収納の目安可能質量:1kgまで
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
丈夫で使い勝手の良い、万能道具袋です。
水に強いパラフィン防水加工布を使用しています。
材質パラフィン防水加工布
PP不織布製。
両側から紐を引き絞るタイプの巾着袋。
底マチがございます。
用途小物入れなどに
入数(枚)10
ソフトな手触りで、クッション性もあり、大切な機器をキズから守ります。
バッグの中の整理に最適です。
巾着タイプです。
色ブラック
材質ポリエステルジャージ、ポリウレタン
材質ナイロン
寸法(mm)420×270
土のう袋としても使用できるうえ、ボルトやナット、クランプといった現場資材の中軽量物を入れて運ぶ、保管する用途にも適しています。
色別での分別ゴミ袋としても色々な現場でお役に立ちます。
しぼりロープ付です。
寸法(縦×横)(mm)620×480
厚さ(mm)0.27
質量(g)650
容量(L)20
質量(g/セット)460
質量(g/枚)46
ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に
吸込仕事率(W)21
集塵容量(L)0.5
連続使用時間(分)16
付属品ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個
長さ(mm)440
幅(mm)120
質量(kg)0.9
高さ(mm)130
材質(本体)ABS
タイプカプセル式
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
真空度(kPa)3.8
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.3MB)
商品タイプ本体のみ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
移動に便利な長めの手提げショルダー
仕様ポケット付、折りたたみ可、PVC加工
材質高品質ポリエステル
色ブラック
両側から紐を引いて口を締めるタイプの巾着袋です。
種類巾着ポリ袋
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。ツルツルタイプのポリ袋です。
用途ゴミ処理、保管など
材質リニア低密度ポリエチレン
タイプツルツルタイプ
入数(枚)100
高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。
薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ゴミ処理など
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプシャカシャカタイプ
入数(枚)100
リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)にメタロセンが配合された強度があるツルツルタイプのポリ袋です。箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ごみ処理、保管など
材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセン
タイプツルツルタイプ
薄手でも丈夫な高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。
薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ごみ処理、保管など
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプシャカシャカタイプ
材質ビニールレザー
寸法(mm)約120×約90
1個
¥164
税込¥180
当日出荷
半透明のとって付きゴミ袋。
しなやかで破れにくい強力新素材使用。
1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。
便利な取り出し口付き(上部+側面)です。
材質HDPE
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥346
税込¥381
当日出荷
テイクアウトにぴったり!ハンバーガーや肉まんなどが入る四辺のうち二辺の口があいたタイプの袋です。袋の上部が7mm短くなっており、袋が開きやすくなっています。100枚ポリ入れ
材質未晒クラフト紙50g+PE10μ
タイプ未晒無地
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
袋の上部に取り出し口があり、1枚ずつ取り出せます。使いやすい10枚入です。
材質LDPE
厚さ(mm)0.035
寸法(横×縦)(mm)650×800
袋の上部に取り出し口があり、1枚ずつ取り出せます。使いやすい10枚入です。
材質LDPE
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)650×800
メーカー商品コード006604890
1パック(10枚)
¥339
税込¥373
当日出荷
仕様●タイプ:上部開口●極数:2●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●色:青●行数:1●シリーズ:WR-PHD●方向:ストレート●コード番号:205-3113
アズワン品番65-7582-03
1袋(10個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
花用の汎用性の高い三角袋です。花がきれいに見える上部波切り加工。プラマークあり。
用途切り花の展示・販売用
材質OPP
厚さ#30
穴数0
入数1袋(100枚)
。Wurth Elektronik WR-PHD は 2.54 mm ピッチの赤色ジャンパコネクタで、この基板対基板コネクタは、ベージュの UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜きスズめっきりん青銅コンタクトを備えています。ピン:1 かん合サイクル:25 動作温度:-40 ℃ 及び +125 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●タイプ:上部開口●極数:2●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●色:赤●行数:1●シリーズ:WR-PHD●方向:ストレート●コード番号:205-3200
アズワン品番65-7575-77
1袋(10個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。木軸綿棒の細球径の細いシリーズです。綿球径は約3.7mmの細めです。
用途奥まった箇所の作業に。
トラスコ品番255-0671
材質綿球:コットン+レーヨン混防、木軸:樺材
軸径(Φmm)2.5
長さ(mm)150、綿:14
タイプ片綿球・木軸
軸長(mm)150
先端径(mm)3.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥499
税込¥549
翌日出荷
コンテナ用の内袋ですが、長さがある分上部で商品を覆う事が出来ます。
オリコン40~50Lに最適です
用途コンテナ、折たたみコンテナの内袋に使用する事で汚れ、ホコリ予防に
色半透明HD
材質高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.01
縦(mm)800
横(mm)930(380)
1箱(700枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
Wurth Elektronik WR-PHD は 2.54 mm ピッチの黒色ジャンパコネクタで、この基板対基板コネクタは、ベージュの UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜きスズめっきりん青銅コンタクトを備えています。ピン:2 かん合サイクル:25 動作温度:-40 ℃ 及び +125 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●タイプ:上部開口●極数:2●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●行数:WR-PHD●シリーズ:Straight●方向:ストレート●コード番号:205-3114
アズワン品番65-7706-78
1袋(1000個)
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
Wurth Elektronik WR-PHD は 2.54 mm ピッチの青色ジャンパコネクタで、この基板対基板コネクタは、ベージュの UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜きスズめっきりん青銅コンタクトを備えています。ピン:1 かん合サイクル:25 動作温度:-40 ℃ 及び +125 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●タイプ:上部開口●極数:2●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●色:青●行数:1●シリーズ:WR-PHD●方向:ストレート●コード番号:205-3112
アズワン品番65-7572-15
1袋(1000個)
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
仕様●タイプ:上部開口●極数:2●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●行数:WR-PHD●シリーズ:Straight●方向:ストレート●コード番号:205-3115
アズワン品番65-7697-68
1袋(10個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-PHD は 2.54 mm ピッチの黒色ジャンパコネクタで、この基板対基板コネクタは、ベージュの UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜きスズめっきりん青銅コンタクトを備えています。ピン:8 かん合サイクル:25 動作温度:-40 ℃ 及び +125 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●タイプ:上部開口●極数:8●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●色:黒●行数:2●シリーズ:WR-PHD●方向:ストレート●コード番号:205-3116
アズワン品番65-7574-14
1袋(1000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
袋上部の切れ込みからチュロスを挿入し、余った部分を巻きつけて使用します。
直径約 3.3cm までのチュロスに対応
材質耐油紙
寸法(mm)90×240
タイプ白無地
1袋(100枚)
¥589
税込¥648
当日出荷
仕様●タイプ:上部開口●極数:8●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●色:黒●行数:2●シリーズ:WR-PHD●方向:ストレート●コード番号:205-3117
アズワン品番65-7580-09
1袋(5個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
中身を"魅せる"のにピッタリな片面透明のスタンドチャック付袋!上部を熱シールすれば脱酸素剤対応です!
用途コーヒー豆、お菓子等
仕様パーツ数:1
枚数1000
クラフトアルミ蒸着ガゼット袋。上部を熱シールすれば脱酸素対応なので珈琲以外でも使用できます。
用途コーヒー豆
仕様パーツ数:1
材質未晒/アルミ蒸着
色クラフト
枚数1000
1袋
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
ヨコヅナ製のスライドラック用上部レール専用ストッパー部品のみです。
材質鉄(SPCC)
穴径(Φmm)3.5
1袋(2個)
¥819
税込¥901
4日以内出荷
広げて置くだけ!使い捨ての自立式水切り袋です。ジャマで不衛生、掃除が面倒な三角コーナーはいりません!袋ごと捨てられていつでも清潔です。通水性の良いワリフ素材を使用!細かいゴミを逃さず、スムーズに水切りします。通気性も良いので、生ゴミが蒸れにくく、ニオイの発生も抑えます。上部を折り曲げて使用するので、倒れずしっかりと自立します。三角コーナーの機能性はそのままで、一度使うと便利を実感します。是非一度お試しください。シンプルで目立たないクリアメッシュです。燃やしても塩化水素などの有毒ガスを出しません。
用途三角コーナーとして。
仕様メッシュタイプ
材質ポリエチレン
寸法(mm)250×200
タイプ水切り袋
1セット(55枚)
¥459
税込¥505
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ