2,741件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AZ300W 電子式AZソフトシーラー (厚物ガゼット袋用) 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
朝日産業(捕虫器・包装機器)電子式AZソフトシーラー (厚物ガゼット袋用)
エコ商品
シール幅8ミリの上下加熱方式で、厚手袋、アルミ蒸着袋、ガゼット袋、紙などのラミネート袋に最適。両手で袋を持ったまま、テーブルを押すだけでシールできます。オールアルミ製ボディ。サビ・汚れが付きにくいです。
トラスコ品番824-6621 使用方法1.袋の開口部両端を両手で持ち、ヒーター部に乗せます。2.テーブルを押し下げると、上部押さえが降りて袋を挟みます。3.ヒーターが自動的に入り、加熱シールされます。 材質アルミ 質量(kg)6.7 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)8 タイマー加熱/0~2.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1543-0801 TKG品番(2017)6-1373-0801
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


酒井化学工業エサノン封筒袋
エコ商品
薄い発泡ポリエチレンシート付の封筒袋。 厚みを抑えて運送効率をアップ! よりたくさんの商品を、より安価な運賃で運ぶことをお手伝いします。 閉じやすいベロテープ付き
用途書籍、CS・DVD、精密機器、化粧品、衣服などの小物の出荷 茶色 厚さ(mm)約2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酒井化学工業ラミパック封筒袋
エコ商品
エアー緩衝材入りの封筒袋。 大事なお荷物・商品をやさしく包んでお届け先まで守ります。 ベロテープを省き、シンプルでコスパ良し!
用途書籍、CS・DVD、精密機器、化粧品、衣服などの小物の出荷 茶色 厚さ(mm)約6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酒井化学工業ラミパック封筒袋
エコ商品
エアー緩衝材入りの封筒袋。 大事なお荷物・商品をやさしく包んでお届け先まで守ります。 閉じやすいベロテープ付き
用途書籍、CS・DVD、精密機器、化粧品、衣服などの小物の出荷 白色 厚さ(mm)約6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なホース継手。【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。【腐食に強い】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油 材質【ニップル】SCS13(SUS304相当) 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【ゴムパッキン】NBR 【スリーブ】ポリアセタール 使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,216 税込5,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特に低湿度(15%RH以下)での静電気防止、静電誘導遮蔽に対して効果を発揮できるように開発された、画期的包装材料です。 エレクトロニクス部品の静電気障害、汚染の防止に好評です。 保存中にブロッキングを起こしません。安全な袋強度を持っています。
用途各種静電気による機能障害防止用包装袋(IC等包装袋) 帯電による集塵防止(精密機械の包装) 電子機器部品包装 精密機器、電子通信関係現場用 引火破裂の危険性のある製品製造職場内、各種機械装置部品の包装 発火、あるいは帯電しやすい粉体輸送袋 形状平袋 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000枚)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途: 食品機械・バイク・科学プラント・高欄
用途特徴:キャップの欠損による異物混入防止エア・水漏れ防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
638 税込702
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スリット(切れ目)が入っているため、カッターやハサミを使わず手でカットできます。 テープ留め等の手間が無く、作業効率の向上に効果的です。 軽量で耐薬品性・防水性・防湿性・光透過性(透明度)に優れたのり付3層タイプの緩衝材です。 焼却時に有害ガスを発生させません。
用途自動車バンパー、マフラーなど異形物の梱包。 アルミサッシなど長尺モノ梱包。 機械の突起物や机の角の保護材。 トラスコ品番352-9673 質量(kg/本)1.55 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
40,980 税込45,078
5日以内出荷

通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。 ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。
用途オイル・水・溶剤用 仕様ミシン目入り、防炎適合品 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)610 厚さ(mm)3 タイプロールタイプ 長さ(m)22.5 吸収量(油)51.2L/巻
1袋ほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

植物由来のバイオマス原料を10%用いた、使い切りポリエチ手袋です。
用途食品加工・機械作業・実験・衛生作業・その他ご家庭など 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.023 全長(mm)265 ブルー タイプ左右兼用タイプ 種類粉無し 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 RoHS指令(10物質対応)対応 エンボス加工外エンボス付き バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230242 バイオマス配合率(%)10
1袋(100枚)
209 税込230
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

植物由来のバイオマス原料を10%用いた、使い切りポリエチ手袋です。
用途食品加工・機械作業・実験・衛生作業・その他ご家庭など 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.023 全長(mm)265 クリア タイプ左右兼用タイプ 種類粉無し 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 RoHS指令(10物質対応)対応 エンボス加工外エンボス付き バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230242 バイオマス配合率(%)10
1袋(100枚)
209 税込230
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙) アドコート 動画あり
コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。防錆紙がポリ袋の中にセットされているので、すぐご使用になれます。
用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。鉄鋼製品のサビ防止(特に気象条件の激しい輸出、表面処理前や組立て前の一時保管) 材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用) 形状チャック付きポリ袋入りシート 質量(kg)1(袋) 防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月) 品質保持期間未開封3年間品質保持 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(60枚)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(1)即効性と持続性を兼ね備えています。(2)フィルムが透明なため、内容物の確認が容易にできます。(3)通常のポリエチレンフィルムと同様に、ヒートシールが可能です。(4)金属部分の錆のほか、変色、曇り、白錆、ステインの防止にも効果を発揮します。(5)鉄、非鉄(主に銅)を問わず防錆効果があります。(6)RoHS指令による有害物質等は含まれておりません。
用途鉄・非鉄ともに使用可能。フィルムに含有されている防錆剤が常温で気化し、梱包内部に充満し、金属製品の細部まで行き渡り、その表面に防錆皮膜を形成することによって長期間防錆効果を持続します。精密機器、金型、装置、部品などの防錆。輸出入、保管、輸送時など。 材質フィルム グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。【軽量・コンパクト】TC3-Sに比べて軽量でコンパクトなので、狭所でも簡単に取り付けが可能。【取り付けが簡単】ナット六角部寸法がJISスパナサイズに設計されているので、専用工具不要で作業効率がアップ。【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。【再使用可能】組付けテストや試運転などでの短時間使用であれば、スリーブの再使用が可能なので、コストダウンが図れる。(常温で使用期間が1回あたり24時間以内に限り、ホースとスリーブの再利用が3回まで可能。)。※TC3-Sと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手) 材質【ニップル】SUS304【袋ナット】SUS303【スリーブ】ポリアセタール 使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

特徴:酸化発色処理※ステンレス材専用の表面処理 / 耐食性向上(通常のステンレス材の2倍) / 食品衛生法、RoHSⅡ対応 / ハガレ・アウトガスが出ない / 薄膜(0.1~0.3μ) / 豊富なカラーバリエーション
用途お勧め使用箇所:食品機械の異物混入防止(頭部破損)、水漏れ防止、エア漏れ防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
348 税込383
4日以内出荷

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
1本
特価
3,508 税込3,859
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以下 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用 材質ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー
1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。 材質ステンレス(SUS316) 種類アイスナップ 入数20
1袋(2個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TC3-BS9-R3/8 ホース継手 袋ナット式 真鍮製 [トヨコネクタ TC3-BS型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。【腐食に強い】耐脱亜鉛黄銅を使用。さびにくく耐久性に優れる。【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。※トヨシリコーンホースシリーズ専用継手です。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手) 材質【ニップル】真鍮【袋ナット】真鍮【スリーブ】PVDF 使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる(~120) 使用流体空気、水(工業用水) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.33MB) 取扱説明書(1.41MB)
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 最高使用温度(℃)350 接続方式ねじ込み 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 参考使用荷重(kN)0.1 入数20 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.1
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手軽にフックを開閉出来ます。
用途脱落防止用の金具として 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック 表面処理バレル研磨 表面処理(本体)バレル研磨
1個ほか
40 税込44
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

袋ナット式継手と六角ニップルをステンレスチューブに溶接接合 メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 最高使用温度(℃)450 接続方式ねじ込み 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

袋ナット式継手と六角ニップルをステンレスチューブに溶接接合 メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 最高使用温度(℃)350 接続方式ねじ込み 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。 鳩除け・カラス除けネット等の端末金具。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度がすぐれています。ダイヤモンド工具で加工しにくい、鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研、冶具研削に。 軸径(Φmm)3 粒度(#)120 全長(mm)50 刃長(mm)6 適合材 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品番IP-6を袋で個包装しています。
材質ステンレスSUS304 質量(g)35 寸法H(mm)25.5 寸法d(mm)5.2 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)19 寸法B2(mm)25 寸法A1(mm)34 寸法B1(mm)40 寸法h(mm)17 寸法A2(mm)20
1個
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレスオタフクシャックル
エコ商品
太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャックル部が長く用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
1袋
689 税込758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス カーテンフック
エコ商品
材質ステンレス 種類カーテンフック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。 金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。 材質ステンレス(SUS304)
1袋
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅質機械配線シートは、主接地リード線をPanduit UGBシリーズの汎用接地棒に接続するための回転防止機能を有します。
用途接地工事に。 トラスコ品番645-2083 材質錫メッキ/銅 長さ(mm)30.6 幅(mm)15.2 高さ(mm)22.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
86,980 税込95,678
23日以内出荷