902件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキー板等を入れるのに最適です。 細長い物の収納用に最適。
厚さ(mm)0.08 材質ポリエチレン 縦(mm)2400 横(mm)300
1枚
439 税込483
当日出荷

長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。 半透明 紙管内径(mm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

長物用のボードンパックです。曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴があります。ごぼうやネギなどにおすすめです。
タイプ穴あり プラあり
1パック(100枚)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。 透明 種類ポリ袋
1巻(300m)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

厚さ(mm)0.03 寸法(横×縦)(mm)120×750 透明 材質低密度ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)
469 税込516
当日出荷

一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。
形状ロール 半透明 種類ポリ袋 入数(枚)2500 寸法(幅W×長さL)(mm)230×340 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(2500枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。傘や巻いたポスター、棒状の商品など、細長い形状のお持ち帰りに最適。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質HDPE+バイオマス25%乳白原反 幅(mm)140/全体280 厚さ(mm)0.025 ホワイト 印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。 マチ(mm)140
1パック(100枚)
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)2.3 厚さ#25 外寸(mm)90×550 寸法(幅W×長さL)(mm)90×550 穴の有無
1パック(100枚)
899 税込989
当日出荷

傘の石突きが底抜けにくい底シールタイプです。 吊下げ可能な紐付きです。 袋1枚づつ取外ししやすいミシン目加工付きです。
用途雨天時に屋内へ傘持ち込みする際、雨濡れの傘から垂れる雫防止用カバーとして 材質HEPE(高密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.012 半透明 入数(枚)100 縦(mm)750 横(mm)120 寸法(横×縦)(mm)120×750
1パック(100枚)
169 税込186
当日出荷

エフピコチューパSB ごぼうFP-12
質量(g)3.3 厚さ#25 外寸(mm)80×900 寸法(幅W×長さL)(mm)80×900 穴の有無
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

500mLペットボトルに使える長いストロー。 透明袋入りで衛生的なストロー。 曲がるので飲みやすい。 500mLペットボトルにピッタリ。
1本(30本)ほか
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。フタはファスナーで開閉します。
材質ポリエステル
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HEIKO平袋
扇子やお箸、お札などが入る細長いタイプの平袋です。
1パック(100枚)ほか
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

電設・通信・配管・建設・仮枠・土木・大工・造園・その他一般作業用に保護ベルトとしてお使いください。腰痛防止に効果を発揮する胴当てベルト。胴当てベルトと作業用ベルトを組み合わせて使用することで、工具差しや腰袋等を腰へ装着する際にかかる負担を軽減します。数多くの工具を扱う職人の必需品。ベルト通しがマジックテープベルトですので、ハーネスにも装着し易いです。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:型押しレザー・合皮・ポリプロピレン、金具:スチール 質量(g)300 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)95×1100×T(厚)10 特性前面をリアルな型押し黒レザー(合皮)にした胴当てベルト。ベルト通し5ヶ所全てマジック テープベルト25mm巾 80mmベルトまで使用可能
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
1パック(100枚)ほか
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

長尺物用のポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。 透明
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極薄強化ポリが、ロール状になっており、ミシン目から、一枚ずつ切ることができます。ライトパックと比べ薄肉の環境対応商品です。
用途サッカー台に 形状ロール 半透明 種類ポリエチレン袋 入数(枚)2400
1巻(2400枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かさばるふとんを3分の1にコンパクトに収納できる圧縮袋。ジッパーが長い辺についていないのでたたんで収納できます。空気の逆戻りがしないオートロックバルブ。スライダー付き2重チャック。
1枚ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により耐候性に優れていますので日照り時間の長い場所での劣化を軽減します。口紐で開口部を縛れます。
寸法(横×縦)(mm)約480×約620 材質再生ポリエチレン、UV剤 質量(g)約45/枚
1袋(400枚)
15,980 税込17,578
当日出荷

UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により耐候性に優れていますので日照り時間の長い場所での劣化を軽減します。 口紐で開口部を縛れます。 また半透明なので中のものがわかります。
寸法(mm)約480×620 材質ポリエチレン、UV剤
1パック(200枚)
12,980 税込14,278
欠品中

再生原料40%を配合し、バージン原料を削減した環境にやさしい持ち手付きのポリ袋です。ご家庭のゴミ袋用に使用下さい。ベロが長いのでしっかりと結ぶ事が出来ます。中身が見えにくい白無地タイプです。
材質HDPE+再生原料40% 乳白原反 無地 白 エコマーク認定認定 再生材使用率(%)40 エコマーク認定番号23 128 012 再生材使用使用
1パック(50枚)
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ポリヱチレン販売耐油紙ロング袋
ロングソーセージ、細長い揚げパンに! 油じみの心配がありません。
寸法(縦×横)(mm)100×415 TKG品番9-1155-1801
1組(100枚)
1,498 税込1,648
欠品中

牛床革製で耐久性抜群です。摩耗、熱に強いです。ヨレ防止にボード補強を施しています。釘、ビスの収納に最適です。 ホルダー付で柄の長い道具にも最適です。
用途ホルダー付釘袋。 ホワイト・ブラック 材質牛革 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×40×320
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により耐候性に優れていますので日照り時間の長い場所での劣化を軽減します。 口紐で開口部を縛れます。
寸法(mm)約480×620 材質ポリエチレン、UV剤
1パック(400枚)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

フィルム材質が厚み0.1mmの手提げポリ袋です。 「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能で、本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記しています。 マチが広く持ち手が長いので、フラワーアレンジメントや洋菓子箱の持ち運びに最適。 底ボール入り
厚さ(mm)0.1 タイプ表記入り 種類手提げ袋 入数(枚)20 印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
1パック(20枚)
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

大きなトルクを確実に伝える十字穴付きの六角頭(ソケット径8mm)。 先端細かな2条ネジに先割カットをプラス。素早い食いつきに軽い打ち込み。 摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスでも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。(50mm~90mmはローレットはついておりません)。
材質 ねじ長さ(mm)50 頭径(Φmm)11.5 表面処理ユニクロ ソケット径(Φmm)8
1袋(30本)
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベーカリー向けの透明IPP袋です。 テイクアウト用に。 惣菜パンなどに便利な細長いサイズです。 食品衛生法規格基準適合商品です。
材質IPP 寸法(mm)0.02×140×H350
1枚(100枚)
509 税込560
4日以内出荷

Siemens Alpha は DIN に対応しています。長い。正味重量は 18.8 g です
仕様●アクセサリタイプ:DINサポート●併用可能製品:DIN サポート●コード番号:203-3337 アズワン品番65-8088-73
1袋(100個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

昔懐かしいレトロ調のデザインを取り入れた細長い菓子パン用の袋です。
材質IPP 寸法(mm)0.025×85×H390
1枚(100枚)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

SW2-06S1-07A0-ZZippy SW2 シリーズです SW2 シリーズは、業界標準の V4 ハウジングに収められた、信頼性が高く汎用性の高いスナップアクションマイクロスイッチ製品です。定格電気: 0.1 → 10 A の 125 / 250 V ac (モデルによる)と、SW2 は低電流と要求の厳しい用途の両方に使用でき、さまざまな用途に適しています。このアクチュエータは IP67 規格に準拠した密閉構造で、水や埃の侵入から保護する必要がある過酷な環境に最適です。終端オプションには、はんだ、クイックコネクト、300 mm ワイヤリードなどがあります。動作温度範囲は -40 125 ℃ (モデルによる)で、機械的サービス寿命は最小 200 万回です。SW2 シリーズは、ENEC 及び UL の認定を取得しているため、世界中での使用に適しています。特長及び利点IP67 等級の防水 / 防塵性能を備えています 幅広い電気定格 高品質 UL94V-0 PBT スイッチハウジング及びボタン Terminal Options には、取り付けが簡単なワイヤリードが含まれています 長い機械的サービス寿命 部品番号 SW2-06S1-07A0-Z IP67 密閉構造のアクチュエータ 電気定格: 6 A 125 / 250 V ac S.P.D.T。( S.P.D.T.コンタクト構成 最大操作動力 39 gf 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ はんだ端子 長さ 40.7 mm のストレートロングレバーアクチュエータ(ピボットポイントから) ENEC 及び UL 認定
仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:6 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:39 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:8gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-4056 アズワン品番65-7829-72
1袋(2個)
2,698 税込2,968
欠品中

SW2-06S1-00a0-ZZippy SW2 シリーズです。SW2 シリーズは、業界標準の V4 ハウジングに収められた、信頼性が高く汎用性の高いスナップアクションマイクロスイッチ製品です。定格電気: 0.1 → 10 A の 125 / 250 V ac (モデルによる)と、SW2 は低電流と要求の厳しい用途の両方に使用でき、さまざまな用途に適しています。このアクチュエータは IP67 規格に準拠した密閉構造で、水や埃の侵入から保護する必要がある過酷な環境に最適です。終端オプションには、はんだ、クイックコネクト、300 mm ワイヤリードなどがあります。動作温度範囲は -40 125 ℃ (モデルによる)で、機械的サービス寿命は最小 200 万回です。SW2 シリーズは、ENEC 及び UL の認定を取得しているため、世界中での使用に適しています。特長及び利点IP67 等級の防水 / 防塵性能を備えています 幅広い電気定格 高品質 UL94V-0 PBT スイッチハウジング及びボタン Terminal Options には、取り付けが簡単なワイヤリードが含まれています 長い機械的サービス寿命 部品番号 SW2-06S1-00a0-Z IP67 密閉構造のアクチュエータ 電気定格: 6 A 125 / 250 V ac S.P.D.T。( S.P.D.T.コンタクト構成 最大操作動力 203 gf 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ はんだ端子 ボタンアクチュエータ ENEC 及び UL 認定
仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:6 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:203 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●定格電圧:125 V ac, 250 V ac●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-4049 アズワン品番65-7794-80
1袋(2個)
2,498 税込2,748
欠品中

SW2-C1S1-01A0-ZZippy SW2 シリーズです SW2 シリーズは、業界標準の V4 ハウジングに収められた、信頼性が高く汎用性の高いスナップアクションマイクロスイッチ製品です。定格電気: 0.1 → 10 A の 125 / 250 V ac (モデルによる)と、SW2 は低電流と要求の厳しい用途の両方に使用でき、さまざまな用途に適しています。このアクチュエータは IP67 規格に準拠した密閉構造で、水や埃の侵入から保護する必要がある過酷な環境に最適です。終端オプションには、はんだ、クイックコネクト、300 mm ワイヤリードなどがあります。動作温度範囲は -40 125 ℃ (モデルによる)で、機械的サービス寿命は最小 200 万回です。SW2 シリーズは、ENEC 及び UL の認定を取得しているため、世界中での使用に適しています。特長及び利点IP67 等級の防水 / 防塵性能を備えています 幅広い電気定格 高品質 UL94V-0 PBT スイッチハウジング及びボタン Terminal Options には、取り付けが簡単なワイヤリードが含まれています 長い機械的サービス寿命 部品番号 SW2-C1S1-01A0-Z IP67 密閉構造のアクチュエータ 電気定格: 0.1 A 125 / 250 V ac S.P.D.T。( S.P.D.T.コンタクト構成 最大操作動力 82 gf 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ はんだ端子 ストレートレバーアクチュエータ、長さ 17.4 mm (ピボットポイントから) ENEC 及び UL 認定
仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:100 mA●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:82GF です●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:16gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-4036 アズワン品番65-7828-90
1袋(2個)
2,498 税込2,748
欠品中

SW2-10H1-00B0 - ZZippy SW2 シリーズです SW2 シリーズは、業界標準の V4 ハウジングに収められた、信頼性が高く汎用性の高いスナップアクションマイクロスイッチ製品です。定格電気: 0.1 → 10 A の 125 / 250 V ac (モデルによる)と、SW2 は低電流と要求の厳しい用途の両方に使用でき、さまざまな用途に適しています。このアクチュエータは IP67 規格に準拠した密閉構造で、水や埃の侵入から保護する必要がある過酷な環境に最適です。終端オプションには、はんだ、クイックコネクト、300 mm ワイヤリードなどがあります。動作温度範囲は -40 125 ℃ (モデルによる)で、機械的サービス寿命は最小 200 万回です。SW2 シリーズは、ENEC 及び UL の認定を取得しているため、世界中での使用に適しています。特長及び利点IP67 等級の防水 / 防塵性能を備えています 幅広い電気定格 高品質 UL94V-0 PBT スイッチハウジング及びボタン Terminal Options には、取り付けが簡単なワイヤリードが含まれています 長い機械的サービス寿命 部品番号 SW2-10H1-00B0-Z IP67 密閉構造のアクチュエータ 電気定格: 10 A 125 / 250 V ac S.P.D.T。( S.P.D.T.コンタクト構成 最大操作動力 300 gf です 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ クイックコネクト端子 ボタンアクチュエータ ENEC 及び UL 認定
仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:300 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:70gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-4024 アズワン品番65-7827-22
1袋(2個)
1,798 税込1,978
欠品中

※「アルファエプロン」は厚手で丈が長い仕様になります。
仕様●カラー:ホワイト●全長(cm):98 アズワン品番67-6647-05
1セット(100袋×1枚)
14,850 税込16,335
8日以内出荷

長い実績を誇る日本仕様。サージカルガウンに求められる重要特性と軽い着心地の両立を実現。AAMIレベル3を超える十分なバリア性
仕様●サイズ:M●素材:SMS不織布(ポリプロピレン:100%)●袖口:綿ゴム絞り●入数:1ケース(1枚/袋×25袋/箱×2箱入)●EOG滅菌済(個包装) アズワン品番65-8638-75
1ケース(2箱×25袋)
49,980 税込54,978
8日以内出荷

長い実績を誇る日本仕様。サージカルガウンに求められる重要特性と軽い着心地の両立を実現。AAMIレベル3を超える十分なバリア性
仕様●サイズ:L●素材:SMS不織布(ポリプロピレン:100%)●袖口:綿ゴム絞り●入数:1ケース(1枚/袋×25袋/箱×2箱入)●EOG滅菌済(個包装) アズワン品番65-8638-76
1ケース(2箱×25袋)
54,980 税込60,478
10日以内出荷

Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:150μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x40mm●長さ:40mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-6947-61
1袋(2個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

ニチコンLDシリーズ。ニチコンLDシリーズアルミ電解コンデンサは、105℃で12,000~20,000時間という非常に長い負荷寿命をもたらします。 LDシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。 このシリーズは、LED照明の電源として最適です。高い信頼性 高リプル電流 最大20,000時間の長寿命
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10(Dia.) x 12.5mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6975-55
1袋(25個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷