「袋 30l 0.05」の検索結果
厚み0.05mmのしっかり厚手のポリ袋です
材質LLDPE
寸法(横×縦)(mm)500×700
1袋(10枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
樽に付く、汚れ・臭い・色うつりを防ぎます。外気に触れずに漬けることができるので、漬物の風味を 逃がさずおいしく漬けあがります。
中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)
30L半透明のゴミ袋。厚さは0.025mm。
容量(L)30
材質LLDPE
入数(枚)30
寸法(横×縦)(mm)500×700
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポリ袋 10枚入り
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。
重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)650×800
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
中身が良く見える透明タイプ。0.05mmなので丈夫で破れにくい。
小物の管理からゴミ袋まで、幅広い用途に使用できます。焼却時にダイオキシン、塩素ガスが発生しません。1枚ずつ取り出しやすいパッケージ。
用途部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)
標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。
重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)900×1000
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.08mm
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
最も一般的なポリ袋です。
用途小分け包装・梱包資材に。
色透明
種類ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
30L透明のゴミ袋。厚さは0.02mm。
材質LLDPE
入数(枚)50
寸法(横×縦)(mm)500×700
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50枚)
¥429
税込¥472
当日出荷
中身がよく見える透明タイプです。
厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。
部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理
材質ポリエチレン(PE)
容量(L)-
こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
モノタロウ
¥81~
税込¥89~
LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。
あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
色透明
種類ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
厚み0.08mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など
色透明
種類ポリ袋
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など
色透明
種類ポリ袋
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
同容量のポリ袋と比較し外周寸法を大きくしておりますので、角型のゴミ箱にもフィットします。厚さ0.05mmタイプです。中身がよく見える透明タイプです。非塩ビ系素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途角型ゴミ箱の袋に。
材質再生ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.05
色透明
厚さが0.1mmの丈夫なツルツルタイプのポリ袋です。
重量物などの廃棄にご使用ください。
用途ごみ処理、保管など
材質LLDPE(低密度ポリエチレン)
タイプツルツルタイプ
仕様日本圧着端子製造 ZHシリーズ端子とケーブルアセンブリ. ZHシリーズワイヤ対基板圧着コネクタハウジングに使用する端子とケーブルアセンブリです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製で、28~26 AWG (xZH-002T-P0.5)と32~28 AWG (xZH-003T-P0.5)のワイヤサイズ範囲に対応します。 品番 ; 820-1630 820-1630 と ; 820-1649 820-1649 は、ZHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、両端が32~28 AWG圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。品番 ; 820-1630 820-1630 は、ケーブル長が150 mmで、品番 ; 820-1649 820-1649 は、ケーブル長が300 mmとなっています。
ケーブル長(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子1:SZH、2:SZH、1:メス、2:メス
コンタクトめっき錫
ケーブルサイズ(mm2)0.05
1袋(10個)
¥909
税込¥1,000
5日以内出荷
20L-30L半透明のゴミ袋。
しなやかで破れにくい強力新素材使用。
1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。
便利な取り出し口付き(上部+側面)です。
容量(L)20~30
材質HDPE
入数(枚)50
寸法(横×縦)(mm)550×650
アズワン品番64-8678-52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50枚)
¥479
税込¥527
当日出荷
食品衛生法適合品のポリ袋です。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.05
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別リンク
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(フッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。テドラー(R)はデュポン社の登録商標です。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに
材質テドラー(R)(PVF)
厚さ(mm)0.05
発生する蒸気で雰囲気防錆をします。袋のシールを剥がしてから防錆対象空間に入れてください。防錆対象容量は約50Lで気化到達距離は本品から約30cm四方です。気化した成分は、油では入りきれない、小さい孔・細かい隙間にも侵入するので従来困難だった形状が複雑な製品の防錆も可能になりました。
使用方法袋のシールを剥がしてから、防錆対象空間内に入れてください。防錆対象容量は一袋につき50L(0.05m3)で到達距離は30cmです。気化した成分が逃げないよう必ず密封してください。
比重0.894(15.6℃)
引火点(℃)149
臭気特有
外観淡褐色結晶状
流動点(℃)-20以下
危険物の類別非危険物
関連資料(0.21MB)
1箱(10袋)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
細い径のSカンです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.05
細い径のSカンです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
使用荷重(kg)5
使用荷重(kN)0.05
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。
捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどのジョイントに
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン