パック単位の小口販売です。
材質/仕上ステンレス
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.5
入数12個
ねじサイズM3
1袋
¥320
税込¥352
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/クローム
ねじ山種類メートル並目
表面処理ブラック
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼び3/8
材質鉄
山数16
寸法S(mm)17
表面処理ユニクロ
寸法m2(mm)15.5
寸法m3(mm)8
ねじ山種類ウィット
1パック(7個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質黄銅(低カドミ材)
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM8
材質ステンレス
ねじピッチ1.25
寸法r(mm)約0.5
寸法S(mm)12
寸法T(mm)(最小)0.5
寸法R(mm)約5.5
寸法A(Φmm)(最小)10.5
寸法m2(mm)12
寸法m3(mm)6.5
ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)
¥539
税込¥593
当日出荷
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。
ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策
材質(本体)POM(ポリアセタール)
ねじ規格並目
ねじの呼びM10
材質ステンレス
ねじピッチ1.25
寸法r(mm)約0.5
寸法S(mm)14
寸法T(mm)(最小)0.6
寸法R(mm)約6.5
寸法A(Φmm)(最小)12.5
寸法m2(mm)14.5
寸法m3(mm)8
ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質ステンレス
ねじ山種類メートル並目
六角ナットの片面にキャップが付いています。主に装飾用に使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの袋ナットです。
材質スチール
表面処理ユニクロ
入数(個)20
六角ナットの片面にキャップが付いています。主に装飾用に使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質ステンレス
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)
表面処理三価白
強度区分4T
六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質スチール
表面処理クロームメッキ
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ