68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メッキ付ワイヤーロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。ワイヤーロープに付き物の油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。 ワイヤロープにつき物の油を嫌う場合、人体などに触れる場所などに使われます。
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径 ロープ仕様7束×7本
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
2018年トラスコ掲載ページ2 0908
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1巻(200m)
17,980 税込19,778
4日以内出荷


1巻(200m)
41,980 税込46,178
3日以内出荷


日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
1巻
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。
用途固定用等、油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。 トラスコ品番815-7646 質量(kg)10 全長(m)200
1巻(200m)
特価
31,980 税込35,178
当日出荷

用途室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。使用場所…建設現場・工事現場・船舶内・工場内・倉庫内などの作業者の転落・墜落の恐れのある区域。危険物・立入禁止区域の周辺。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

1巻
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
22,700 税込24,970
翌日出荷

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

安全索用として室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。玉掛索として危険物・重量物などの釣り具に使用。台付索として危険物・重量物などの輸送物の固定ロープとして使用。
黄・黒ストライプ(トラ柄)
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプアルミロックタイプ 規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプアルミロックタイプ 規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
1セット
24,980 税込27,478
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ ロープ径(Φmm)14
1セット
54,980 税込60,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプ4本吊り
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用荷重は切断荷重の1/6です。スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
用途カンバン。装飾用。作業工具の落下防止。額縁などの吊り用。園芸用。アンテナの張り。船舶。木工、工作用。電設。室内配線。ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
1本
4,540 税込4,994
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用荷重は切断荷重の1/6です。ステンレスロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
材質SUS304 質量(g)2900 長さ(m)100 線径(Φmm)2 外径(Φmm)4 破断荷重(kg)290 ワイヤー構成:7×7
1巻(1巻)
16,600 税込18,260
翌日出荷

ワイヤーロープ ネグロス電工 動画あり
1巻
2,288 税込2,517
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビニールコートワイヤは通常JIS規格外ワイヤが主流ですがこちらの商品はJIS規格ワイヤを使用しています。これにより玉掛けワイヤとして2点吊などにも使用可能となりました。ビニール被覆していることで、吊る物を傷つけず、サビにも強く耐久性にも期待されます。ロープ特有の油で手を汚す事もありません。
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
1セット
45,980 税込50,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付き。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に 全長(mm)190 質量(g)314 切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)7、(ワイヤーロープ)5、(中硬線)4、(ピアノ線)2.5
1丁
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター
ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付きです。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド付きです。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。最高強度のワイヤーロープも、広がらずにクリアに切断します。オープンスプリング付きです。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼です。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に 仕様ワイヤーロープの切断容量(Φmm):5 全長(mm)190 質量(g)314 切断能力(AWG)7 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド磨き 切断能力(Φmm) ピアノ線2.5 切断能力(Φmm) 銅線細線:6、多芯:7 切断能力(Φmm)鉄:4 切断能力(mm)銅多芯:10 切断能力(Φmm)中硬線4
1丁
8,798 税込9,678
3日以内出荷

三共コーポレーションtrad PVC被覆ワイヤ
開閉が楽なスプリングフック、スイベル機能でより戻しが可能、両端スナップ加工
仕様ワイヤー構造:7×7材質 材質ワイヤー:スチール、スナップ:亜鉛合金 黒透明 使用荷重(kg)37 ロープ径(Φmm)3.2 被覆外径(mm)5 破壊荷重(kg)225
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三共コーポレーションtrad PVC被覆ワイヤ
すぐに使える両アイ加工、幅広いジョイント金具に適応、両端シンブル加工
1個
659 税込725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
76 税込84
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三共コーポレーションtrad PVC被覆ワイヤ
サビにくいステンレスコース仕様、ワイヤーは傷みにくい両シンブル加工
1個
769 税込846
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリーブを使うときは、メーカー(専用機械)での加工が必要です。使用荷重は切断荷重の1/6です。スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
仕様●線径×外径:9×11mm●切断荷重:37800kg●全長:10m●ワイヤー構成:6×24●材質:スチール(PVCコート)●用途:・カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用●重量:3kg アズワン品番68-1834-28
1本
5,220 税込5,742
翌日出荷

エビスクラッドロープをPE樹脂で被覆したロープです。海洋生物が付着しにくいです。
用途漁業・水産用 材質PE樹脂 長さ(m)152
1巻
1,098,000 税込1,207,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SD-WBC1 ワイヤーロープ止め金具 ネグロス電工 動画あり
ワイヤーロープの先端で輪を作ることができます。 ワンタッチで仮止めができ、作業性に優れています。
用途ワイヤーロープ式振れ止めシステム 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) ワイヤー径(Φmm)3~4、被覆付き:3~4(被覆外径5~6)
1箱(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
950 税込1,045
当日出荷