47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径 ロープ仕様7束×7本
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻(200m)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
950 税込1,045
当日出荷

日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として ナイロン:クリア
1巻
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (472種類の商品があります)

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。被覆してある為、耐食性に優れています。色は明るい緑色で水色掛かった感じが特徴です。切断にはニッパなどの工具を使用して下さい。
用途屋根などのアンテナを支える為に。 線径(mm)2 材質鉄・塩化ビニール被膜 芯径(mm)1.6 番手14
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。 仕様7×7縒り 2018年トラスコ掲載ページ2 0911
1巻ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

カラフルでサビにくいソフトで他の物にキズがつきにくい。
用途園芸、ホビー、インテリア、フェンスの結束など用途は無限。
1巻
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVC二重被覆ワイヤ
RoHS
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F 3.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。 4.照射架橋されており、熱的に安定しています。 5.耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途電気、電子機器の内部配線。特にシャープエッジ回り、一次回路。 種類より線 定格電圧(V)300 絶縁体標準厚さ(mm)0.48 シース標準厚さ(mm)0.48 絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)15 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC4000
1巻(305m)ほか
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。 材質鉄+ビニール被覆 質量(kg)約1 グリーン
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーム電機電工ペンチ
ワイヤー切断、絶縁端子圧着、ネジボルト切断、裸端子圧着、ワイヤーストリッパーの1つで5役 手になじむソフトグリップ
用途ワイヤーカッター部…ワイヤーの切断に使用できます 絶縁端子圧着部…1.5/2.5/6のかしめに使用できます ネジボルト切断部…M2.6~M5のネジを切断できます 裸端子圧着部…絶縁端子1.5/2.5/4-6のかしめに使用できます ワイヤーストリッパー部…0.75~6mm2のケーブルの被覆を取る時に使用できます
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー
ケーブルの太さに合わせて自動的に切り込みの深さを調整しますので、導線を傷つけません。被覆に応じて切り込みの深さは調節ダイヤルで16段階に微調整もできます。銅及びアルミのワイヤーを切断することができるワイヤーカッターを装備。標準ケーブル16mm2までの切断が可能です。スムーズに動く構造。替刃・替アゴ交換は簡単に行えます。
AWGストリッピング能力:28-5 材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック 材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ 能力(mm2)ストリッピング:0.08-16.0 全長(mm)195 質量(g)180 適合交換部品:替刃(1249-31)・ストッパー(1249-23) アズワン品番65-0302-66
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷

ハイスピードHDMI:パネルマウント対応HDMI 1.4bケーブル(91cm)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度と柔軟性を備えた4K対応HDMIケーブル。2個の8mmネジでメスコネクタをプレートに固定。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するパネルマウント用HDMIコード。用途:パソコンのHDMIポートにアクセスしやすい環境を構成し、テレビ、モニター、プロジェクタなどに接続。店舗キオスク、ブース、演台、組み込み用途に最適。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:91cm | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス(4-40ネジでパネルに取り付け可能) | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途HDMI インターフェイスを延長しパネルにネジで固定 ブラック 質量(g)86 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オス プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)6.5 ケーブル長(cm)91.4 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] HDMI規格スタンダード 変換タイプメス - オス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

セット内容:180mm 圧着ペンチ、200mm ワイヤーストリッパー、フェルール端子、0.5・0.75・1.0・1.5・2.5mm2×各200、4.0・6.0mm2×各100、10.0mm2×50、ケース。カッター付。被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません。頑丈なプラスチックケース。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。ケースは積重ねが可能です。
1セット
78,400 税込86,240
翌日出荷

USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途小型周辺機器の急速充電に理想的なUSB充電ケーブル。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能 仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:23/28 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:3m●ケーブル外径:4mm●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●Power Delivery:15 W●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:15.8mm●製品長さ:3m●製品高さ:7.8mm●製品質量:95g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途USB-C機器に幅広く対応USB充電ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能 仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:22/26 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:4m●ケーブル外径:4.2mm●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●Power Delivery:15 W●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:15.8mm●製品長さ:4m●製品高さ:7.8mm●製品質量:136g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途USB-C小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能 仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:23/28 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:3m●ケーブル外径:4mm●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●Power Delivery:15W●入力電流:3A●色:ホワイト●製品幅:15.8mm●製品長さ:3m●製品高さ:7.8mm●製品質量:95g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域幅のDP 1.4ケーブル(3m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDRモニターで使用可能。高い信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャーを内蔵したDisplayport変換ケーブル。編組アルミマイラー箔とメタルコネクター内部構造によるEMIシールドで、モニターからケーブルが抜るのを防ぐラッチ付きDPコネクター使用。優れた耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによる歪を吸収、DisplayPort心線を保護するスリムタイプのモニターケーブル(34AWG、外径4.5mm)。酸化や変色を防ぐ金めっきコネクターを使用。幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)
仕様●コネクタ:Mini-DisplayPort (オス) - DisplayPort (オス)●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●最大ケーブル長:3050mm●米国ワイヤゲージ規格:34 AWG●ケーブル長:3.1m●ケーブル外径:4.5mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:0℃~50℃●湿度:0%RH~85%RH●色:ブラック●製品幅:20mm●製品長さ:3069mm●製品高さ:12.2mm●製品質量:134g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

穴が4つあり、Φ0.25mm用は2カ所ある。ため、2本同時に被覆除去が可能です。Φ0.9mm用、Φ2.0~3.0mm用と合わせて。3種類の被覆径に対応します。手になじむワイヤーストリッパタイプです。クラッド調心融着接続機 45Sキットに付属
仕様●光ファイバ口出し(片端):13mm●抗張力体長:35mm●仕上がり外径(加熱後):2.3mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:~0.9mm●適用心数:単心 スリーブ長(mm)34
1組
29,980 税込32,978
7日以内出荷

高帯域幅の非圧縮ビデオ、およびマルチチャンネルデジタルオーディオを1本のケーブルで伝送。簡単設置
用途HDMI/DVI対応の液晶テレビ、プロジェクタ、プラズマテレビ、HDテレビ、DVDプレーヤー、セットトップボックスに対応。DVI-D出力デバイス(ビデオカードなど)を HDMI対応のモニタ/ディスプレイに接続。HDMI出力デバイス(ビデオカードなど)をDVI-D対応のモニタ/ディスプレイに接続 仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:DVI-D●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:5m●製品高さ:16mm●製品幅:40mm●製品長さ:5m●製品質量:332g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

3.5mm TRSミニジャック(メス) x1。3.5mm TRSミニジャック(オス) x1。モールドコネクター(ストレインリリーフ付き)。90%スパイラルシールド付きコネクター
用途ヘッドフォンとモバイルオーディオ機器またはステレオシステム間の接続距離を延長。モバイルオーディオ機器とステレオシステム間の接続を延長 仕様●コネクタA:3.5mmステレオミニ (3極、プラグ)●コネクタB:3.5mmステレオミニ (3極、ジャック)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:6mm●製品高さ:7mm●製品質量:25g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

DisplayPort延長ケーブル:DP v1.2 オス - DPメスケーブル(1.8m)。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6 Gbps帯域対応。HBR2、8chオーディオ、マルチストリームトランスポート(MST)、オーディオチャンネルを正確に同期するGTC、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)。高耐久性設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル付き4K対応DP延長コード。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、不慮の脱落を防ぐラッチ付きコネクター採用。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持する1.8m DisplayPort延長ケーブル(DP 1.2対応)。アルミマイラー箔 + 編組の優れたEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。
用途オフィス、会議室、教室などでDisplayPortインターフェースを1.8m延長。FirePro S9000/7000、W8100/7100グラフィックカード搭載ワークステーション、1080p/4K対応のプロジェクタ/ディスプレイに理想的 仕様●コネクタ:DisplayPort●コネクタ:DisplayPort●導体数:20●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●製品幅:21mm●製品質量:91g●製品高さ:13mm●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1.8m●製品長さ:1.8m●動作温度:-20℃~80℃●保存温度:-25℃~85℃●湿度:40%~70% RH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

接続距離が短い用途で便利な50cmケーブル長。便利なリバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ノートパソコンのUSB-CポートからUSB-Cモバイルデジタルデバイスを充電・同期。USB-C充電器、カーチャージャー、またはモバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電 仕様●コネクタA:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)●コネクタB:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:22/30 AWG●ケーブル長:500mm●製品幅:12mm●製品高さ:6mm●製品質量:20g●Power Delivery:60W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ロックシリンダー錠一体型 材質(ワイヤ)スチール製・ウレタン被覆/Φ6mm×2m
1組
2,898 税込3,188
5日以内出荷

LION (ライオン事務器)パソコン用持出し防止ロック
ロックシリンダー錠 仕様シリアルポート用、シリンダー錠一体型(D-Sub9ピン・ミニD-Sub15ピン) 材質(ワイヤ)スチール製・ウレタン被覆/Φ4.4mm×2m)
1組
2,798 税込3,078
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DBL 配電ブロック
RoHS
DINレール取付が可能な電源ラインを安全且つコンパクトに分岐/集約するためのモジュール 施工もシンプルで、従来の方式からの工数削減と省スペース化に貢献 丸型端子の圧着加工不要で工数低減 樹脂ケース通電部絶縁で安全性を向上 DINレール/パネル取付で施工容易化 丸型端子不要で、端子台と比べ小型化を実現 制御盤の組立作業性向上と省スペース化を実現
用途制御盤内 電源回路の配電 使用温度範囲(℃)-55~110 温度範囲(℃)設置:-5~40 UL規格UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:スペアブレード●併用可能製品:Interchangeable Strip●ストリッピング工具には直線刃カセットが付属しています。. 適応範囲の広いEmblaのワイヤストリッピング工具. PVC / PTFE / THHN / ラバー絶縁ワイヤの加工に適した、業務用グレードの精密なセルフ調整式切断 / ストリッピング工具 交換可能なストリップ刃カセット 16 mm 2 までの絶縁被覆のストリッピングが可能 0.02 mm 2 ~ 10 mm 2 のより線を切断 正確なストリップ長が得られるワイヤストップ 人間工学に基づいて設計された柔らかな握り心地の主電源ハンドル 新開発の高強度ナイロン製、150000回以上の耐久性テスト済み
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

1箱(500個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 スペアワイヤキャップ 赤
RoHS
仕様TE Connectivity PIDGワイヤキャップ. ストリップ線又は被覆線の終端に使用するPIDGワイヤキャップです。 このPIDGワイヤキャップは圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 青色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5332 710-5332 及び ; 719-6155 719-6155 ) 1.25 → 2mm2のワイヤレンジ :sup&gt: :/sup&gt:黄色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5345 710-5345 ): 3 → 6mm2のワイヤレンジ 赤色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5348 710-5348 ): 0.3 → 0.9mm2のワイヤレンジ 青色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5335 710-5335 ): 3.05 → 3.68mm2の絶縁直径 黄色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 718-7454 718-7454 ): 3.81 → 5.59mm2の絶縁直径 赤色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5339 710-5339 ): 2.03 → 2.92mm2の絶縁直径 透明(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5341 710-5341 ): 1.22 → 1.91mm2の絶縁直径. ストリップ線又は被覆線で使用 ナイロン絶縁付き銅ボディ タイプ【スプライス】スペアワイヤキャップ 絶縁方式絶縁 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトめっき
1袋(5個)
539 税込593
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ スペアワイヤキャップ
RoHS
仕様TE Connectivity PIDGワイヤキャップ. ストリップ線又は被覆線の終端に使用するPIDGワイヤキャップです。 このPIDGワイヤキャップは圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 青色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5332 710-5332 及び ; 719-6155 719-6155 ) 1.25 → 2mm2のワイヤレンジ :sup&gt: :/sup&gt:黄色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5345 710-5345 ): 3 → 6mm2のワイヤレンジ 赤色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5348 710-5348 ): 0.3 → 0.9mm2のワイヤレンジ 青色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5335 710-5335 ): 3.05 → 3.68mm2の絶縁直径 黄色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 718-7454 718-7454 ): 3.81 → 5.59mm2の絶縁直径 赤色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5339 710-5339 ): 2.03 → 2.92mm2の絶縁直径 透明(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5341 710-5341 ): 1.22 → 1.91mm2の絶縁直径. ストリップ線又は被覆線で使用 ナイロン絶縁付き銅ボディ 全長(mm)13.08 タイプ【スプライス】スペアワイヤキャップ 材質(コンタクト) 断熱材ナイロン コンタクトめっき
1袋(5個)
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)