ねじ頭部が非常に薄く、皿彫り不要のフラットな装飾ねじです。
取り外しにくいので、いたずら防止にも効果的です。
天面部はバフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
頭部形状低頭
材質/仕上真鍮/バフクローム
寸法B(mm)1
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)3
2018年トラスコ掲載ページ2 0415
天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
材質真鍮バフクロームメッキ
表面処理バフクロームメッキ
頭部形状平
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)5
2018年トラスコ掲載ページ2 0414
頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。出っ張りの少ない低頭タイプ。
ねじの呼びM6
頭部形状低頭
穴の形状すりわり
表面処理クロームメッキ
ねじピッチ(mm)1
材質(本体)真鍮
種類丸形
取付部おねじ
頭部高さ(mm)3
材質(取付部)真鍮
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)6
2018年トラスコ掲載ページ2 0414
種別全ねじ
材質XM-7
ねじ山種類メートル並目
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)5
2018年トラスコ掲載ページ2 0414
装飾用のナットです。
用途化粧ナットとして
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
有効深さ(mm)5.5
2018年トラスコ掲載ページ2 0415
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形
耐熱温度(℃)10
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)6
2018年トラスコ掲載ページ2 0414
壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金)真鍮
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
材質真鍮クロームメッキ
表面処理クロームメッキ
頭部形状平
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)5
頭部径(Φmm)12
2018年トラスコ掲載ページ2 0414
ワッシャー付でパネルのキズ防止になります。
用途分電盤・配電盤・機械など
材質(取付部)ステンレス(SUS303)
取付部おねじ
種類丸形
仕上鏡面
RoHS指令(10物質対応)対応
工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途W3/8寸切ボルトに、D30レールを吊り下げることが可能です。
付属品W3/8ナット付
適合レールD30レール
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。
穴の形状すりわり
表面処理クロームメッキ
材質(本体)真鍮
種類丸形
頭部形状平
取付部おねじ
材質(取付部)真鍮
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
用途衣類・小物掛け
安全荷重(kg)3
材質真鍮
使用ねじステン+皿木ネジ、3.1×20mm1本
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途W3/8寸切ボルトに、D40レールを吊り下げることが可能です。
付属品W3/8ナット付
適合レールSG/XG/D40レール
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
ねじ径M5
ねじの呼びM5
材質SUS304
ねじピッチ(mm)0.8
頭部形状平
頭部径(Φmm)12
頭部高さ(mm)5
工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途各種部材と組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。
付属品W3/8ナット付
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途各種ブラケットと組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。
付属品ブラケット取付用ネジ付
適合レールXG/D40/D30/ベンダーレール
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。低頭タイプ。
材質真鍮クロームメッキ
ねじピッチ(mm)1.0
ねじ径M6
表面処理クロームメッキ
頭部形状低頭
頭部高さ(mm)3
ねじの呼びM6
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
用途衣類・小物掛け
安全荷重(kg)3
材質真鍮
使用ねじステン+皿木ネジ、3.1×20mm1本
1個
¥379
税込¥417
6日以内出荷
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
用途衣類・小物掛け
安全荷重(kg)3
材質真鍮
使用ねじステン+皿木ネジ、3.1×20mm1本
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
用途衣類・小物掛け
安全荷重(kg)3
材質真鍮
使用ねじステン+皿木ネジ、3.1×20mm1本
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
安全荷重(kg)5
材質真鍮
付属品鉄丸皿木ネジ3.1×20mm、三価ブラック 2本
寸法(mm)90×80
奥行(mm)110
設置寸法(mm)Φ50
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス柱脚金物 箱型
モノタロウ
¥5,798~
税込¥6,378~
ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。
本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です
付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
用途衣類・小物掛け
安全荷重(kg)3
材質真鍮
使用ねじステン+皿木ネジ、3.1×20mm1本
1個
¥359
税込¥395
6日以内出荷
玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-G
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質ステンレス
公差D(mm)±0.4
ねじ山種類メートル並目
公差H(mm)±0.2
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
安全荷重(kg)5
材質真鍮
付属品鉄丸皿木ネジ3.1×20mm、三価ブラック 2本
幅(mm)35
色ブラック
高さ(mm)175
奥行(mm)70
1個
¥619
税込¥681
6日以内出荷
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
安全荷重(kg)5
材質真鍮
付属品鉄丸皿木ネジ3.1×20mm、三価ブラック 2本
幅(mm)45
色ブラック
高さ(mm)110
奥行(mm)110
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
ローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
材質(本体)SUS304
種類丸形
取付部めねじ
頭部高さ(mm)8
取付長(mm)5.5
材質(取付部)SUS304
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
用途衣類・小物掛け
安全荷重(kg)3
材質真鍮
使用ねじステン+皿木ネジ、3.1×20mm1本
1個
¥379
税込¥417
6日以内出荷
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
安全荷重(kg)5
材質真鍮
付属品鉄丸皿木ネジ3.1×20mm、三価ブラック 2本
幅(mm)33
色ブラック
高さ(mm)155
奥行(mm)90
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
表面処理バフクロームメッキ
材質(本体)真鍮
種類丸形
取付部めねじ
頭部高さ(mm)8
取付長(mm)5.5
材質(取付部)真鍮
ローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
表面処理クロームメッキ
材質(本体)真鍮
種類丸形
取付部めねじ
頭部高さ(mm)8
取付長(mm)5.5
材質(取付部)真鍮
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ